カテゴリ

  • 農業機械(490)
  • 制御機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 切削工具(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 介護用品(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-l2」の検索結果

538件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BC-L2 リチウムイオンバッテリー用充電器 山本光学

    BC-L2 リチウムイオンバッテリー用充電器

    山本光学
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
    適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • 手洗いブラシ小判型 H&H

    手洗いブラシ小判型

    H&H
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    手を擦り合わせるだけではとれない手のしわの間や、爪の間を洗います。
    繰り返し・詰め替え対応
  • 切削工具用部品 三菱マテリアル

    切削工具用部品

    三菱マテリアル
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷
  • 自動点滅器 受台 岩崎電気

    自動点滅器 受台

    岩崎電気
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    3日以内出荷
    種別自動点滅器 受台構造防雨形(IP23)定格電流(A)15周囲温度(℃)-10~+40
  • SUS防水プリカ用コネクタ 三桂製作所

    SUS防水プリカ用コネクタ

    三桂製作所
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    用途ステンレス製防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質(本体)SUS304防水保護等級IP66
  • SUSプリカ用コネクタ 三桂製作所

    SUSプリカ用コネクタ

    三桂製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
  • バランスパッド・クラウド 酒井医療

    バランスパッド・クラウド

    酒井医療
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    5日以内出荷
    世界中で採用されているスイス製AIREXマット。 細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。 柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
    用途バランス&体幹強化材質PVC(ポリ塩化ビニール)質量(kg)約0.7色クラウドレッド寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約480(±30)×400(±30)×60(±5)
  • SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所

    SUSケイフレックスコネクタ

    三桂製作所
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    4日以内出荷
  • SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所

    SUSケイフレックスコネクタ

    三桂製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
  • リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5使用周囲温度(℃)-10~60締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
  • SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所

    SUSケイフレックスコネクタ

    三桂製作所
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷
  • SNS たわみ軸継手 カネミツ

    SNS たわみ軸継手

    カネミツ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • ホルダ 住友電工ハードメタル

    ホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途一般切削用適合チップ正方形90°勝手左切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリューオン式
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 正方形チップ対応 サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 正方形チップ対応

    サンドビック
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所

    SUSケイフレックスコネクタ

    三桂製作所
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    11日以内出荷
    ブレード掛けケイフレックスLIB、LMB 用のステンレス(SUS304)製のボックスコネクタです。ケイフレックスの切断は、ワイヤーのばらけ防止のため切断部にビニルテープを巻いて、その上から行って下さい。
    環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性非防水
  • SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所

    SUSケイフレックスコネクタ

    三桂製作所
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    11日以内出荷
    二重ブレード掛けケイフレックスLIGB 用のステンレス(SUS304)製のボックスコネクタです。呼び#36 以上の袋ナットは、形状が丸型となります。ケイフレックスの切断は、ワイヤーのばらけ防止のため切断部にビニルテープを巻いて、その上から行って下さい。KGBCL / KGBGL の表中、ΦA、ΦB、L1及びL2はKGBML と同一です。
  • Bbクラリネット用リード D'Addario

    Bbクラリネット用リード

    D'Addario
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱
    6日以内出荷
    薄いティップと厚めのスパイン設計により、温かくクリアな音色とスムーズなレスポンスを両立する Mitchell Lurie シリーズの Bb クラリネットリード。アンファイルドカット特有の柔らかい吹奏感で、繊細なニュアンス表現やレガートを得意とする。クラシックからジャズまで幅広い奏者に支持される扱いやすいモデル。・Bbクラリネット用リード(Mitchell Lurie シリーズ)。・アンファイルドカット。・薄いティップ+厚いスパインで温かく明瞭な音色。・柔らかい吹奏感でレガートが滑らか。・反応が速くコントロールしやすい。・クラシック/ジャズ両対応。・硬さ:2.5。・内容量:10枚入り。・品名:RML10BCL250 Mitchell Lurie Bb Clarinet Reed 2.5。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:クラリネットリード(Bb)。・カット:アンファイルド。・硬さ:2.5。・内容量:10枚。・JANコード:0046716106292。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • Bbクラリネット用リード D'Addario

    Bbクラリネット用リード

    D'Addario
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱
    6日以内出荷
    薄めのティップと厚めのスパイン設計により、柔らかく自然な吹奏感と温かい音色を生む Mitchell Lurie B♭クラリネットリード。クラシックからジャズまで幅広く対応し、繊細な表現と滑らかなレスポンスを実現する。硬さ2.0は扱いやすく、初心者から中級者、軽めの抵抗感を求める奏者に適した10枚入り。・B♭クラリネット用リード(Mitchell Lurie シリーズ)。・薄いティップと厚いスパインによる柔らかい吹奏感。・温かく自然なトーンで幅広いジャンルに対応。・繊細な表現と滑らかなレスポンス。・クラシックからジャズまで適応。・硬さ:2.0。・内容量:10枚入り。・品名:RML10BCL200 Mitchell Lurie Bb Clarinet Reed 2.0。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:クラリネットリード(B♭)。・カット:アンファイルド。・硬さ:2.0。・内容量:10枚。・JANコード:0046716106285。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • Bbクラリネット用リード D'Addario

    Bbクラリネット用リード

    D'Addario
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱
    6日以内出荷
    特殊コーティングにより高耐久かつ安定したレスポンスを実現する Plasticover B♭クラリネットリード。明るく抜けの良いプロジェクションと鋭いアタックを備え、ロック、ポップ、ラテンジャズ、ジャズなど多様なジャンルで存在感を発揮する。湿度や温度変化に強く屋外や過酷な環境でも性能を維持。硬さ2.5は扱いやすく、反応の良い吹奏感を求める奏者に適した5枚入り。・B♭クラリネット用リード(Plasticover シリーズ)。・特殊コーティングで明るく力強いプロジェクション。・ロック/ポップ/ラテンジャズ/ジャズに最適。・湿度・温度変化に強く屋外演奏でも安定。・鋭いアタックとクリアなレスポンス。・高耐久で素早い持ち替えにも対応。・硬さ:2.5。・内容量:5枚入り。・品名:RRP05BCL250 Plasticover Bb Clarinet Reed 2.5。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:クラリネットリード(B♭)。・カット:ファイルド。・硬さ:2.5。・内容量:5枚。・JANコード:0046716533319。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • ISOターン 外径加工用ホルダー SSBCR/L イスカル

    ISOターン 外径加工用ホルダー SSBCR/L

    イスカル
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    29日以内出荷
    スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。
    用途旋削加工用。トラスコ品番111-7624RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥830~税込¥913~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量

    スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
  • エースボール3Wシリーズ 竪型三方2面シート〔Lポート〕切替用 BC型 ワンタッチチューブ継手(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール3Wシリーズ 竪型三方2面シート〔Lポート〕切替用 BC型 ワンタッチチューブ継手(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込電池ボックス BCシリーズ タカチ電機工業

    埋込電池ボックス BCシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    板厚t1.0~t3.5mmに取付け可能なビス止めタイプの電池ボックスです。電池カバーはスナップインのワンタッチ開閉式ですので電池交換が容易です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質難燃性ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ECW1J-B24-BC0024L BOURNS

    ECW1J-B24-BC0024L

    BOURNS
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
  • ECW1D-B24-BC0024L BOURNS

    ECW1D-B24-BC0024L

    BOURNS
    ¥879税込¥967
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)27.51幅(mm)22.2高さ(mm)28.49定格電力(W)0.1定格電圧(V)10DC保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命回転:200000サイクル保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)10動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:1000AC
  • デンドウジク BIGM(丸山製作所)

    デンドウジク

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    仕様7X1531LSP-18図解NoBK26R 本体部品 デンドウジク_No.3、BC2600 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26M 本体部品_No.2、KC26NX 本体部品_No.2、KC26NX1 本体部品_No.2、KC26NXL1 本体部品_No.2、KC26NXL 本体部品_No.2、KC26MX 本体部品_No.2、BC263SL 本体部品 デンドウジク_No.2、BC264SG 本体部品 デンドウジク_No.2、NKS24L 本体部品_No.3、NKS24 本体部品_No.3、BC26T 本体部品_No.2、KC2600 本体部品_No.2、KC26BL-1 本体部品_No.2、BC263SG 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26M-1 本体部品_No.2、KC26B-1 本体部品_No.2、BC264SL 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26B 本体部品_No.2、BC26C 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26BL 本体部品_No.2、BC260T 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26MX1 本体部品_No.2
  • 充電式ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ドライバドリル

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    当日出荷
    ●狭い場所やネジ締め時の状況に応じて「ストレート型」と「ピストル型」に使い分けができる軽量480gの充電式ドライバドリルです ●最適なトルクが選べる11段クラッチです ●暗所でネジと部材を明るく照らすスイッチ連動タイプのLEDライト付きです ●工具袋にもスッポリ収まるので携帯に便利です ●手にフィットし取り回し性に優れた最適な握り径で現場に合わせて様々な握り方ができます ●締め付け確認や不意な電池切れの際に手まわしドライバとして使用できます
    用途各種木材・金属・樹脂板などの穴あけ、各種小ネジ・木ねじ・ボルト・ナットなどの締付け・緩めバッテリー電圧(V)3.6最大トルク(N・m)5(ドリルモード)トルク(N・m)5回転数(min-1[r.p.m])250バッテリー容量(mAh)1300穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6最大穴あけ能力(mm) 木工6最大穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38・(小ネジ)M4ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.8×38付属品プラスドライバービット(No.1×75mm)×1・プラスドライバービット(No.2×65mm)×1・充電器(BC-364L)×1材質ハウジング:ABS+TPE/ギアボックス:PA66全長(mm)227質量(kg)0.48(内蔵電池含む)型番BD-361ねじ締め能力(mm) 小ねじM4寸法(全長×全高×全幅W)(mm)227×132×45充電時間(分)60電源タイプ充電式電池パックリチウムイオン回転数(min-1[回/分])250クラッチ数(段)11クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0ライト機能LED
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • サンパイプ用ねじなしコネクタ 三桂製作所

    サンパイプ用ねじなしコネクタ

    三桂製作所
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    11日以内出荷
    厚肉管、薄肉管を非防水仕様で、 ねじなし接続するコネクタです。型式LE2BG、LE2BC のL2は、 型式LE2BM と同一です。サイズ20~25 はパイプを固定する小ねじが1 本、32 以上は小ねじが2 本となります。
    材質SUS304環境RoHS10物質対応特性非防水
  • サーモスタット 坂口電熱

    サーモスタット

    坂口電熱
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A1 ヒロセ

    倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A1

    ヒロセ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミシン下軸(Φmm)7.94
  • 充電式集じん丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式集じん丸ノコ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    3日以内出荷
    ●作業負荷に合わせて高回転モードと高トルクモードが自動で切り替わるAC機並みのパワーでスピーディーに切断できる充電式集じん丸ノコです ●2寸2分の板材を一発切断できます ●ブラシレス分割コアモーター搭載によりコンパクトとパワーを兼ね備えています ●切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」付です ●可変ノズルを採用しているので切粉の排出方向を変更できます ●定規の取り付けがワンタッチで素早く確実にできる独自機構を採用しています
    用途角材、板材、フロア材、合板等の各種木材の切断付属品165mmレーザースリットチップソー×1・充電器(BC-1800L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・キャリングケース×1・六角棒レンチ(5mm/本体収納)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)3.3(電池パック装着時)質量(g)3300電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])4100型番DNW11XRモーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×258×287最大切込深さ(mm)(90度)66・(45度)44・(5° 左傾斜切断時) 61保証期間2年充電時間(分)37電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])4100適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)1651充電当たりの作業量(目安/切断本数):約120本(米松・50×300mm)
  • チェーンソー防護ルーチェ・チャップス GBC-L20【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]

    チェーンソー防護ルーチェ・チャップス GBC-L20【JIS規格適合品】

    トーヨ[作業服]
    ¥21,980税込¥24,178
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    前面にチャックがつき、利便性+使いやすさが向上しました。 通気性の良い生地を使用した、洗濯ができるチャップスです。 防護材幅の増加により安全性を高めました。 ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。 国内産のJIS適合品です。
    仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合色イエロー
  • サーモスタット ロバートショウ

    サーモスタット

    ロバートショウ
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    4日以内出荷
    B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC27シリーズも用意してあります。
    用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】DC200(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)9.5スイッチSPSTスロー式長さB(mm)70長さA(mm)115基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC温度調整範囲(℃)15~120ディファレンシャル1~3℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
  • サーモスタット ロバートショウ

    サーモスタット

    ロバートショウ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC20シリーズも用意してあります。
    用途使用用途:機器の温度管理材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅スイッチSPSTスロー式電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VACディファレンシャル1~3℃キャピラリーチューブ1200mm
  • リモコンブレーカCLー30型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC200V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカCLー30型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC200V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.45種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む74)定格電圧(V)AC100、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式