カテゴリ

  • 農業機械(1,481)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(513)
  • 制御機器(256)
  • パソコン/周辺機器(217)
  • バイク純正部品(200)
  • オフィス家具(180)
  • 自動車純正部品(139)
  • 切削工具(118)
  • 機構部品(101)
  • 配管・水廻り設備部材(99)
  • メカニカル部品(92)
  • 医療(82)
  • 空調・電設資材(76)
  • 研磨材(64)
  • 作業工具(56)
  • バイク部品(53)
  • 家電(53)
  • 物流用品(44)
  • 安全用品(43)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(42)
  • 建材・エクステリア(38)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 自動車補修部品(34)
  • 電気材料(33)
  • 測定用品(29)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 建築金物(26)
  • 電動工具(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • 溶接用品(21)
  • 事務用品(21)
  • 自転車部品(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 作業服(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • 卓上消耗品(15)
  • 照明(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • 縫製用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 安全標識(13)
  • 防犯用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • カー用品(10)
  • 梱包用品(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 保管用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 救急・衛生(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 厨房用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 住設機器(7)
  • 安全保護具(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 日用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • テープ(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 農具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • マスク(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-2」の検索結果

4,570件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキ&パーツクリーナー2 BC-2 WAKO'S(ワコーズ)ブレーキ&パーツクリーナー2 BC-2WAKO'S(ワコーズ)(8件のレビュー)
2,160税込2,376
1本(480mL)
当日出荷
第2石油類、遅乾性タイプのブレーキ・パーツ洗浄スプレー 消防法危険物第4類第2石油類で、市販されている多くのブレーキ&パーツクリーナー(第1石油類)より引火性が低く、比較的毒性の少ない溶剤を使用した化学洗浄剤です。 ゆっくりと揮発するため、グリース・ガム状汚れなど、じっくり汚れを落としたいときに最適です。逆さでも使用できます。
タイプ逆さ噴射可、遅乾容量(mL)480危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
トナーカートリッジ シアン (大) 沖データ TC-C3BC2 沖データ(OKI)トナーカートリッジ シアン (大) 沖データ TC-C3BC2沖データ(OKI)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
適合機種C844dnw/C835dnw/C835dnwt種別純正品適合機種メーカー沖データ(OKI)印字枚数約10000枚
No.78 BC-2クリアコートフィニッシュ Auto Magic(オートマジック)No.78 BC-2クリアコートフィニッシュAuto Magic(オートマジック)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本(3.78L)
5日以内出荷
ワックス入り極細コンパウンドです。コンパウンド作業と同時にワックスがかけられワックス作業を省略できます。クリアーコートの仕上げ剤としても使用可能。手作業・ポリッシャーでも作業可能
用途自動車のボディ形状液体目の粗さ極細目希釈倍率原液使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スプリング フロント コイル (BC2A) MAZDA(マツダ)スプリング フロント コイル (BC2A)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
スプリング フロント コイル (BC2H) MAZDA(マツダ)スプリング フロント コイル (BC2H)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
スプリング フロント コイル (BC2B) MAZDA(マツダ)スプリング フロント コイル (BC2B)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
バルトム BCオクトパス2 PROX(プロックス)バルトム BCオクトパス2PROX(プロックス)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
タコ専用のハイパワーベイトリールボートでのタコエギを使用したオクトパスゲーム専用ロープロファイルベイトリール。75mmのパワークランクハンドルと大型EVAラウンドノブでパワフルなリーリングが可能。最大8kgのドラグ力でボトムに張り付いた大型タコもパワーで引き剥がします。ちょっとしたキャスティングに対応するマグネットブレーキ搭載。PEライン2号相当約200mが付属。5ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチアルミスプールパワークランクハンドル大型EVAラウンドノブ
適合5+1(ベアリング+クラッチ)自重(g)225ギア比6.6:1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)73ドラグ力(Kg)最大:8適合ライン(号)2-200m
自動調心ころ軸受 BC2 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BC2NTN(エヌティーエヌ)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
【リサイクル】 TCーC3BC2 シアン(クイック式) N-TONER【リサイクル】 TCーC3BC2 シアン(クイック式)N-TONER
12,980税込14,278
1本(10000枚)
翌日出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式シアン適合機種メーカーOKI各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
強力B型クランプ モノタロウ強力B型クランプモノタロウ(92件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
TCーC3BC2 シアン N-TONERTCーC3BC2 シアンN-TONER
15,980税込17,578
1本(10000枚)
7日以内出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別リターン式シアン適合機種メーカーOKI各種認証E&Qマーク
ARM Series(ARM11BC2) SMCARM Series(ARM11BC2)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
機能(A) 圧力表示機能有ハンドル位置(C) 下配管位置(2) IN側: 上、OUT側: 上
100mm/#60 刃研ぎ砥石 EA809BC-2A用 エスコ100mm/#60 刃研ぎ砥石 EA809BC-2A用エスコ
920税込1,012
1枚
8日以内出荷
EA809BC-2A用替砥石刃研ぎ砥石替刃(乾式)外周は3mm、内周を2mmにすることで寿命を維持しつつ、柔らかい当たりを実現砥粒と結合材の組合せにより切れ味がアップし、焼けが少ない
仕様●型番:66800011●仕様:替砥石(#60)●砥石サイズ:外径Φ100×内径15mm●材質:セラミック(SE)砥粒●厚み(高さ):3mm●粒度:#60●入数:1枚アズワン品番65-3892-63
バケツペール アイリスオーヤマバケツペールアイリスオーヤマ(27件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から9日以内出荷
幅広い品ぞろえのバケツです。 ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。 フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。 ※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。
材質ポリプロピレン形状丸形
バッテリー充電器 OP-BC02R オメガプロバッテリー充電器 OP-BC02Rオメガプロ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
乗用車バッテリーに幅広く対応対応するスタンダードモデル(充電制御車/アイドリングストップ車/ハイブリッド車補機バッテリーの充電対応)充電全領域でパルス充電(全パルス充電)パルス充電により、充電しながらメンテナンス。ダメージを修復&極板を活性化、バッテリー劣化の原因となるサルフェーション(硫酸鉛)を分解し、パワーを回復します。車載のまま充電OK!ターミナルの取り外しは不要で、12V鉛バッテリーであれば構造、種類を問わず充電可能。バッテリーのコンディションを最適に保つ自動継続充電機能充電完了後は、バッテリーの電圧を監視し、自然放電によって電圧が低下した場合は自動で充電を開始します。Intec Power XT3 Technology《定電流》+《2段階定電圧》+《パルスチャージ》の3つのハイテク機能を駆使し、効率よくバッテリーを充電します。充電中すべてパルス電流を流し続けるテクノロジーは他社の追随を許しません。
タイプ充電電流:パルス充電制御方式マイコン制御本体質量(g)1950表示LED+デジタルディスプレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×140×190バッテリー容量(Ah)8~(5時間率容量)バッテリー電圧(V)DC12定格出力電圧(V)2/6/10/12/15(DC12 /電流(A))充電方式定電圧・2段階定電圧 / 4ステージPLUS自動充電適合バッテリー(開放型・密閉型) 12V鉛バッテリー定格入力AC100((50/60Hz)270VA(V))
鍛造シャックル弓型 オーエッチ工業鍛造シャックル弓型オーエッチ工業(19件のレビュー)
848税込933
1個
当日出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途ベルトスリングなどの連結に表面処理ユニクロメッキ
板目表紙(2穴) 日本ノート板目表紙(2穴)日本ノート(6件のレビュー)
679税込747
1パック(20枚)
当日出荷
折り目がついているので、表紙がきれいに開きます。
穴数2穴材質古紙使用枚数20内容折りすじ付 PP袋入紙厚(mm)0.55坪量(g/m2)425穴間隔(mm)80
YC300BC2 フィルタ基板 Panasonic(パナソニック)YC300BC2 フィルタ基板Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ブースタークリップ Meltec(大自工業)ブースタークリップMeltec(大自工業)(54件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BC2 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BC2SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプハンドル位置(C) 下配管位置(2) IN側: 上 OUT側: 上付属品(A) 圧力表示機能有表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaデジタル圧力スイッチ出力(-) なし
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)三桂製作所(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
サイド ボツクス アセンブリ, 2 2BC-2840W-02 YAMAHA(ヤマハ)サイド ボツクス アセンブリ, 2 2BC-2840W-02YAMAHA(ヤマハ)
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
サイド ボツクス アセンブリ, 1 2BC-2840V-02 YAMAHA(ヤマハ)サイド ボツクス アセンブリ, 1 2BC-2840V-02YAMAHA(ヤマハ)
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
シャコ万力(バーコ型) TRUSCOシャコ万力(バーコ型)TRUSCO(11件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1丁
当日出荷
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
シャコ万力(バーコ型) スーパーツールシャコ万力(バーコ型)スーパーツール(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷から翌日出荷
早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシング PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシングPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から22日以内出荷
キーボックス(コンパクトタイプ) カール事務器キーボックス(コンパクトタイプ)カール事務器(7件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
収納効率に優れた丈夫なスチール製キーボックスです。 コンパクトサイズなので、省スペースでの保管が可能です。 カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、ネームシートがついているので掛け間違いや取り間違いを防ぎます。 保管の際は鍵をかけておけるので安心です。 本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。
仕様壁掛け用穴付(3ヶ所)材質SPCC、PP設置方式壁掛け用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
ポリキャップ TECHポリキャップTECH(3件のレビュー)
969税込1,066
1袋(100個)
欠品中
直径(Φmm)10.5(底)、10.1(天)高さ(mm)13.8適合ねじ8V1(ゴムパッキン(赤)付)
コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)三桂製作所
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
すずめっき平編銅線 協和ハーモネットすずめっき平編銅線協和ハーモネット(31件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
カバ- 2BC-28365-00 YAMAHA(ヤマハ)カバ- 2BC-28365-00YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
アジヤスタ 2BC-26169-00 YAMAHA(ヤマハ)アジヤスタ 2BC-26169-00YAMAHA(ヤマハ)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
ホルダ 2BC-26475-00 YAMAHA(ヤマハ)ホルダ 2BC-26475-00YAMAHA(ヤマハ)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
ステ- 2 2BC-28357-00 YAMAHA(ヤマハ)ステ- 2 2BC-28357-00YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ダンパ, 4 2BC-28455-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ, 4 2BC-28455-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
バンドコンプリート 2BC-28481-10 YAMAHA(ヤマハ)バンドコンプリート 2BC-28481-10YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
バンド コンプリート 2BC-28481-00 YAMAHA(ヤマハ)バンド コンプリート 2BC-28481-00YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ハンドルバ-(ライト) 2BC-26122-10 YAMAHA(ヤマハ)ハンドルバ-(ライト) 2BC-26122-10YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
...