カテゴリ

  • 農業機械(34)
  • 自動車純正部品(19)
  • 制御機器(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)

「bc-50c」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング TRUSCOシャコ万力(バーコ型)キャップ・リングTRUSCO(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
用途B型シャコ万力用のキャップ・リングです。
CARBU,C50B(BC50B) ホンダCARBU,C50B(BC50B)ホンダ
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 16V dc 0402 (1005M) CGA2B1X7R1C104K050BC TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 16V dc 0402 (1005M) CGA2B1X7R1C104K050BCTDK
599税込659
1袋(200個)
翌々日出荷
TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
寸法(mm)1×0.5×0.55電圧16Vdc高さ(mm)0.55奥行(mm)0.5シリーズCGA2許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099 ELPA糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099ELPA(6件のレビュー)
949税込1,044
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: サンヨー SANYO ◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10
用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621 ELPA糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621ELPA(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-621 TIF-2 420-44-586 420-44-555 420-44-587 420-44-575
用途◇適合洗濯機: AW-105 AW-205 AW-305 AW-501G AW-503BI AW-503G AW-504BI AW-504G AW-504KS AW-50GA AW-50GB AW-50GC AW-50GCC AW-50GE AW-50GEC AW-50GG AW-50GGC AW-5AKS AW-A42G AW-A50A AW-A50G AW-A50X AW-A5BM2 AW-A60UP AW-A60X AW-A60XP AW-B42G AW-B503M AW-B50G AW-B50X AW-B55A AW-B60DP AW-B60UP AW-B60X AW-B60XP AW-B6MP AW-BC50GC AW-BIC504 AW-C45V AW-C49X AW-C50G AW-C50X AW-C55A AW-C60VP AW-C60XP AW-C6V1P AW-D60XP AW-E50G AW-E60XP AW-F50G AW-G5K AW-G5N AW-G5T AW-GN5GC AW-GN5GE AW-GN5GG AW-GT5GA AW-GT5GB AW-H45G AW-H60X AW-J5BG AW-J60VP AW-J60XP AW-JB6XP AW-K505BI AW-K506BI AW-K507BI AW-K508BI AW-K509BI AW-K50G AW-K5CG AW-L5EG AW-M5FG
ACアダプタ T&D(ティアンドデイ)ACアダプタT&D(ティアンドデイ)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
仕様入力 AC 100-240 V出力 DC 6V, 500mA周波数 50 / 60Hz適合【CO2データロガー】TR-76Ui/76Ui-H、RTR-576/576-H、【データ収集機】TR-57DCi、RTR-500C、RTR-500DC、RTR-500AW、RTR-500NW(旧機種 RTR-7シリーズ, TR-700Wシリーズ)セット内容AD-06A1(ACアダプタ)×1個ケーブル長(m)1.8対応機種データ収集機:RTR500BC, RTR-500DC,TR-57DCi,RTR-50, RTR-57C, TR-57C,RTR-500AW / 500NW,RTR-500Cデータロガー:TR-76Ui, RTR-576 (Sタイプ含む)、TR-76Ui-H, RTR-576-H,TR-700Wシリーズ, RTR-7シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 6.3V dc 0402 (1005M) C1005X5R0J475K050BC TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 6.3V dc 0402 (1005M) C1005X5R0J475K050BCTDK
82,980税込91,278
1セット(10000個)
7日以内出荷
TDKCタイプ0402シリーズ、X5R誘電体.TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波/高密度タイプの電源に適しています。.特長と利点:.精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗.用途:.商用グレードの一般的な用途:汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレット
長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.5電圧6.3Vdc高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズC許容差±10%静電容量4.7μF温度特性X5RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
操作端 azbil(旧:山武)操作端azbil(旧:山武)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から61日以内出荷
チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
3日以内出荷から63日以内出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.47μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.47μFTDK
11,980税込13,178
1セット(1000個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μFTDK
389税込428
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
プレート フロントバンパー シール (BC) MAZDA(マツダ)プレート フロントバンパー シール (BC)MAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
カバー(L) ランプ ホール (BC) MAZDA(マツダ)カバー(L) ランプ ホール (BC)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
カバー(R) ランプ ホール (BC) MAZDA(マツダ)カバー(R) ランプ ホール (BC)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
グリルラジエター (BC1C) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (BC1C)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ファスナー (BC1C) MAZDA(マツダ)ファスナー (BC1C)MAZDA(マツダ)
269税込296
1個
翌々日出荷
ガード(R)リヤーバンパー (BC) MAZDA(マツダ)ガード(R)リヤーバンパー (BC)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ガード(L)リヤーバンパー (BC) MAZDA(マツダ)ガード(L)リヤーバンパー (BC)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
プロテクター(R) (BC) MAZDA(マツダ)プロテクター(R) (BC)MAZDA(マツダ)
289税込318
1個
翌々日出荷
シールド(R)スプラッシュー (BC) MAZDA(マツダ)シールド(R)スプラッシュー (BC)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
シールド(L) スプラッシュ (BC) MAZDA(マツダ)シールド(L) スプラッシュ (BC)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
クリップ (BC1C) MAZDA(マツダ)クリップ (BC1C)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (BC50) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (BC50)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
リーンフォースメントバンパー (BC) MAZDA(マツダ)リーンフォースメントバンパー (BC)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
モール(R) ルーフ (BC1M) MAZDA(マツダ)モール(R) ルーフ (BC1M)MAZDA(マツダ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
モール(R) ルーフ (BC1B) MAZDA(マツダ)モール(R) ルーフ (BC1B)MAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
モール(R) ルーフ (BC1N) MAZDA(マツダ)モール(R) ルーフ (BC1N)MAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
モール(L) ルーフ (BC1N) MAZDA(マツダ)モール(L) ルーフ (BC1N)MAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
モール(L) ルーフ (BC1M) MAZDA(マツダ)モール(L) ルーフ (BC1M)MAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
モール(L) ルーフ (BC1B) MAZDA(マツダ)モール(L) ルーフ (BC1B)MAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μFTDK
459税込505
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 35V dc 2.2μF ±10% TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 35V dc 2.2μF ±10%TDK
819税込901
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 35V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装TDK Cタイプ0402シリーズ、X5R誘電体. TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 商用グレードの一般的な用途: 汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレットRoHS指令(10物質対応)対応
CD Series(CDA2C50) SMCCD Series(CDA2C50)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
Fantasista X-Glaive(ファンタジスタ エックス-グレイブ) AbuGarcia(アブガルシア)Fantasista X-Glaive(ファンタジスタ エックス-グレイブ)AbuGarcia(アブガルシア)
42,980税込47,278
1本
6日以内出荷
AbuGarciaの全ての技術ををブランクス設計に捧げ、新たなブランクス新時代の幕開けをFantasistaが演出する。新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランクス (100% 国産カーボン仕様)「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し。ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。 ・CPCブランクス(カーボン100%設計) ・DPH構造(超薄倍密度プライ構造) ・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)マイクロガイドシステム マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック 1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化 2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。 3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。 4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。ナノカーボンブランクス採用東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。FUJIチタンガイド/トルザイトリング /KRガイドコンセプト最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。ABUオリジナルリールシート採用(BCモデル) ベイトフィネスモデルには、「C6 カーボン」を採用し剛性Upした軽量・コンパクトなABUオリジナル形状のリールシートを採用。 汎用モデル・パワーモデルには、FUJI工業協同開発のABUオリジナルリールシートを採用し、ホールド性、操作性の向上と軽量化・強度Upを実現。FTS X-GLAIVE FNC-73XH -WILD SNIPER-ヘビーウエイトルアーでのパンチングからビッグベイトまで、様々なストロングゲームをカバーするパワーロッドFTS X-GLAIVE FNC-66M -FEATHER STROKE-ポッパーやジャークベイトのテクニカルアクションを追求したトゥイッチング・ジャーキングモデルFTS X-GLAIVE FNS-610ML -SWITCH BACK-ライトリグ全般(ネコリグ、ジグヘッド、ダウンショット、スプリット)から、ライトプラグまで対応する 遠投重視の横さばき系スピニングロッド。FTS FNC-76MH+ -MAGNUM DRIVER-マグナムクランクなどのクランキングをパーフェクトに行えるファーストムービングロッド
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド製法チューブラー
アームロックカップリング type-C ホースシャンクカプラー ブロンズ コンサスアームロックカップリング type-C ホースシャンクカプラー ブロンズコンサス
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ブロンズ材質(ガスケット)NBR
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 16V dc 0402 1005M 1袋 50個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 16V dc 0402 1005M 1袋 50個入TDK
799税込879
1袋(50個)
6日以内出荷
TDKCタイプ0402シリーズTDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波/高密度タイプの電源に適しています。特長と利点:精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗用途:商用グレードの一般的な用途:汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレット
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7060-31
デンドウボールバルブクミタテ BIGM(丸山製作所)デンドウボールバルブクミタテBIGM(丸山製作所)
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
備考51~59フクム部品名称デンドウボールバルブクミタテ関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB)図解NoBSM-840SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.50、BSM-630SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.56、BSM-840SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.50、BSM-630SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.56、BSM-630SLT-C2-1 調圧 配管装置部品_No.56、BSM-1030SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.50、BSM-1040SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.50、BSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.50、BSM-1040SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.50、BSM-830SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.50、BSM-1240SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.50、BSM-1030SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.50、BSM-1230SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.50
シリンダクミタテ BIGM(丸山製作所)シリンダクミタテBIGM(丸山製作所)
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
規格チエツクベンナイゾウタイフ部品名称シリンダクミタテ関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.39MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.39MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.39MB) 展開図15(1.37MB) 展開図16(1.39MB) 展開図17(1.37MB) 展開図18(1.39MB)図解NoBSM-1040SLT-BC2-1 ターンブーム ノズル部品_No.50、BSM-840SLT-C2 ターンブーム部品_No.49、BSM-840SLT-C2-1 ターンブーム ノズル部品_No.50、BSM-1040SLT-BC2 ターンブーム部品_No.49、BSM-1240SLT-C2 ターンブーム部品_No.49、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第1段ブーム部品_No.11、BSM-1240SLT-C2-1 ターンブーム ノズル部品_No.50、BSM-840SLT-BC2-1 ターンブーム ノズル部品_No.50、BSM-1240SLT-C2S ターンブーム,ノズル部品_No.50、BSM-1540SLT-C2-1 ターンブーム,ノズル部品_No.50、BSM-630SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.11、BSM-1040SLT-C2-1 ターンブーム ノズル部品_No.50、BSM-1040SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.50、BSM-840SLT-BC2 ターンブーム部品_No.49、BSM-1040SLT-C2 ターンブーム部品_No.49、BSM-630SLT-C2-2(14M) 第1段ブーム部品_No.11、BSM-840SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.50、BSM-630SLT-C2-2 第1段ブーム部品_No.11
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入TDK
91,980税込101,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
TDK Cタイプ0402シリーズTDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。特長と利点:精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7097-12