色ブラック
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
色ブラック
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
色ブラック
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×132×150
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【予定バッテリー寿命】長寿命、【ストリングごとの電槽】2
保管温湿度範囲-15~40℃/0~95%
動作温湿度範囲0~40℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
仕様コレット単体
適合本体NBS13
等級AA級
振れ精度・口元1μm
振れ精度・先端3μm
縮み代(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
仕様配線なし
適合Φ22スイッチ用ボックス
形状非常停止スイッチ 頭径Φ40
寸法(mm)80×80
質量(g)340
種類蓋ネジ(横)
適合規格防水
キャップ樹脂
適合ボックスC8B-110S
トラスコ品番852-7249
質量(g)4
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。
用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。
等級AA
振れ精度・口元1μm
精度(μm)4d先端振れ:3
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームのBBシェルにネジ立てを行う精密切削工具。
ネジ立て作業の後、BBシェルのバリ取り、面出しに使うフェースカッターを標準装備しています。
BTS-1にはBC1.37×24の左右タップを標準装備しています。
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。
タップハンドルを取り付けて使用します。
仕様【左右1組】RH:正ネジ(時計回りに締めていく方向)LH:逆ネジ(反時計回りに締めていく方向)
全長(mm)105
質量(g)1020
寸法BC1.37×24(JIS)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
BSA68規格のBBに取り付ける24mmアクスル用のセラミック製ベアリングBB
6061製アルミボディ
シマノ互換性
寸法68mm/BC1.37mm
質量(g)97
ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。
ガイドを通じ左右同時にネジ山修正作業を行うため、正確な芯出しが可能です。
仕様左右1組
全長(mm)230
質量(g)1900
寸法BC1.37×24(JIS)
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
関連キーワード