カテゴリ

  • 農業機械(130)
  • バイク純正部品(75)
  • 空調・電設資材(16)
  • 研磨材(12)
  • 制御機器(10)
  • 作業工具(9)
  • 切削工具(7)
  • メカニカル部品(4)
  • 建築金物(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc38」の検索結果

関連キーワード
297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)三桂製作所(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から3日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
シャコ万力(バーコ型) TRUSCOシャコ万力(バーコ型)TRUSCO(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
シャコ万力(バーコ型) スーパーツールシャコ万力(バーコ型)スーパーツール(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷から翌日出荷
早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
キーボックス(コンパクトタイプ) カール事務器キーボックス(コンパクトタイプ)カール事務器(7件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
収納効率に優れた丈夫なスチール製キーボックスです。 コンパクトサイズなので、省スペースでの保管が可能です。 カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、ネームシートがついているので掛け間違いや取り間違いを防ぎます。 保管の際は鍵をかけておけるので安心です。 本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。
仕様壁掛け用穴付(3ヶ所)材質SPCC、PP設置方式壁掛け用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
すずめっき平編銅線 協和ハーモネットすずめっき平編銅線協和ハーモネット(32件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
業務用ブースターケーブル Meltec(大自工業)業務用ブースターケーブルMeltec(大自工業)(13件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。
用途ブースターケーブル電圧(V)12/24材質CCA(銅約64%)仕様生産物賠償責任(PL)保険付
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)三桂製作所(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌日出荷
薄鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
インクカートリッジ CanonインクカートリッジCanon
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
大容量インクタンク
対象機種PIXUS TS6730 / TS6630種別詰替えインクエコマーク認定認定適合機種メーカーCanonグリーン購入法適合エコマーク認定番号23 142 006
ボルト型コネクタ 東神電気ボルト型コネクタ東神電気(9件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
シャコ万力B(バーコ)型 TRUSCOシャコ万力B(バーコ)型TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S55C)仕様JIS表示認定工場製
バイメタルカッター ウイニングボアーバイメタルカッターウイニングボアー(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から35日以内出荷
薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。有効長(mm)25刃厚(mm)0.9材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)
ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造ボックスコネクタ(防水プリカ用)大阪コネクター製造(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から翌々日出荷
インクカートリッジ CanonインクカートリッジCanon
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
標準容量インクタンク
対象機種PIXUS TS6730 / TS6630種別詰替えインクエコマーク認定認定適合機種メーカーCanonグリーン購入法適合エコマーク認定番号23 142 006
フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度240)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用粒度240砥粒種類シリコンカーバイト
ボックスコネクタ 大阪コネクター製造ボックスコネクタ大阪コネクター製造(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E) スーパーツールシャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)スーパーツール(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼仕上メタリックグレー焼付塗装
鍛造製 B型シャコ万力 CRAB TOOL鍛造製 B型シャコ万力CRAB TOOL
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。
用途対象物の固定に。
プッシュワン Eシリーズ ブランクプラグ ニッタプッシュワン Eシリーズ ブランクプラグニッタ
169税込186
1個
当日出荷
5/16サイズはBC8と共用です。
材質POM(難燃性樹脂ではありません。)形状ブランクプラグ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
フレックスホーン#SC600 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#SC600YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(4件のレビュー)
16,900税込18,590特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
粒度600
フレックスホーン(BC型・粒度320) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度320)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
16,900税込18,590
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度320砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン(BC型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度180)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
8,990税込9,889
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度180砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度240)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
10,900税込11,990
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用粒度240砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン(BC型・粒度120) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度120全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(BC型・粒度320) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度320)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
12,900税込14,190
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途粒度60、120、180:主にバリ取り用 粒度240、320、600:主に研磨用粒度320砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(BC型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度180)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
9,890税込10,879
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度180砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン(BC型・粒度120) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
9,890税込10,879
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度120全長(mm)203砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン(BC型・粒度60) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度60)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
9,890税込10,879
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度60全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
JISシャックル M級 黒 BC 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 BC大洋製器工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
フレックスホーン(BC型・粒度60) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度60)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
9,890税込10,879
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度60全長(mm)203砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン#LA1000 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#LA1000YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から30日以内出荷
ボックスコネクタ 非防水 薄鋼用 八州電工ボックスコネクタ 非防水 薄鋼用八州電工
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
薄鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性非防水
プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所プリカ用ユニオンコネクタ三桂製作所
988税込1,087
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
デリカビーズ カット (11/0) MIYUKIデリカビーズ カット (11/0)MIYUKI
979税込1,077
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質ガラス長さ(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85サイズ(mm)約1.6
ソケット 亜鉛ダイカスト TRUSCOソケット 亜鉛ダイカストTRUSCO
679税込747
1個
当日出荷
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルカッター(6角軸タイプ) ウイニングボアーバイメタルカッター(6角軸タイプ)ウイニングボアー
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)25刃厚(mm)0.8
耐圧防爆ブリーザー 島田電機耐圧防爆ブリーザー島田電機
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス内に溜まった湿気を含んだ空気を放出する場合にご使用ください。
L46表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金関連資料(0.04MB)
シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング TRUSCOシャコ万力(バーコ型)キャップ・リングTRUSCO(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途B型シャコ万力用のキャップ・リングです。
タケネ バケツキャップ 大阪魂タケネ バケツキャップ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
やわらかいバケツ形のキャップ 『バケツキャップ』 <特長> 穴に仮蓋するバケツ形の詰め栓です。 ツバ付きで容易に取り外しできます。 Φ4.0~Φ115.0mmまであります。 <材質・色> ポリエチレン製・赤色
ストレートボックスコネクタ 吉田商事ストレートボックスコネクタ吉田商事
5,998税込6,598
1箱(25個)
翌日出荷から3日以内出荷
シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング TRUSCOシャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リングTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。