29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 仕様パーカー仕上げ、鍛造品
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力 材質(本体)特殊合金鋼 仕上メタリックグレー焼付塗装
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。 2018年トラスコ掲載ページ4 1767
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


締めてカットができます。 ラチェット機構・カッター内蔵。
用途EA463BC-50/228・EA463E・EB・EGの各サイズ用 エスコ品番EA463EE-7 全長(mm)335 適合サイズ(mm)【バンド】9.53(3/8”)/19.05(3/4”) 適合厚さ(mm)【バンド】0.76まで 質量(kg)約1.5
1個
89,400 税込98,340
翌日出荷


CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-50AZ) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
適合ハスクバーナチェンソー用 適合メーカーハスクバーナ
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)





流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管 材質(本体)ブロンズ
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




1個
44,980 税込49,478
16日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-50Z) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-50Z) SMC CADデータあり
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)



CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-50Z) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装TDK Cタイプ0402シリーズ、X5R誘電体. TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 商用グレードの一般的な用途: 汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
699 税込769
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)アンダーカバー
備考2016.10.- 部品名称アンダーカバー 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(1MB) 展開図30(0.82MB) 図解NoBC234SN クランクケース、シリンダ部品 アンダーカバー_No.14、NBC205 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、BC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.14、GKP2520E クランクケース,シリンダ,コイル部品 アンダーカバー_No.50、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.14、MLP252E クランクケース,シリンダ部品 アンダーカバー_No.11、BK20 本体部品_No.11、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 アンダーカバー_No.14、KC23NXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.59、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、GKP252-1 クランクケース,シリンダ部品 アンダーカバー_No.11、BC233SN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.58A、KC23NXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.59、LBC233M-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11など
1個
489 税込538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X20
規格M8X20 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.76MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(0.78MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.34MB) 展開図47(1.34MB) 展開図48(1.34MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.06MB) 図解NoBSM-1240SLT-C2S 薬剤タンク 攪拌部品_No.49、SSA-V1002CT-DX バリエーションコック部品_No.8、SSA-S1002 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.3、SSA-Z500MA-2 動力噴霧機-2部品_No.18、SSA-α510DX 噴頭部品_No.20、BSM-1040SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.50、SSA-E541DX 送風機部品_No.33、BSM-1040SLT-C2 第1段ブーム部品_No.30、SSA-S1002 ボンネット部品_No.10、BSM-830SLT-BC2 第2段ブーム部品_No.12、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.36、BSA-950シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.31、BSM-830SLT-C2 第2段ブーム部品_No.12、VSM100-11 旋回部部品_No.17、SSA-Z550 フレーム・座席部品_No.37、SSA-α603-1 送風機-1部品_No.14、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第2段ブーム部品_No.28など
1個
144 税込158
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)チューブ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.06MB) 図解NoGKB2611EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.56、JC261DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50、MBS261E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.44、JC261DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50、JCS260DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、BC260RS-1 エンジン クランクケース,シリンダ部品 チユーブ_No.59、GKB2611EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.56、MB261ESU エンジン クランクケース、シリンダ、部品_No.47、JC261DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50、MB261EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.56、BC260RS エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品 チユーブ_No.58、GKBS2610E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.43、JC261DXL-1 エンジン クランクケース、シリンダなど
1個
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シャフト
規格CE260/300 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.09MB) 図解NoBC263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品 シヤフト_No.65、MBS261E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50、MB261ESU エンジン クランクケース、シリンダ、部品_No.53、KC260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、GKB2611EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.62、JC261DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.56、MB261EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.62、BC300RS-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 シヤフト_No.60、BC260RS-1 エンジン クランクケース,シリンダ部品 シヤフト_No.65、GKB2611EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.62、BC303RS クランクケース、シリンダ部品 シヤフト_No.60、JCN26DT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.56、JCN26DTL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.56、JC261DXL-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.56、MB261EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.62、MBS261ES-PL2 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50、JC261DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.56、JC261DX-1(Y14) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、MB301ESU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48、GKB2610EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.62、GKB2610EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.62、MB261EU-DX エンジン ランクケース、シリンダ、コイル部品_No.62、JC261DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.56、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.62
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット 6MM
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.71MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(0.7MB) 展開図40(0.97MB) 図解NoMP2500E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 6カクナット 6MM_No.42、GS30D エンジン クランクケース、シリンダ部品 6カクナット 6MM_No.58、BC1840U キャブレタ、リコイルスタータ部品 6カクナット 6MM_No.57、BC1840L キャブレタ、リコイルスタータ部品 6カクナット 6MM_No.57、JHW708 エンジン クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.50、MP2500E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 6カクナット 6MM_No.37、MP2520E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 6カクナット 6MM_No.8、MGA210 コントロールソウチ,キャブレタ部品_No.18、SD035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.65、MPM-950HK 冷却装置2部品_No.20、SD052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 6カクナット 6MM_No.34、MPM-1350HK 冷却装置(~2008年5月)部品_No.22など
1セット(10個)
249 税込274
7日以内出荷

関連キーワード