432件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5030310130030 FRAME 125/200EXC-EU ''BC06'' 5030310130030 KTMFRAME 125/200EXC-EU ''BC06'' 5030310130030KTM
199,800税込219,780
1個
31日以内出荷
【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径140Φmm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径140Φmmノーブランド
103,900税込114,290
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)140納入寸法外径(実寸)(Φmm)143サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ57mm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ57mmノーブランド
109,800税込120,780
1枚
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)57納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)62参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径160Φmm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径160Φmmノーブランド
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+5)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+5)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)160納入寸法外径(実寸)(Φmm)163サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径150Φmm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径150Φmmノーブランド
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)150納入寸法外径(実寸)(Φmm)153サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ50mm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ50mmノーブランド(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1枚
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)50納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)55参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径200Φmm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径200Φmmノーブランド
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+5)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+5)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)200納入寸法外径(実寸)(Φmm)203サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径180Φmm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径180Φmmノーブランド
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+5)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+5)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)180納入寸法外径(実寸)(Φmm)183サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ41mm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ41mmノーブランド
119,800税込131,780
1枚
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)41納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)45参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(150×80Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(150×80Φmm)ノーブランド(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)153×77.5参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(200×100Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(200×100Φmm)ノーブランド
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+5)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)203×97.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(180×120Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(180×120Φmm)ノーブランド
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+5)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)183×117参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(160×80Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(160×80Φmm)ノーブランド
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+5)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)163×78参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(200×140Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(200×140Φmm)ノーブランド
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+5)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)203×137参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
BC-60I ボンベ台車 サカエボンベ台車サカエ
179,800税込197,780
1個
45日以内出荷
ボンベを1度に6本運搬する事が出来ます。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて質量(kg)65キャスター130Φウレタン車色(本体)アイボリーアズワン品番64-5308-87RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1320×550×1100積載均等耐荷重(kg)500
RoHS
HBC-613 電動油圧式鉄筋カッター オグラ電動油圧式鉄筋カッターオグラ
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
高い実績の「定番」D13鉄筋プロ・モデルが進化しました。人が使いやすい「エルゴデザイン」の二重絶縁モーター搭載です。
用途工事現場内での切断加工。一般建設業・鉄筋業。作業効率向上および火気を出さずに切断。切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13電圧(V)単相100(50/60Hz)定格電流(A)7コード長さ(m)5消費電力(W)710質量(kg)7.3付属品六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース切断時間(秒)1.2(D13切断時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)447×151×110仕様出力荷重52kNトラスコ品番395-3149
精密ボールロックチャック(G1チャック) 日本オートマチックマシン(JAM)精密ボールロックチャック(G1チャック)日本オートマチックマシン(JAM)
389,800税込428,780
1台
4日以内出荷
精密ボールロックチャック(レバーチャック) 日本オートマチックマシン(JAM)精密ボールロックチャック(レバーチャック)日本オートマチックマシン(JAM)
379,800税込417,780
1台
4日以内出荷
BC60RL BS・110°CSアンテナ マスプロ電工BS・110°CSアンテナマスプロ電工
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
電源DC15(3W)発振周波数(右旋円偏波)10.678GHz、(左旋円偏波)9.505GHz受信周波数11.7~12.75GHz偏波右左旋円
精密ボールロックチャック(単体) 日本オートマチックマシン(JAM)精密ボールロックチャック(単体)日本オートマチックマシン(JAM)
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
WBC-6911 ワークベンチWB型 標準作業台 1200kg仕様積層合板 引出し付 W1800×D900<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 標準作業台 1200kg仕様積層合板 引出し付 W1800×D900<配送時組立サービス付>イトーキ
169,800税込186,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1800質量(kg)63.1高さ(mm)740奥行(mm)900色(天板)積層合板色(本体)ホワイトグレーサービス分類組立・設置・取付
WBC-6771 ワークベンチWB型 標準作業台 1200kg仕様スチール 引出し付W1800×D750<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 標準作業台 1200kg仕様スチール 引出し付W1800×D750<配送時組立サービス付>イトーキ
149,800税込164,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1800質量(kg)66.9高さ(mm)740奥行(mm)750材質(天板)スチール色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
エコ商品
作業台 アルインコ作業台アルインコ
139,800税込153,780
1台ほか
翌日出荷
縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。
最大使用荷重(kg)150幅(mm)踏ざん:200最大使用質量(kg)150天板寸法・奥行(mm)400
WBC-6710 ワークベンチWB型 標準作業台 1200kg仕様積層合板 W1800×D750<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 標準作業台 1200kg仕様積層合板 W1800×D750<配送時組立サービス付>イトーキ
109,800税込120,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1800質量(kg)47.3高さ(mm)740奥行(mm)750色(天板)積層合板色(本体)ホワイトグレーサービス分類組立・設置・取付
WBC-6971 ワークベンチWB型 標準作業台 1200kg仕様スチール 引出し付W1800×D900<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 標準作業台 1200kg仕様スチール 引出し付W1800×D900<配送時組立サービス付>イトーキ
159,800税込175,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1800質量(kg)75.5高さ(mm)740奥行(mm)900材質(天板)スチール色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
エコ商品
WBC-6711 ワークベンチWB型 標準作業台 1200kg仕様積層合板 引出し付 W1800×D750<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 標準作業台 1200kg仕様積層合板 引出し付 W1800×D750<配送時組立サービス付>イトーキ
159,800税込175,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1800質量(kg)56.4高さ(mm)740奥行(mm)750色(天板)積層合板色(本体)ホワイトグレーサービス分類組立・設置・取付
WBC-6910 ワークベンチWB型 標準作業台 1200kg仕様積層合板 W1800×D900<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 標準作業台 1200kg仕様積層合板 W1800×D900<配送時組立サービス付>イトーキ
119,800税込131,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1800質量(kg)53.6高さ(mm)740奥行(mm)900色(天板)積層合板色(本体)ホワイトグレーサービス分類組立・設置・取付
WBC-6970 ワークベンチWB型 標準作業台 1200kg仕様スチール W1800×D900<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 標準作業台 1200kg仕様スチール W1800×D900<配送時組立サービス付>イトーキ
109,800税込120,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1800質量(kg)66高さ(mm)740奥行(mm)900材質(天板)スチール色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
エコ商品
SNBC6-22 NBCコレットセット BIG DAISHOWANBCコレットセットBIG DAISHOWA
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
高圧真空遮断器 HAシリーズ 富士電機高圧真空遮断器 HAシリーズ富士電機
499,800税込549,780
1個
51日以内出荷
定格電圧(V)7200/3600
1ABC-67-120 ハーネスフロアー (1ABC) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1ABC)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
GFBC-67-88Z (GFBC-)P/S ユニット,エレクトリツク MAZDA(マツダ)(GFBC-)P/S ユニット,エレクトリツクMAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
1NBC-67-030 ハーネス インストルメント (1NBC) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1NBC)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
1NBC-67-070 ハーネス エンジン (1NBC) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1NBC)MAZDA(マツダ)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
1KBC-67-050 ハーネスリヤー (1KBC) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KBC)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
1KBC-67-010 ハーネス フロント (1KBC) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KBC)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
SNBC6AA-22 ニューベビーコレット/セット BIG DAISHOWAニューベビーコレット/セットBIG DAISHOWA
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
EA614BC-65 65mm 片目片口スパナ(強力型) エスコ65mm 片目片口スパナ(強力型)エスコ
121,000税込133,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614BC-65
OFP-07CBC6 オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田オイルフリーコンプレッサアネスト岩田
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
経済的な圧力開閉制御の無給油式レシプロコンプレッサーです。オイルフリー(潤滑油不要)ですから、良質な圧縮空気を必要とする分野に最適です。コンポジット樹脂ピストンを採用し、信頼性と耐久性が一段と向上しました。100V電源のため、専用電源がなくても手軽に使えます。
用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。接続口径G1/4×1ボールコック
10100BC660 (10100)エンジン アセンブリ スバル(10100)エンジン アセンブリスバル
1,290,000税込1,419,000
1個
5日以内出荷