カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 電気材料(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)

「bcj-jru」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75ΩBNC型中継アダプタ カナレ電気75ΩBNC型中継アダプタカナレ電気
7,198税込7,918
1箱
当日出荷
BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタ。12G-SDI対応。 1箱20個入り。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。
種類中継アダプタインピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC圧着タイプ コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC中継用アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(9件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気75ΩBNC型リセプタクルカナレ電気
12,980税込14,278
1箱(20個)
3日以内出荷
中継用アダプタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)中継用アダプタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)
889税込978
1個ほか
当日出荷
BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。 変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。 2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。
特性インピーダンス(Ω)50耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム結合方式バヨネットロック方式
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1612件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から7日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ボンシェルジュ ジャケット BCJ0111 ボンマックスボンシェルジュ ジャケット BCJ0111ボンマックス
15,980税込17,578
1着
5日以内出荷
性別女性用タイプ左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、背抜き仕立て、袖裏無し混率(%)ポリエステル100生地ブリリアントツイード
圧着工具(BNCコネクター用) ホーザン圧着工具(BNCコネクター用)ホーザン(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。 成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 24ポート PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 24ポートPANDUIT(パンドウイット)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
24ポートパッチパネルキット
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気
6,398税込7,038
1箱
当日出荷
L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
カテゴリ6 JJアダプタパッチパネルキット PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 JJアダプタパッチパネルキットPANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
カテゴリ6JJアダプタ(中継用アダプタ:CC688BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様24ポート1Uトラスコ品番829-1254材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S質量(g)660使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×28.6×43.69
カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポート PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポートPANDUIT(パンドウイット)
63,980税込70,378
1個
当日出荷
24ポートパッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。 前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。 モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途カテゴリ6A 24ポートモジュラーパッチパネルキット種類カテゴリ6Aトラスコ品番850-0925材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)623使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×43.7被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定導体外径(Φmm)Φ4(AWG26)からΦ0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線絶縁体外径(mm)最大Φ1.524
ぐっとすシリーズ モジュラ型パッチパネル Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ モジュラ型パッチパネルPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
CAT6対応24ポートモジュラーパッチパネル 1U 110タイプ StarTech.comCAT6対応24ポートモジュラーパッチパネル 1U 110タイプStarTech.com
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
T568AおよびT568B両方の配線に対応する色分け 110タイプのパンチツールで終端処理 カテゴリ5eおよびカテゴリ6ケーブルを両方サポート 各ポート識別用の書き込みと消去ができるマーキング面 ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6、ISO/IEC11801、EN50173-1仕様に準拠
用途19インチラック/キャビネット用23-26 AWG単線および標準ネットワークケーブルを使用する配線に最適1000BASE-Tギガビットイーサネット、100BASE-TX高速イーサネット、10BASE-Tイーサネット用途音声、ビデオその他の用途幅(cm)48.3ブラック長さ(mm)34高さ(mm)44質量(g)581動作温度(℃)-10 ~ 60
75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気75ΩBNC型リセプタクルカナレ電気
14,980税込16,478
1箱
3日以内出荷
75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付フランジタイプ(埋込)]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプ(~1GHz)BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)フランジタイプは、破損防止構造の埋込タイプです。〈図1〉フランジサイズは、ITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。〈図2〉それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。※取付には工具が必要です。BCJ-RUDB、BCJ-JRUDBKのフランジは黒色です。
入数20個
モジュラーパッチパネル コーニングモジュラーパッチパネルコーニング
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から9日以内出荷
パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。 マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。
用途19インチラック用LAN配線材質パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
ぐっとすシリーズ モジュラ型パッチパネル枠 Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ モジュラ型パッチパネル枠Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様24ポート全長(mm)483
カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 48ポート PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 48ポートPANDUIT(パンドウイット)
83,980税込92,378
1個
当日出荷
カテゴリ6Aモジュラージャック(CJ6X88TGTGBL)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様48ポート2Uトラスコ品番829-1256材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S質量(g)401.8使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×22.4×88.1
JJパッチパネル 摂津金属工業JJパッチパネル摂津金属工業
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
LAN中継用アダプタ(NP-E-CAT5-JJP CAT5e)用のパッチパネル
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 48ポート PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 48ポートPANDUIT(パンドウイット)
69,980税込76,978
1個
95日以内出荷
カテゴリ5Eモジュラージャック(CJ588BLY)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様48ポート2Uトラスコ品番828-1473材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、C.R.S質量(kg)1使用温度範囲-10~60℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×88.1使用場所屋内
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら