カテゴリ

  • オフィス家具(205)
  • 制御機器(130)
  • 農業機械(94)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • 電気材料(43)
  • 安全保護具(25)
  • バイク部品(23)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 切削工具(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 卓上消耗品(17)
  • バイク純正部品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 自転車部品(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 機構部品(9)
  • 作業工具(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 溶接用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 医療(5)
  • トラック純正部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bct」の検索結果

933件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IVL-BCT BCチーズ イシグロ

    IVL-BCT BCチーズ

    イシグロ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    材質青銅形状チーズ種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ
  • 砲金チーズ BCTシリーズ リビラック

    砲金チーズ BCTシリーズ

    リビラック
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    砲金チーズ
    材質青銅寸法(mm)100×100×100
  • MF-GELバッテリー BCT7B-4-GEL BC BATTERY CONTROLLER

    MF-GELバッテリー BCT7B-4-GEL

    BC BATTERY CONTROLLER
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。
    内容本体、保証書(1年)適合品番YT7B-BS保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
  • MF-GELバッテリー BCT12B-4-GEL BC BATTERY CONTROLLER

    MF-GELバッテリー BCT12B-4-GEL

    BC BATTERY CONTROLLER
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。
    内容本体、保証書(1年)適合品番YT12B-BS保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
  • BCT-1000大枝カッター用 替刃 ムサシ

    BCT-1000大枝カッター用 替刃

    ムサシ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    BCT-1000充電式大枝カッター用の交換刃
    寸法チェーン刃:長さ4インチ ビッチ1/4インチドライブリン数27 ゲージ帳0.043”(1.1mm)
  • 弁当容器 BCTシールド 蓋 中央化学

    弁当容器 BCTシールド 蓋

    中央化学
    19,980税込21,978
    1ケース(600枚)
    5日以内出荷
    蓋のみです。本体は別売り。
    仕様●サイズ:227×147×10mm●材質:OPS●重量:8.3gアズワン品番65-9867-88
  • 弁当容器 BCTシールド 蓋 中央化学

    弁当容器 BCTシールド 蓋

    中央化学
    18,980税込20,878
    1ケース(400枚)ほか
    5日以内出荷
    蓋のみです。本体は別売り。
  • 弁当容器 BCTシールド BK 本体 中央化学

    弁当容器 BCTシールド BK 本体

    中央化学
    27,980税込30,778
    1ケース(400枚)ほか
    5日以内出荷
    食の安全を守るデリバリー容器。蓋(別売り)をロックし、開封すると跡が残る開封識別機能を搭載。デリバリー中の開封を防止し、消費者に安全な食品をお届けできます。植物由来プラスチックを10%使用。
  • MF-GELバッテリー BCT9B-4-GEL BC BATTERY CONTROLLER

    MF-GELバッテリー BCT9B-4-GEL

    BC BATTERY CONTROLLER
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。
    内容本体、保証書(1年)適合品番YT9B-BS保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
  • 分析機器用作業台 オープンタイプ BCTシリーズ アズワン

    分析機器用作業台 オープンタイプ BCTシリーズ

    アズワン
    309,870税込340,857
    1台
    30日以内出荷
    耐荷重に優れた大型機器用作業台。作業内容に応じて、2種類の高さからお選びいただけます。
    材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ耐荷重(kg)(分布荷重)200本体スチール角パイプ(耐薬品塗装)脚部構造レベルアジャスター付き
  • ボンベカバー(酸素瓶用) TRUSCO

    ボンベカバー(酸素瓶用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
    長さ(mm)1250幅(mm)400寸法(mm)折径400×H1250摘要酸素瓶用
  • ボールキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ボールキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
    材質亜鉛合金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)種類ボール型仕上クロームめっき取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンベカバー(アセチレン瓶用) TRUSCO

    ボンベカバー(アセチレン瓶用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CT870011。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
    幅(mm)440寸法(mm)折径440×H1000摘要アセチレン瓶用適合ボンベアセチレン瓶(7.0kg)
  • ちょっとコード 電源タップ 延長コード 3個口 スイングプラグ ELPA

    ちょっとコード 電源タップ 延長コード 3個口 スイングプラグ

    ELPA(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。本体がコンパクトサイズなので、旅行や出張時などの持ち運びに便利です。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。
    使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15使用場所屋内専用プラグ形状スイング
  • ヘルメットバンド用識別カバー TRUSCO

    ヘルメットバンド用識別カバー

    TRUSCO
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    ヘルメットバンドに取り付けることで、役割を分かりやすくします。
    用途職務や役割分けの目印として。材質/仕上PPフィルム質量(g)12縦(mm)68横(mm)274
  • ウエストライン 電工ターボリンバッグ フジ矢

    ウエストライン 電工ターボリンバッグ

    フジ矢(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    幅(mm)210奥行(mm)180ベルト通し幅(mm)60
  • ステンレススチールケーブルタイ TRUSCO

    ステンレススチールケーブルタイ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
    用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25シルバー使用温度範囲(℃)-80~538特性耐候、耐食
  • SMシリーズ 電磁波障害対策用 CTH 形プラグケース HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ 電磁波障害対策用 CTH 形プラグケース

    HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ロック機構は、スクリュータイプのため堅牢、確実です。 材質は強靱なABS樹脂にめっき処理を施しているため、軽量かつ堅牢であり、また電磁波遮蔽効果が良くなっております。 RoHS対応製品。 ケーブルクランプはシールド効果を高めるためケーブルのシールド部を2種類のクランプで固定し、そのクランプをプラグケース同士ではさみ込む構造となっております。 クランプでケーブルのドレイン線を落せるようにネジを有しております。 CTH形プラグケースはUL94HBのABS樹脂を使用し、めっき処理はUL746Cの規格に適合しております。
    用途電子計算機、周辺・端末機器、制御機器、計測機器他。仕上ニッケル下地クロムめっき材料ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3色ボールペン リポーター3 スモーク トンボ鉛筆

    3色ボールペン リポーター3 スモーク

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    方式ノック式インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7インク油性インク色数3色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字
  • ケーブル配線トレー サンワサプライ

    ケーブル配線トレー

    サンワサプライ
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    スチールワイヤータイプで、幅537mmの小型ケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
    付属品クランプ×2個仕様重量:1.52kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg材質スチール寸法(mm)W537×D164×H161梱包内容1個口/597×164×161mm・1.9kg
  • 六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング エイト

    六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング

    エイト
    529税込582
    1本
    当日出荷
    テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
    用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入り先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 鉄ハンドル エイト

    T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 鉄ハンドル

    エイト
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
    材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • バッテリーチャージャー BC-TRX SONY(ソニー)

    バッテリーチャージャー BC-TRX

    SONY(ソニー)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    X/N/G/D/T/R/Kタイプバッテリーに対応したバッテリーチャージャー。充電の進行状況が分かるLED付き。出力切り替えスイッチで、USB充電が可能。付属のマイクロUSBケーブルまたはカメラ付属のUSBケーブルを使って給電が可能 入力電圧AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は各国各地でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。
    付属品マイクロUSBケーブル(USB microB)質量(g)約105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×45×90
  • ケーブル配線トレー サンワサプライ

    ケーブル配線トレー

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    スチールタイプで、幅580~最大804mmまで可変できるケーブル配線トレーです。デスク下に横方向、縦方向どちらにも取付けが可能で、自由にタップやケーブルを設置し配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mmに対応しています。*バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。タップなどを仮固定できる、面ファスナー4本付きです。
    付属品クランプ×2、面ファスナー×4材質スチール使用工具プラスドライバー/手袋組立時間30分総耐荷重(kg)6組立人数1
  • 六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング セット エイト

    六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング セット

    エイト(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(9本)
    当日出荷
    ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜きさしが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
    用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-1463セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • ケーブル配線トレー サンワサプライ

    ケーブル配線トレー

    サンワサプライ
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
    付属品クランプ×2個仕様重量:2.06kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg材質スチール寸法(mm)W885×D164×H161梱包内容1個口/945×193×72mm・3.22kg
  • 低水圧用シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    低水圧用シャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
    付属品他メーカー対応アダプター5個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂ホワイト質量(g)440ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
  • ボンベカバー TRUSCO

    ボンベカバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。
  • ボルトキャッチ テーパヘッド 六角棒スパナ エイト

    ボルトキャッチ テーパヘッド 六角棒スパナ

    エイト
    3,598税込3,958
    1セット(5本組)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    テーパーヘッドの先端に埋め込まれたフィットリングで六角穴付ボルトを捕らえる六角棒、エキストラロング長さ。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプセミロング先端形状ボルトキャッチ テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • クイック鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイック鋼線メッキ線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質黄より線(STC)軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)黄より線(STC)
  • ケーブル配線トレー メッシュ 汎用タイプ サンワサプライ

    ケーブル配線トレー メッシュ 汎用タイプ

    サンワサプライ
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    付属品クランプ×2、ベルクロファスナー×4材質スチール、メッシュ、布質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×153×163アズワン品番64-0897-69
  • 吊りボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    吊りボルトタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(50本)
    当日出荷
    W3/8(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで簡単に固定でき、ネジや工具などが必要ありません。 最大結束径がΦ50mmまでのため、冷媒管やPF管、VVFケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します。 幅13mmのワイドストラップで、冷媒管保温材などにストレスを与えません。 再結束用のレバーがあり、レバーを下げると簡単にロックを解除でき、再結束や仮止め用途として使用することが可能です。
    仕様ハロゲンフリー材質66ナイロンアイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)270グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2結束径(Φmm)10~50幅A(mm)13ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.94]適合吊りボルトW3/8(3分)
  • バッテリーチャージャー BC-TRW SONY(ソニー)

    バッテリーチャージャー BC-TRW

    SONY(ソニー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なコンパクトサイズのWバッテリー用チャージャー。従来のWバッテリー用チャージャーよりもコンパクトになり、携行性がさらに向上。旅行先などで持ち歩くときも便利です。入力電圧AC100-240V対応。入力電圧AC100-240V対応で素早く充電したいときに重宝します。※入力電圧AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は各国各地でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。LED搭載により詳細な充電状況を確認ができる。便利なLED表示を搭載。充電状況お知らせランプで、詳細な充電状況を簡単に確認できます。
    質量(g)(約)67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)42×35×79
  • バッテリーチャージャー BC-TRV SONY(ソニー)

    バッテリーチャージャー BC-TRV

    SONY(ソニー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    ”インフォリチウム”V/H/Pシリーズのバッテリーを充電可能。 コンパクトに持ち運べて、コンセントに直接差して使える小型・軽量バッテリーチャージャー。 AC100-240V、50/60Hz対応。 日本はもちろん海外でも、世界中のほとんどのホテルおよび家庭用電源で使用できます。
    質量(g)約61入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×79×32対応機種スタイリッシュコンパクトモデル、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、バッテリーパック、デジタル録画双眼鏡など ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
  • ステンレスバンド専用切断工具 TRUSCO

    ステンレスバンド専用切断工具

    TRUSCO
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-4818材質カッター:ステンレス(SUS420J2)、柄:塩化ビニールシルバー質量(g)68.5使用温度範囲-80~538℃適合結束タイ(mm)5.1
  • ボルトキャッチ テーパヘッド 六角棒スパナ エイト

    ボルトキャッチ テーパヘッド 六角棒スパナ

    エイト
    3,500税込3,850
    1セット(5本組)
    当日出荷
    テーパーヘッドの先端に埋め込まれたフィットリングで六角穴付ボルトを捕らえる六角棒、セミロング長さ5本セット
    用途六角穴付ボルトの締緩セット内容BCTM-2.5、BCTM-3、BCTM-4、BCTM-5、BCTM-6(各1本)形状L型タイプセミロング先端形状ボルトキャッチ テーパーヘッドホルダー5本組用ベタホルダーRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
    材質ステンレス鋼(SUS316)相当品材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)種類ボール型仕上バレル研磨取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用) マスプロ電工

    屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用)

    マスプロ電工
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    付属品ACアダプター×1個(USBタイプ)(コード約1.5m)、メタルキャップ×1個使用温度範囲(℃)0~+40周波数帯域(MHz)伝送:【UHF ch.13~52】470~710、【BS・CS】1032~3224RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)VSWR【UHF ch.13~52】3以下、【BS・CS】2.5以下
...