「bcz265w-dc 部品」の検索結果
ゼノア最軽量の刈払機。ゴールドの塗装した抜群の切れ味の9インチ3刀流チップソー付き。
質量(kg)3.6
サイズ(inch)チップソー:9
排気量(mL)21.7
ハンドル形状ループハンドル
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!
仕様パイプ:標準
サイズ(inch)チップソー:9
排気量(mL)21.7
全長(cm)184.4
パイプ直径(Φmm)24
用途山林・造園・プロ向け
刃の種別10"チップソー(255×40P)
キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ
始動方式EZスタート
始動性・加速性に優れた「デュアルチョーク」搭載。ストラト・チャージド・エンジンで、低燃費&エコ。排ガス臭も少ない。アルミハウジングやダンパシャフト等ハードプロに対応する耐久性の高い軽量でパワフルな25.4ccc刈払機。ループハンドル仕様。
乾燥質量(kg)4.7
全長(cm)184.1
燃料タンク容量(L)0.68
スパークプラグNGK BPMR8Y
全高(cm)40
全幅(cm)56
排気量(cm3)25.4
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
ハイパワー強靭な設計。クラッチハウジング&ハンドルブラケットのダブル防振。トリガーレバー仕様。
タイプトリガーレバー
サイズ(inch)チップソー:10
ハンドル形状両手ハンドル
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。
質量(kg)4.6
サイズ(inch)チップソー:9
排気量(mL)22.5
ハンドル形状両手ハンドル
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル
付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)5.1
タンク容量(L)0.6
排気量(mL)30
燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式Rスタート
運転時間(分)(満タン)約90
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。
仕様肩掛式
セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
始動性・加速性に優れた「デュアルチョーク」搭載、ゼノア最新型パワフル25.4cc農業向け刈払機。
質量(kg)4.5
サイズ(inch)チップソー:10
排気量(mL)25.4
全長(cm)184.1
全高(cm)25.3
ハンドル形状ループハンドル
パイプ長(mm)1500
全幅(cm)25.5
パイプ直径(Φmm)24
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
プロのハードユーザーもきっと満足のゼノア最新型ハイパワー&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のゼノアらしいパフォーマンス&耐久性。25.4ccジュラルミンパイプ造園向け・山林向け刈払機。
仕様パイプ:標準
質量(kg)4.5
サイズ(inch)チップソー:10
排気量(mL)25.4
ハンドル形状ループハンドル
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。
環境にやさしい低燃費モデルです。
安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。
シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに
セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
長さ(mm)2310
幅(mm)250
高さ(mm)360
タイプスロットルレバーSタイプ
使用燃料混合ガソリン(FD級)50
動力2サイクルエンジン
フロート式キャブレタで、クラッチハウジング防振!
質量(kg)6.7
サイズ(inch)チップソー:10
排気量(mL)33.6
ハンドル形状両手ハンドル
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
高身長の方に最適な軽量で15cmロングモデルです。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.7
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)22.5
ハンドル両手ハンドル
全長×全幅W×全高(mm)1907×555×395
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s2)3.8
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
ゼノア最新型軽量&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適な22.5ccジュラルミンパイプの造園・山林向け刈払機
仕様パイプ:標準
質量(kg)4.1
サイズ(inch)チップソー:10
排気量(mL)22.5
ハンドル形状ループハンドル
1台
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番361-6789
長さ(mm)1780
寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)5.8
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])7800
コード長さ(m)0.25
刃の種別軽量チップソー
延長コード(m)10
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
バッテリー(別売)でもパワフルな稼働。
10インチチップソー標準装備はゼノアだけ。
エコモードで好きな回転数にセットできます。
回転数(min-1[回/分])5500
モータータイプBLDC(ブラシレス) 36V
刃の種別10"チップソー(255×40P)&ナイロンカッタ(タップ式太さ2mm)
パワフルな使用感で、平地でのハードな雑草刈りに威力を発揮します。両手ハンドル。10"チップソー付。
用途雑草の刈払い
仕様(刈刃)10インチチップソー
質量(kg)4.8
タンク容量(L)0.75
排気量(mL)25.5
スパークプラグNGK BPMR7A
ハンドル形状両手ハンドル
肩掛けバンド両肩タイプ
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 カバー
用途部品の交換に
適合品番BCZ265-DC
関連部品【部品グループ】カバー
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 シャフト
用途部品の交換に
適合品番BCZ265-DC
関連部品【部品グループ】シャフト