19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。刃先角度30°。刃1枚にデザイン刃(30°)が9枚連結しています。一枚ずつ折ってご使用ください。
適合本体D型全般 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)72×9×0.38 材質(刃)SKS-81 色(刃)
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用 材質高級高合金(HSS) 被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)180/118 ドリルのシンニング形状Xシンニング クーラント外部
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

バイオレットコーティングヘリカルエンドミルRツキ 三菱マテリアル 動画あり
1本
96,980 税込106,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJ 定格電力(W)0.1 抵抗(Ω)180 許容差±0.5% 温度係数±50ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
579 税込637
7日以内出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軽くて丈夫なアルミ削りだしホルダー。 細軸タイプで、一段と細かいプロ作業に最適です。 先端に針もセットできます。 BDC刃(刃先30°)5枚と針が1個ついています。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに 材質(本体)アルミニウム 質量(g)11 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×6×6 色(本体)シルバー 適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
739 税込813
当日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。デザインナイフのベーシックモデル。ホルダーに再生樹脂100%を使用した地球環境にやさしいエコタイプ。鉛筆感覚で握りやすいグリップ。BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに グリーン購入法適合 トラスコ品番395-8248 材質(本体)再生PP樹脂 質量(g)14 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×9×9 色(本体) 適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
439 税込483
当日出荷

用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きに。 レタリングなど細かい作業に便利な針付き。 仕様両端リバーシブル機構。メタルボディー 付属品BDA型刃・BDC型刃各5枚 シルバー 質量(g)43.9 刃厚(mm)0.38 アズワン品番64-8254-29 適合替刃BDC-200P・BD-100・BD-1800・BD-2000・BSB-11P・BSB-12P・BSB-13P・BDA-200P・BSB-01P・BSB-02P・BSB-03P
1本
899 税込989
当日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 デザインナイフのベーシックモデル。 鉛筆感覚で握りやすいグリップです。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに 材質(本体)PP樹脂 質量(g)14 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×9×9 適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きに。 付属品BDA型刃・BDC型刃各5枚キャップ トラスコ品番406-2256 質量(g)38.3 適合替刃BDC-200P・BD-100・BD-1800・BD-2000・BSB-11P・BSB-12P・BSB-13P・BDA-200P・BSB-01P・BSB-02P・BSB-03P
1本
439 税込483
当日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ホルダーに握りやすいゴムグリップがついています。 軸が回転するので、なめらかな曲線を切ることができます。 BDC刃(刃先30°)5枚つき。
用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに トラスコ品番395-8451 材質(本体)アルミニウム 質量(g)19 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)144×11×14 色(本体)シルバー 適合替刃刃先30°デザインナイフ替刃(BDC-200P,BD-1800,BD-2000,BSB-13P)
1個
799 税込879
当日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軸が六角形で握りやすい。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに 材質(本体)66ナイロン 質量(g)11 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)124×9×10 色(本体)乳白色 適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
299 税込329
当日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ホルダー。鉛筆感覚で握りやすいグリップ。BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに 材質(本体)アルミニウム 質量(g)20 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)131×9×9 色(本体)シルバー 適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
479 税込527
当日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 デザインナイフのベーシックモデル。 鉛筆感覚で握りやすいグリップです。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚入り。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに トラスコ品番402-2718 材質(本体)PP樹脂 質量(g)14 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×9×9 色(本体) 適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
389 税込428
当日出荷

ハンマーヘッド付。長時間の作業に対応しているチゼルプレート。ソフトグリップで長時間の作業も快適。ハンマーヘッドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能。
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

ハンマーヘッド付。壁紙、ペンキ、シリコン、スケール、タイルの除去などの重い作業に最適。長時間の作業に対応しているチゼルブレード。ソフトグリップで長時間の作業も快適。砥石で研いで繰り返し使用できます。ハンマーヘッドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能。
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


省エネタイプ 庫内温度(2℃~8℃) 前面ガラスはスターファイアー使用ペアガラス(アメリカ・PPG社) 後引戸ペアガラス(透明) 両側面透明ペアガラス 中棚1段(自在) 天板・腰板 シート貼り 温度コントローラ付 LED照明
庫内温度(℃)2~8 材質(フレーム)SUS304ヘアーライン仕上げ
1台
2,798,000 税込3,077,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

省エネタイプ 庫内温度(2℃~8℃) 前面ガラスはスターファイアー使用ペアガラス(アメリカ・PPG社) 後引戸ペアガラス(透明) 両側面透明ペアガラス 中棚1段(自在) 天板・腰板 カラーガラス 温度コントローラ付 LED照明
庫内温度(℃)2~8 材質(フレーム)SUS304ヘアーライン仕上げ
1台
2,498,000 税込2,747,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)