使用温度範囲(℃)-20~55(湿度85%以下)
外形寸法(mm)□80×D94.7
音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します
再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種FMV ESPRIMO FHシリーズ WF1/U WUF1BD_A985
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ23インチ 解像度(1920×1080)
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。
バックライト付きで暗い所でも見やすい。
文字高32mmの見やすい大型表示。
授乳量が確認できる専用キー付き。
転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。
体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)10
目量(g)5
付属品ACアダプタ
材質ABS樹脂
電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用
本体質量(kg)3.6(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定
オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
ひょう量単位kg
用途アートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業用。
適合本体D-400GP、D-500GP、C/iC/eC-1500P 他D型各種
トラスコ品番381-9248
質量(g)18
刃長(mm)約21
刃幅(mm)約4
刃厚(mm)0.38
刃先角度(°)45
1パック(40枚)
¥209
税込¥230
当日出荷
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。
バックライト付きで暗い所でも見やすい。
文字高32mmの見やすい大型表示。
授乳量が確認できる専用キー付き。
転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。
体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)10
目量(g)5
付属品ACアダプタ
材質ABS樹脂
電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用
本体質量(kg)3.6(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定
オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
ひょう量単位kg
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。
バックライト付きで暗い所でも見やすい。
文字高32mmの見やすい大型表示。
授乳量が確認できる専用キー付き。
転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。
体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)10
目量(g)5
付属品ACアダプタ
材質ABS樹脂
電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用
本体質量(kg)3.6(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定
オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
ひょう量単位kg
キャビネットや引き出し(A4)にすっきり納まるサイズなので、オフィスでの仕様に最適です。
必要に応じて出し入れできる取っ手がついているので持ち運びも簡単です。
付属のキーホルダー型名札を収容可能。鍵はスライドするだけでロックができ、持ち運んでも脱落しません。
用途デスクの鍵やマスターキーなどが、デスクの下段(A4)引き出しにスッキリ収まる。
種別フタタイプ
材質本体・ロック部分/ABS、ヒンジ部/PP、クリップ/POM、キーホルダー/PP
施錠方法スライドロック
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
皿隅が丸いので、液残りや残留物の心配がありません。
秤量の後は、2方を挟むことでサンプルの移し替えが容易になります。
ピンセットでつかみやすい形状です。
秤量皿とロートの2役。
仕様非帯電
材質PS
容量(mL)400
サイズ(mm)140×140×25
アズワン品番1-4636-23
1箱(500枚)
¥14,540
税込¥15,994
当日出荷
1袋(2個)
¥8,598
税込¥9,458
33日以内出荷
コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
セット内容フェンス本体1枚
材質アルミ形材
スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
仕様ツインロッドシリンダ
取付サイドマウント
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションゴムバンパ方式
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証耐圧力(MPa)1.05
給油不要
配管接続口径M5×0.8
ストローク調整範囲(mm)-5~0
作動速度範囲(mm/s)100~500
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時、夜間表示灯点灯(青)
・夜間照明用LEDの点灯(夜間の呼出ボタン押下、親機のモニター時)
・警報発報時、警報音鳴動/警報LED点滅(ただし、汎用警報は親機の施工者設定による)
電源タイプ電源コード式
材質自己消火性PC+ABS樹脂
形状壁取付型
色クリアブラック
質量(g)約220
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源電圧親機から供給
防塵防水性能JIS C 0920 IP54相当(防塵・防まつ型)
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
通話方式自動交互通話
最低被写体照度(Lux)約5
画角-7°/0°/+7°/+17°
カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1台
¥28,980
税込¥31,878
51日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
カバーカブセ蓋
RoHS指令(10物質対応)対応
ノック付
1個
¥22,980
税込¥25,278
11日以内出荷
種類アロー, モーターサイレン用 カーボンブラシ
1個
¥9,098
税込¥10,008
9日以内出荷
しめしめ45適合替え刃。
適合45ⅡBKO-15,45ⅡCSO-15,45ⅡSKO-100,NT45CSB-15,NT45MKB-15,NT45CSB-15G,NT45CKB-15
1シート(5枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
適合TSS60SET
トラスコ品番815-7669
質量(g)1
1枚
¥509
税込¥560
当日出荷
小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様標準ペンシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッションゴムバンパ方式
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.05
給油不要
配管接続口径M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)50~750
ロッド先端ねじ金具なし
ヘッドカバー配管軸方向配管
適合プラトレイ6040
材質(棚板)ABS、(キャスター)エラストマー
キャスター径(Φmm)100(4輪自在)
均等耐荷重(kg)各段10
関連部品BDA025BU,BDA025GR,BDA025PN,BDA025VR,BDA046,BDA047
トレイラック6M シリーズが、クリーンアップ仕様になりました。
作業場の狭い惣菜作業室や小型店舗で取回しやすいサイズです。
トレイをつかみやすいよう、棚の形状を変更しました。
クリーンアップタイプとは衛生面を考慮し、清掃しやすくするため、裏面のリブを減らした仕様です。
キャップネジをバネが常に引っぱり、天板を押さえつけているため、温度変化による樹脂の収縮にもグラつくことがありません。
キャスター軸は樹脂の連結軸を介してスチールパイプに接合。
直接触れないのでパイプからサビを受けません。
寸法(mm)391×627
キャスターエラストマー車(4輪自在・プラスチック仕様)
対応プラトレイ・アルミトレイ6M
キャスター径(Φmm)100
材質(棚板)PP
均等耐荷重(kg)各段5
材質(棚板)PP、(キャスター)ウレタン
キャスター径(Φmm)100(4輪自在)
均等耐荷重(kg)各段20
関連部品BDA055,BDA056,BA043,BA142,BA143,BA144,BA145
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
本場ベルギーの製法を参考にしながらも 日本人の好みに合わせた独自のアレンジを加えてます。「しっとり」「柔らかな」食感に特にこだわり老若男女問わず幅広く好まれるようなワッフルです。アイスや生クリームを乗せアレンジを加えることで、よりおいしくお召し上がりいただけます。
種別スイーツ
内容ベルギーワッフル(プレーン・ココア・キャラメル)×各4個
包装形態完全包装
賞味期限常温60日
アレルギー卵,乳,小麦
関連資料包装形態一覧(0.47MB)
申込み期限[お申込み日]7/31まで[お届け期間]6/25~8/8
持参包装可
【袋タイプの収納カート】ダンボールやかさばる資材などの回収・移動・保管に最適なカートです。店舗やオフィス、ビル管理に。
【ゴミが落ちない】容量208?の袋タイプのバスケットなので、ダンボールのカスなど細かいゴミが落ちません。
また、袋部分が取り外せるので底にたまった細かいゴミが楽に取り出せます。
【折りたたみ】約1/3の幅に簡単に折りたたみが可能です。未使用時はコンパクトに保管ができます。
用途ダンボールやかさばる資材などの回収・移動・保管に最適なカートです。
材質スチール(フレーム)/TPU(キャップ)
容量(L)208
寸法H(mm)920
寸法D(mm)520
寸法W(mm)895
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)50
自重(kg)13
折りたたみ寸法(mm)170
キャスタータイプ2輪ストッパー付
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
病理検体の貼りつけ固定に適しています。
貼り付け固定したままホルマリンに沈めることもできます。
ボード表面はホルマリンに馴染みやすく、滑り止め加工も施しています。
種別420×300×12mm
材質EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)
寸法(mm)420×300×12
質量(g)1760
アズワン品番7-2967-04
1枚
¥14,900
税込¥16,390
6日以内出荷
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
適合プラトレイ6040
材質(棚板)ABS、(キャスター)ウレタン
キャスター径(Φmm)100(4輪自在)
均等耐荷重(kg)各段5
関連部品BDA025BU,BDA025GR,BDA025PN,BDA025VR,BDA046,BDA047
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ