ボールエンドミル(2枚刃)
使い勝手の良いスタンダードタイプのボールエンドミルです。
- 用途
- 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼(~40HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄(~350HB)銅合金、アルミ合金。
- トラスコ品番
- 201-8829
- 材質
- コバルト高速度鋼(HSS CO)
- 全長(mm)
- 50
- 刃長(mm)
- 4
- シャンク径(Φmm)
- 【DCON】6
- ボール半径(mm)
- 0.8
- シャンク径(mm)
- 6
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 機能長さ(mm)
- 【LF】50
- 最大切込み(mm)
- 【APMX】4
- 内容量
- 1本
エンドミル の新着商品
カテゴリ

























