9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。 種類産業機械用ケーブル 連続使用温度(℃)150 材質ふっ素樹脂/ETFE 絶縁体外径(mm)0.81 導体公称断面積(mm2)0.205 導体構成(本/mm)1/0.51 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線 長さ(m)500 定格電圧250V 材質(絶縁体)ETFE 連続使用温度(℃)150 絶縁体厚さ(mm)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)すずめっき軟銅線
1巻(500m)
41,980 税込46,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


ゴールデンラインTPUスマートキーケース。 TPU素材(ポリウレタン)を使用しており耐衝撃性に優れています。 傷や衝撃からスマートキーをしっかりとガードします。 適合に関しましてはお持ちのスマートキーの形状でのご確認をお願い致します。
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

MAD MAX(マッドマックス)大理石調 TPUスマートキーケース
大理石調TPUスマートキーケース。 TPU素材(ポリウレタン)を使用しており耐衝撃性に優れています。 傷や衝撃からスマートキーをしっかりとガードします。 適合に関しましてはお持ちのスマートキーの形状でのご確認をお願い致します。
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

レザー調TPUスマートキーケース。 TPU素材(ポリウレタン)を使用しており耐衝撃性に優れています。 傷や衝撃からスマートキーをしっかりとガードします。 適合に関しましてはお持ちのスマートキーの形状でのご確認をお願い致します。
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

ロボケースTPUスマートキーケース。 TPU素材(ポリウレタン)を使用しており耐衝撃性に優れています。 傷や衝撃からスマートキーをしっかりとガードします。 適合に関しましてはお持ちのスマートキーの形状でのご確認をお願い致します。
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

エクスタシーダイヤモンドTPUスマートキーケース。 TPU素材(ポリウレタン)を使用しており耐衝撃性に優れています。 傷や衝撃からスマートキーをしっかりとガードします。 適合に関しましてはお持ちのスマートキーの形状でのご確認をお願い致します。
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

仕様色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮, 鋼Grip lugs for SMT components (3 mm). Flexible rod mini grip lugs (up to 36°) for testing components mounted on PCB surfaces. Their 3 mm thickness allows components with very close contacts to be tested. They feature a 50 cm or 1 m wire lead to be able to connect them to all types on connectors: banana plugs, test prods etc. Available in four colours: red, black, green and yellow.
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)