カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(212)
  • オフィス家具(193)
  • パソコン/周辺機器(169)
  • 物流用品(150)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
  • 厨房用品(133)
  • 制御機器(86)
  • 切削工具(52)
  • 作業工具(40)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 自動車補修部品(26)
  • 建築金物(23)
  • 家電(22)
  • メカニカル部品(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 電動工具(19)
  • 測定用品(16)
  • バイク部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 農業機械(13)
  • 電気材料(12)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 日用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 事務用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 介護用品(5)
  • カー用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 作業服(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 自転車部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)

「be2」の検索結果

1,549件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アサヒボンド BE2 (一般用) アサヒボンド

    アサヒボンド BE2 (一般用)

    アサヒボンド(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(6kg)
    当日出荷
    コンクリートの断面欠損修復が簡単 外壁塗替え時の下地補修に最適!!。「BE2」はコンクリート、モルタル等の断面欠損修復をスピーディーにこなす軽量エポキシ樹脂モルタルです。エポキシ樹脂とバルーン(ガラス質微小中空球体)を効果的に組み合わせ調合、軽量で施工性に優れ役物等の成型補修も簡単。専門職以外の方でも確かな欠損補修作業を可能にしました。さまざまなコンクリート構造物からRC造集合住宅の外壁塗替え時の下地補修に手軽にご使用頂けます。垂直面はもちろん、上げ裏・役物等の成形補修が簡単に行えます。厚付けができるので、何回も塗り継ぐ必要がありません。コンクリート・モルタル・鋼材に強力に接着します。透水性が無いので、かぶりの薄い鉄筋も保護できます。材料自身の硬化収縮がほとんど無いので、コンクリートとの肌分れを起こしません。施工性が良く、強度の発現が早いので工期短縮が計れます。既調合なので品質にバラツキがありません。
    用途コンクリート・モルタル等の欠損補修。鉄筋等の発錆によるコンクリート欠損部の防蝕・保護。不陸調整。コンクリート二次製品の成形補修。コンクリートジャンカ充填補修。木コンの穴埋め。可使時間(分)約50(20℃、500g)外観主剤/淡白色モルタル状、硬化剤/グレー色モルタル状主剤(kg)4硬化剤(kg)2危険物の類別非危険物
  • 1101M2S3AV2BE2 C & K COMPONENTS

    1101M2S3AV2BE2

    C & K COMPONENTS
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TBE 固定式端子台(経済形) 日東工業

    TBE 固定式端子台(経済形)

    日東工業(7件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
    取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可
  • 液体ゴム ユタカメイク

    液体ゴム

    ユタカメイク(143件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(70g)ほか
    当日出荷
    金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
    用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。成分アクリル樹脂(水性)主な用途布、木、金属、ガラス乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
  • サドルベースキット 外山電気

    サドルベースキット

    外山電気(9件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
    用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
  • 付刃ロングビックエンドミル2枚刃 三洋工具

    付刃ロングビックエンドミル2枚刃

    三洋工具
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、非鉄用です。
    材質超硬K20刃数2枚刃適合材鋳鉄
  • 高濃縮・高発泡カーシャンプー UC-ECO 横浜油脂工業(Linda)

    高濃縮・高発泡カーシャンプー UC-ECO

    横浜油脂工業(Linda)(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(18kg)
    当日出荷
    業務用カーシャンプー。 濃縮・高発泡。 素早い泡切れで節水・作業時間の短縮。 豊かな泡立ちで塗装にやさしい洗車。 コーティング車対応で高い洗浄・脱脂力。
    内容量(L)18対応ボディー色オールカラートラスコ品番760-3894液色緑色容器バックインボックス希釈倍率約30~100倍危険物の類別非危険物
  • クイックスピンナ KTC

    クイックスピンナ

    KTC(18件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ラチェットハンドルやエクステンションバーと組合せて使用すると、より効果を発揮する早回し専用駆動工具です。(軽負荷時)。グリップは回転角がわかりやすいよう手触りで90°毎の回転角がわかる形状と溝による表示、又表面に30°毎の角度表示を設けました。グリップは樹脂で軽量です。
    種別スピンナ材質樹脂
  • エスケア ツメブラシ アイセン

    エスケア ツメブラシ

    アイセン(5件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    つめのまわりの細かい汚れをやさしく落とします。使いやすい。グリップタイプ、つめや指先の汚れを落とします。
    ピンク材質(本体)ポリスチレン樹脂材質(毛)ナイロンアズワン品番0-8254-11繰り返し・詰め替え対応
  • 首振りエクステンションバー KTC

    首振りエクステンションバー

    KTC(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    振角約13度
    種別エクステンションバー
  • エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 2号 サンビー

    エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 2号

    サンビー(4件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズ2号文字種別英字文字寸法(mm)6.0×4.5書体明朝体RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ単品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • Bluetooth4.1対応 片耳ヘッドセット BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth4.1対応 片耳ヘッドセット

    BUFFALO(バッファロー)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    音楽やテレビの音声も聴けるA2DPプロファイルに対応 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話がヘッドセットで体感できる Siri/Google Nowなどの音声コントロールが可能
    仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)付属品取扱説明書/保証書、充電用USBケーブル、イヤーピース1個(本体に装着)、イヤーフック1個質量(g)約8(イヤーフック含まず)対応OSiPadOS 13.1.1接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降)対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×15×25(突起部、ケーブル含まず)準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.1+EDR class1 下位互換動作環境温度:0℃~40℃、湿度:0%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間通信出力最大:100mW(class1)充電時間(時間)約2連続再生時間音楽:最大約5.4電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります)電波周波数(GHz)2.4プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service装着方式片耳イヤホン形状耳掛け通話時間(時間)連続:最大約5.8連続待受時間最大:約172マイクミュート音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
  • 防雨型延長コード STAR Light

    防雨型延長コード

    STAR Light(11件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
    材質VCT定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数一ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電流容量(A)15使用場所屋外特性防雨
  • スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善)

    スマートフロア 連結平台車

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1セット(2台)
    当日出荷から5日以内出荷
    空間をデザインする平台車。生活がより便利にオシャレに。キャスター付き台車なので、奥行きのある収納空間を活用。 キャスター自体も上・横から見えにくいデザイン。床を傷付けにくいエラストマー樹脂製のキャスターを使用。
    用途たて・よこ自由に連結できる台車。耐荷重も50kgあり、重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。平台車 台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート車輪径(Φmm)38材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)285最大積載荷重(kg)50材質(車輪・金具)スチール特性軽量、静音荷台寸法(奥行)(mm)410材質(荷台)ポリプロピレン前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 撥水シャンプーECO100 4L 横浜油脂工業(Linda)

    撥水シャンプーECO100 4L

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    車のボディ用撥水シャンプーです。普通乗用車1台で約30ml使用します。100倍希釈タイプで抜群のコストパフォーマンス性(普通乗用車 約133台分/4L)中性・ノーコンパウンドで優しく洗浄(全色対応)。洗車と同時に強力撥水。PRTR非該当品・環境ホルモンフリー
    用途ノーコンパウンドシャンプー。車両整備用。仕様中性100倍希釈4L減容ボトル付属品計量カップ・スポンジ付、計量カップスポンジ材質界面活性剤、撥水剤、溶剤質量(kg)4.06容量(L)4性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物推奨車体色全色対応
  • カラーライト color RITE

    カラーライト

    color RITE
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
    用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部)使用の目安20m/本完全硬化時間24時間耐久性(年)約20半硬化乾燥時間(分)30~60
  • アサヒボンド プライマー500P アサヒボンド

    アサヒボンド プライマー500P

    アサヒボンド(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セット(1.5kg)
    当日出荷
    塗料タイプのエポキシ樹脂系プライマーです。浸透性・密着性がよい。可使時間が長いので、溶剤が飛ばないよう注意すれば、一度混合したものが、一日中使用できて便利です。
    用途コンクリートやモルタル等ポーラスな被着面へのエポキシパテ、エポキシ樹脂モルタル、エポキシ樹脂系塗床材・ライニング剤の施工の際、作業性(初期付着性)の向上、接着性の向上を目的として活用されます。硬化剤(g)500主剤(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.5L危険物の性状非水溶性
  • デラックス白無地箱 HEIKO

    デラックス白無地箱

    HEIKO
    919税込1,011
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ベルト用 組立式 10枚入り
    白無地タイプフタ:キャストボール(裏白)310g/m2、身:コートボール(裏白)310g/m2質量(g/枚)47サイズ(mm)内寸法 110×112×44メーカー商品コード006816900
  • ワールドダクター(サドルベースキット) ネグロス電工

    ワールドダクター(サドルベースキット)

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
  • エンドレスベルト50 SK11

    エンドレスベルト50

    SK11(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷
    用途木、金属の研磨にベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)915寸法(mm)50×915砥材白色アルミナ適合材木、金属
  • レスビー羽子板 BXカネシン

    レスビー羽子板

    BXカネシン(5件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    羽根部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。 羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもナットを十分締付けることができます。 かんざし用ボルトの穴芯からボルトの先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/7.5kN、接合部倍率(N値)/1.4付属品ナット1個表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
  • イス脚キャップ パイプ用 光

    イス脚キャップ パイプ用

    (2件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    イス脚キャップです 騒音・床の傷防止 イスを動かすときの騒音や床・フローリングの傷を軽減します
  • ブックエンド オープン工業

    ブックエンド

    オープン工業(3件のレビュー)
    889税込978
    1組(2個)
    当日出荷
    滑り止めがついているので、大型ファイルや 重い書籍でもしっかりとキープ。
    仕様ストッパー付材質鉄板
  • New es 天然軽石 アイセン

    New es 天然軽石

    アイセン(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    かかと・ひざの角質落としに。手のひらにすっぽりと収まり握りやすい軽石。古い角質をやさしく落とします。
    材質天然軽石寸法(mm)80×50×20本体質量(g)50
  • 治具ボーラーバイト BIG DAISHOWA

    治具ボーラーバイト

    BIG DAISHOWA
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 6.3sq.エクステンションバー KTC

    6.3sq.エクステンションバー

    KTC(3件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    21世紀バージョンツール
    差込角(sq.)6.3寸法D2(mm)12
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEモデル 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEモデル

    三木プーリ
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・定格電圧DC24Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。 ・AC100V系とAC200V系のどちらの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要なDC24Vが得られます。 ・トランスで絶縁・降圧し、全波整流した直流電圧DC24Vを出力していますので、堅牢で安全、信頼性の高い電源装置です。 ・トランスと整流器をコンパクトに一体化した、非常に簡単な構造でメンテナンスが容易です。 ・クラッチ・ブレーキユニットの切替え制御用にリレーを内蔵したBERモデルをラインアップ。
    定格時間連続
  • イス脚キャップ 茶・角 光

    イス脚キャップ 茶・角

    (10件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷
    エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
    形状材質エラストマー
  • ボディブラシ アイセン

    ボディブラシ

    アイセン(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ソフトなアクリル毛を植毛した、やさしい肌触りのブラシです。 背中など手が届きにくいところも洗いやすく、やわらかいアクリル繊維がお肌の汚れをやさしく取り除きます。
    ピンク材質台:ポリスチレン樹脂、毛:アクリル
  • 補強筒 (ベルトスリング用) シライ

    補強筒 (ベルトスリング用)

    シライ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    用途角当て、緩衝材など全長(m)0.5仕様接合テープタイプ材質ナイロン
  • 【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)

    【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)

    WUBEN(ウーベン)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
    規格18650、【PES】有バッテリー容量(mAh)2600電圧(V)3.7保護回路有り寸法(Φ×mm)18×69質量(g)48対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35RoHS指令(10物質対応)対応仕様【電力】9.62Wh本数1本バッテリー容量(Ah)2.6
  • ボールエンドミル 2BE FKD(フクダ精工)

    ボールエンドミル 2BE

    FKD(フクダ精工)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    刃数2材質HSS-Co
  • 配線引込器具 IDEC(和泉電気)

    配線引込器具

    IDEC(和泉電気)
    549税込604
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • プルボックス 国土交通省仕様(さび止め)・平ふた 接地端子座付 八州電工

    プルボックス 国土交通省仕様(さび止め)・平ふた 接地端子座付

    八州電工(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質形状平ふた(非防水)仕上さび止め塗装アース端子あり
  • クイックスピンナ KTC

    クイックスピンナ

    KTC
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
  • USB2.0延長ケーブル サンワサプライ

    USB2.0延長ケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 2重シールドケーブル 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルですので配線しやすく、内部芯線を衝撃や振動から保護します。 金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 USB2.0対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。 USB2.0のUSBディスクやメーカー製USB2.0認証ケーブル(3m)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをメーカー内で検証しています。※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため、特に規定がありません。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 無鉛ハンダ 環境に優しい無鉛ハンダを使用しています。 RoHS指令対応製品(RoHS2は除く) ※USB2.0でのご使用に際してはメーカー製のUSB2.0認証ケーブル(3.0m以内)と合わせてご使用ください。 ※USB1.1でのご使用に際しては、3.0m以内のUSBケーブルと合わせてご使用ください。
    コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスライトグレー規格UL20276プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ2USB Type-A
  • ワンキョクEガタトメワ(イワタキカク 大阪魂

    ワンキョクEガタトメワ(イワタキカク

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 簡単取付け自転車チューブ DEMING ITUBE(アイチューブ) SHINKO(シンコータイヤ)

    簡単取付け自転車チューブ DEMING ITUBE(アイチューブ)

    SHINKO(シンコータイヤ)(18件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく簡単にチューブの交換ができる新発想のアイデアチューブです。 棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。 チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。
    タイプW/Oチューブ厚さ(mm)1.2
  • 電線管防水ねじなしコネクタ 三桂製作所

    電線管防水ねじなしコネクタ

    三桂製作所
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
    用途ねじなし電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ温度範囲(℃)-25~90主材質ZDC2防水保護等級IP65
...