カテゴリ

  • 洗剤・除去剤(10)
  • 洗車・清掃(5)
  • 研磨材(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「beevon」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウガラスうろこ取りクリーナーモノタロウ(877件のレビュー)
639税込703
1袋(50g)ほか
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)適合油膜、ウロコ成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。タイプクリーム状(ケイ素入)種類琢磨剤タイプ危険物の類別非危険物
スーパークリーナー 万能 マルシン[洗剤・除去剤]スーパークリーナー 万能マルシン[洗剤・除去剤](13件のレビュー)
999税込1,099
1個(75g)ほか
当日出荷
頑固な汚れから錆まで落とします。 研磨剤が入っていませんので、キズをつける事なく又中性ですので拭き残しが有りましても、変色しません。 界面活性剤は、植物系を使用していますので河川に流れましても、沈殿せず、環境に優しいクリーナーです。 伸びが良く、経済的で、台所の油汚れから、水あか、食器棚、ガラス等幅広く使用できます。
用途OA機器・複写機・ファックス・計算機・電話機・机・椅子・応接セットの汚れ取りに。 ロッカー・キャビネットのサビ落しに。 換気扇、ガスレンジ等の汚れ取り、ガラス・洗面鏡の汚れ取りと曇り止めに。 衣類、布製品のシミ抜きに。(但し、水洗いできる物)商品タイプ本体液性中性成分非イオン界面活性剤、脂肪酸、溶剤、カルナバ(ph7 植物性中性洗剤)形状固形繰り返し・詰め替え対応
MAG&ALUMINUM POLISH マザーズMAG&ALUMINUM POLISHマザーズ(63件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(141g)ほか
当日出荷
今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。 マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。 驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
用途金属磨き危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ブルーマジック メタルポリッシュクリーム ブルーマジック(BLUE MAGIC)ブルーマジック メタルポリッシュクリームブルーマジック(BLUE MAGIC)(675件のレビュー)
829税込912
1本(100g)ほか
当日出荷
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。危険物の類別非危険物
ピカールネリ 日本磨料工業ピカールネリ日本磨料工業(30件のレビュー)
9,188税込10,107
1缶(4kg)ほか
当日出荷
油性タイプネリ製金属磨き
用途医療器械、自動車、自転車等の鍍金部分・精密機械、バルブなどの摺合せ適合材各種金属RoHS指令(10物質対応)対応
スペースショット 万能環境クリーナー オーブテックスペースショット 万能環境クリーナーオーブテック(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(500mL)ほか
当日出荷
南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。 2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。 グリーン調達企業の認定洗剤です。 原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。 洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。 シリコーンオイルの除去剤としても使えます。 ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。 強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。 養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。 汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。 重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度 中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度 軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど形状液体
万能クリーナー プロのそうじ カーボーイ万能クリーナー プロのそうじカーボーイ(1件のレビュー)
699税込769
1本(500mL)ほか
当日出荷
頑固な油汚れ、水あか、タバコのヤニなどに驚異的な洗浄力。 中性洗剤で落ちない頑固な汚れを強力に洗浄します。 洗剤を吹き付けて時間を置くことで、汚れを浮き上がらせ、簡単に汚れが落ちます。 ノーコンパウンドなので、素材の表面を傷めません。
用途換気扇等の油汚れ、自動車などの内外装汚れ、工具の洗浄、ガラス掃除、事務用品全般のお掃除。
ピカール液 日本磨料工業ピカール液日本磨料工業(243件のレビュー)
649税込714
1缶(180g)ほか
当日出荷
乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドライト・レンズ磨き ブルーマジック(BLUE MAGIC)ヘッドライト・レンズ磨きブルーマジック(BLUE MAGIC)(415件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(236mL)
当日出荷
小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消! ライトの明るさと透明感を取り戻します。 曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用特性傷消し使用方法1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。タイプ液体危険物の類別非危険物
CTI EZクリーン(イージークリーン) S.M.S.JapanCTI EZクリーン(イージークリーン)S.M.S.Japan(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1個(340g)
当日出荷
水回りのハードな素材に幅広く使用できる万能クリーナーです。 天然のミネラルで作られており、研磨剤や危険な酸、塩素系成分を一切使用していないので、傷などの心配なく、安心して使用できます。 ペースト状ですのでパッドやタオルに付けて擦るだけで驚く洗浄力が得られます。
使用場所キッチン、バス商品タイプ業務用形状固形繰り返し・詰め替え対応
ガラセリウム ヤナセ(柳瀬)ガラセリウムヤナセ(柳瀬)(84件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(100g)ほか
当日出荷
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水RoHS指令(10物質対応)対応
CTI GSR(ジーエスアール) S.M.S.JapanCTI GSR(ジーエスアール)S.M.S.Japan(21件のレビュー)
2,098税込2,308
1個(280g)
当日出荷
鏡のウロコ取り。 トイレの尿石取りに使用できるクリーナーです。 天然のミネラルで作られており、研磨剤や危険な酸、塩素系成分を一切使用していないので、傷などの心配なく、安心して使用できます。 ペースト状ですのでパッドやタオルに付けて擦るだけで驚く洗浄力が得られます。
使用場所浴室、洗面所、トイレ商品タイプ本体
αマルチクリーナー(強力洗浄剤) TRUSCOαマルチクリーナー(強力洗浄剤)TRUSCO(23件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(1L)ほか
当日出荷
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)希釈倍率原液~15倍pH値13(アルカリ性)危険物の類別非危険物
万能クリーナー トルサー リスロン万能クリーナー トルサーリスロン
5,698税込6,268
1本(820mL)
当日出荷
さぁーっと一拭き!! 手軽で簡単、あらゆる汚れをスピーディーに除去します。
用途事務用什器備品(机・椅子・ロッカー・パソコン等) 車両(内装・タイヤ・ホイル等) ガス台、換気扇、照明器具、電化製品 フェイクレザー、ジュータン(純毛は除く) ステンレス等の汚れ対応材質ステンレス形状液体商品タイプ本体
万能クリーナー エア・ウォーター万能クリーナーエア・ウォーター
11,980税込13,178
1箱(20L)ほか
3日以内出荷
アルカリ液性の油汚れ等除去洗浄剤です。 自動車エンジン外面、車内内張り、車両・船舶や工場フロアの油汚れの清掃に使用できます。 各種機械、部品、工具、工場設備など油汚れの除去に使用できます。
用途自動車用エンジン外部の洗浄剤。
ウルトラオレンジクリーナー リンレイウルトラオレンジクリーナーリンレイ(17件のレビュー)
969税込1,066
1個(700mL)
当日出荷
天然オレンジオイル配合の万能洗剤 天然由来成分98%、だけどプロ推奨の圧倒的な洗浄力! 落とせなかった家じゅうの汚れを一掃する、オレンジオイル配合の万能洗剤
ネバーダル NEVR-DULL NEVR-DULLネバーダル NEVR-DULLNEVR-DULL
2,298税込2,528
1個
当日出荷
綿状の繊維に研磨剤が染み込ませてあるので、適量を千切ってパーツを磨くだけ。最後にウエスで拭き取ると見事なまでの輝きを放ちます。
用途金属、メッキに輝きを与え、表面を保護します。容量(g)5oz (142危険物の類別非危険物
万能クリーナー スペースショット EBM(江部松商事)万能クリーナー スペースショットEBM(江部松商事)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(500mL)
当日出荷
水を使わなくても、床にそのまま噴霧するだけで、モップ掛けができます。ステンレス、カーペット等あらゆる物に使えます。下水にそのまま流しても1時間以内に自然に中和し、中性になりますので、中和剤不要です。
成分界面活性剤(1%以下)脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチル、エステル、メチルアルコール
450mL アルファクリーナー エスコ450mL アルファクリーナーエスコ(2件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷
艶出し効果があり、帯電防止剤配合 エアコンパネル、プラスチック、ビニールレザー、スチール機器等の洗浄に 油汚れ、手アカ、タバコのヤニ等しつこい汚れを強力洗浄
商品タイプ本体液性弱アルカリ性エスコ品番EA922AJ-20形状液体
万能!ハードクリーナー ドーイチ万能!ハードクリーナードーイチ
799税込879
1個(100g)
4日以内出荷
旧タイプから増量し蓋を開けるときに滑らないボトルクリップ部分を八角形に変更しました。
用途油汚れ(IH調理器・換気扇・レンジ廻りの汚れ等)や陶器、事務機器、タイル、自動車のヘッドライト、墓石などに付着したコゲ、錆、湯垢、水垢、手垢、石鹸カス等の汚れの除去。成分研磨剤(14%けい酸系鉱物)・界面活性剤(14.6%ヤシ油脂肪酸塩、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)・オレンジオイル液性弱アルカリ性使用方法柔らかい布に適量をとって汚れを擦ります。(濡れタオルを使っても効果的です。)コゲつき等の頑固な汚れは、硬めのスポンジをお使いいただく、乾ききる前に拭き取り後に柔らかい布で磨いて下さい。電化製品等に使用した場合、固く絞った雑巾等で拭き取った後、柔らかい布で磨いて下さい。使用後はふたを確実に閉めて下さい。タイプハンドクリーナーシリーズあっ!とオレンジシリーズ内容量(mL)100主な用途台所まわりや換気扇・ガスレンジ等の油汚れ。鍋・やかん等の煮こぼれによるコゲつき。冷蔵庫・電子レンジ・炊飯器等の電化製品。洗面台・洗面器等の湯垢・水垢・石鹸カス汚れ。机・椅子・ロッカー・事務用品等に。
ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mmSKF(日本エスケイエフ)
314,980税込346,478
1個
7日以内出荷
SKF Spherical Roller Bearing, 120 mm ID, 215 OD - 23224 CC/C3W33 Use this SKF spherical roller bearing to support both radial and axial loadsIt features a single outer raceway and two inner ring raceways inclined at an angle towards the bearings axisThis innovative design allows the product to support loads from both directionsThe bearing has a deep groove, so it can handle high loads without generating excessive frictionThe tapered cylindrical rollers, raceways and cage are all made from stainless steel, making this product strong and highly durable for reliable performance over a long lifespan. Twin tapered bore helps resist axial shock loads, misalignment and shaft deflection Spherical roller bearing type can support heavy radial loads Stainless-steel body material for corrosion resistance Race width of 76 mm for versatile application Application Information Renewable energy generation Mining and mineral processing Material handling Marine industry applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。 How accurately do I need to align the bearing ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢This bearing is designed to accommodate some initial misalignment and is capable of aligning itself over timeThis will reduce both installation and overall maintenance timeWhat is the maximum speed this bearing can accommodate This bearing has a high limiting speed of 2800 revolutions per minute, so it will support equipment with very rapid rotation.
仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:76mm●ボアタイプ:テーパー●材質:スチール●静定格荷重:930kN●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:732kN●コード番号:209-4097アズワン品番65-7942-61