カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(165)
- 科学研究・開発用品(34)
- 測定用品(27)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 切削工具(16)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 制御機器(12)
- タイヤ・足回り(10)
- 建築金物(7)
- 作業工具(7)
- 保管用品(6)
- メカニカル部品(6)
- 事務用品(6)
- バイク部品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 電気材料(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 家電(3)
- 学童・教育用品(3)
- マスク(2)
- 自転車部品(2)
- 農業機械(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BAUHAUS(マツ六)(6)
- BeHAUS(287)
- Benehal(2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- GATOR Case(3)
- JST(日本圧着端子製造)(9)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- SPEEDRA(SSK)(2)
- イスカル(3)
- スバル(2)
- パイロット(2)
- 三木プーリ(6)
- 京セラ(2)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 大阪魂(20)
- 鶴見製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハイプロ押釦開閉器 露出形
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。用途モータ直入用ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法定格使用電圧(V)AC440耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズ単線:Φ1.6~Φ2.0mm2、撚り線:5.5mm2種類露出形端子ねじM3.5材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)5以上接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
ボードイレーザーHG
パイロット(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷消しカス保持力を最大限まで高めたホワイトボード用イレーザー 消去部分のモヘア繊維を更に「太く」「長く」「高密度化」をして、消しカス保持力が30%~100%アップしました。毛足が寝難く、水洗いできるので、使い心地が長持ちします。(WBE-Sを除く)※メーカーボードマーカー(ボードマスター極太)を用いた場合で、色により異なります。種類ボードアクセサリーエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 276繰り返し・詰め替え対応
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイププレートなし種類埋込形材質(ケース)プラスチック接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイププレート付種類埋込形材質(ケース)プラスチック接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
EHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)¥188~税込¥207~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
ボードイレーザーHG スペア
パイロット¥479~税込¥527~1個当日出荷消しカス保持力を最大限まで高めたホワイトボード用イレーザー 消去部分のモヘア繊維を更に「太く」「長く」「高密度化」をして、消しカス保持力が30%~100%アップしました。毛足が寝難く、水洗いできるので、使い心地が長持ちします。(WBE-Sを除く)※メーカーボードマーカー(ボードマスター極太)を用いた場合で、色により異なります。種類ボードイレーザー用レフィル繰り返し・詰め替え対応
EHコネクタ用ベースピン トップ型
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(100個)当日出荷から5日以内出荷材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型定格電流(V)3A適合電線範囲 AWG(#)30~22
EHコネクタ用ベースピン サイド型
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(100個)当日出荷から5日以内出荷薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型定格電流(A)3適合電線範囲 AWG(#)30~22
スイッチボックス用プレート
Panasonic(パナソニック)¥819税込¥9011個当日出荷用途ハイプロ小型押釦開閉器の埋込型に用いるプレートでスイッチボックスの埋込使用時に適合機種BEH2152、BEH2302、BEH3152、BEH3302材質プラスチック長さ(mm)115幅(mm)70色クリームグレー(マンセル6Y8/1.5)種類関連商品
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980税込¥36,2781巻当日出荷から翌日出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。 必要な長さでカットできるため在庫および管理業務の軽減に貢献します。 専用ヘッドとともに使用します。 独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 締めた後の外観もきれいに仕上げられます。用途屋外の過酷な環境下での電線・ケーブル・パイプ等の結束、機械回りの配線結束。厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538
EHコネクタ用ベースピン トップ型
JST(日本圧着端子製造)¥1,798税込¥1,9781袋(100個)欠品中薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。トラスコ品番413-7531材質ベース:ナイロン66(難燃グレードUL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型極数7寸法A(mm)15定格電流(A)3寸法B(mm)20絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)30~22耐電圧(V)AC800/1分間
振動ドリル
BLACK&DECKER¥14,980税込¥16,4781箱(2台)当日出荷コンクリートの穴あけなど充実作業をそのままにショートボディを実現したコンパクトタイプの振動ドリルです。サイドハンドルが付属されているので力強く両手で作業可能です。用途コンクリートへの穴あけに。切替レバーで木材・鉄への穴あけに。トラスコ品番206-4978質量(kg)1.7電源(V)AC100消費電力(W)550打撃数(min-1[回/分])0~47600無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) コンクリート13振動数(min-1)0~47600チャックキー式アズワン品番64-8422-15
EHコネクタ用コンタクト
JST(日本圧着端子製造)¥2,698税込¥2,9681セット(1000個)3日以内出荷薄型設計・高い接触信頼性・誤挿入防止機構・作業性のよい圧着加工材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75089定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC 800・1分間
EHコネクタ用ベースピン サイド型
JST(日本圧着端子製造)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。用途機器内配線用。材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~22耐電圧(V)AC800/1分間![ベルラハンガー19/19-14/24 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55775152-170316-04.jpg)
ベルラハンガー19/19-14/24
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥2,198~税込¥2,418~1本4日以内出荷から5日以内出荷適合SB-24専用材質スチール色クローム適合寸法(mm)角パイプ19×19×1.6t
ETホルダー
KITO(キトー)¥4,798~税込¥5,278~1セット(20個)9日以内出荷から13日以内出荷トラックのロープフックからの脱落を防止します。端末ET仕様の必需品で作業性がアップします。
32ハイブリッドレールエンドブラケット
BAUHAUS(マツ六)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷ブラケットカバーを木製使用。ねじが見えないシンプルなデザインです用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品木下地用取付けねじ(+なべタッピンねじ4×40)3本、手すり取付け用ねじ(+なべタッピンねじ4×20)2本、木製カバー固定ボルト(六角穴付き皿ボルトM4×10)1本 ※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。材質ステンレスSCS13、ABS樹脂寸法(mm)高さ74.6×厚さ55全長(mm)42色Lオーク+シルバー適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)35×45


32ハイブリッドレールブラケット横型
BAUHAUS(マツ六)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷ブラケットカバーを木製使用。ねじが見えないシンプルなデザインです用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品木下地用取付けねじ(+なべタッピンねじ4×40)3本、手すり取付け用ねじ(+なべタッピンねじ4×20)2本、木製カバー固定ボルト(六角穴付き皿ボルトM4×10)1本 ※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。材質天然木(ホワイトアッシュ無垢材)寸法(mm)高さ76.7×厚さ71全長(mm)42適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)42×42


32ハイブリッドレールブラケット縦型
BAUHAUS(マツ六)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷ブラケットカバーを木製使用。ねじが見えないシンプルなデザインです用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品木下地用取付けねじ(+なべタッピンねじ4×40)3本、手すり取付け用ねじ(+なべタッピンねじ4×20)2本、木製カバー固定ボルト(六角穴付き皿ボルトM4×10)1本 ※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。材質天然木(ホワイトアッシュ無垢材)寸法(mm)高さ49.4×厚さ35全長(mm)48適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)48×35
32ハイブリッドレールコーナーブラケット
BAUHAUS(マツ六)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷ブラケットカバーを木製使用。手すり棒を直角に曲げる部分に使用します。左右どちらの向きでも取付可能です。ねじ頭が見えないカバー付です。用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品木下地用取付けねじ(+なべタッピンねじ4×40)3本、手すり取付け用ねじ(+なべタッピンねじ4×20)2本、木製カバー固定ボルト(六角穴付き皿ボルトM4×10)1本 ※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。材質ステンレスSCS13、ABS樹脂寸法(mm)高さ74.6×厚さ56.7全長(mm)56.7色Lオーク+シルバー適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)38×38
32ハイブリッドレールエンドブラケット
BAUHAUS(マツ六)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷木口止のブラケットやエンドキャップでもハイブリッドレールに対応可能。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品木下地用取付けねじ(+なべタッピンねじ4×40)3本、手すり取付け用ねじ(+なべタッピンねじ4×20)2本、木製カバー固定ボルト(六角穴付き皿ボルトM4×10)1本 ※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です材質ステンレスSCS13、ABS樹脂寸法(mm)高さ74.6×厚さ55全長(mm)42色Dオーク+チタン色適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)35×45
ベンリーハット
Benry¥3,998~税込¥4,398~1箱(150個)10日以内出荷工場などの屋根のボルトを錆びないようにカバーします。取り付け簡単でボルトに被せるだけとなります。雨漏りの防止、塩害、雨量の多い地方にも最適です。美観を損ねません。仕様折板屋根用ボルトキャップ材質6ナイロン色グレー・ブラウン・ブルー
レーザーホローゲージ(カウンタEH付・542-715
Mitutoyo(ミツトヨ)¥519,800税込¥571,7801個4日以内出荷レーザ干渉計並みの0.005μmまたは0.01μmの高分解能と高精度を10mmのワイドレンジで実現。コンパクトなボディは装置自体の小型化にも大きく貢献でき、高精度部品の測定や、高精度位置決め・制御装置の測長センサとしてはもちろん、測定機器類のマスタゲージとしても最適です。低測定力仕様もラインアップ:用途に応じて低測定力仕様が選択でき、変形しやすいワークや高機能フィルムなどの測定も可能です。LGHシリーズは専用カウンタとのセット仕様になります。新規採用の光電式反射型リニア。エンコーダを搭載し、0.01μmの高。分解能、指示精度0.2μm、測定範囲10mmのワイドレンジを低価格で実現。応答速度が従来製品比2 . 8 倍(250mm/s⇒700mm/s)に向上、高精度と高速性を両立しました。仕様測長ユニット:光学式反射形リニアエンコーダ測定範囲(mm)10測定力(N)最大:(横姿勢)0.55、(縦姿勢)0.65、(逆姿勢)0.45指示精度(μm)0.2(20℃)分解能(μm)0.01最大応答速度(mm/s)700測定機能ピークホールド機能、ゼロセット、プリセット、ディレクション切り替え、公差判定(3段/5段)、RSリンク表示範囲(mm)最大99.99999繰返し精度(μm)0.1(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番542-715
アルミハンドルバーエンド タイプA HONDA半月型
SPEEDRA(SSK)¥4,798税込¥5,2781セット7日以内出荷高強度アルミニウム合金素材(A6061-T6)削り出し、アルマイト仕上げで美しい外観を長く保ちます。 先端部は摩擦係数の少ないPOM(ポリオキシメチレン)で製作しておりますので、万一の転倒時に車体の損傷を最小限に抑えます。付属品ステンレスボルト質量(g)片側:約100適合車種HONDA・CB250F MC43・CB250R MC52・CBR250R MC41・CB400F NC47・CBR400R NC47・CBR400R NC56・CBR650F RC83・CBR650R 2019
32ハイブリッドレールコーナーブラケット
BAUHAUS(マツ六)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷ブラケットカバーを木製使用。ねじが見えないシンプルなデザインです用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品木下地用取付けねじ(+なべタッピンねじ4×40)3本、手すり取付け用ねじ(+なべタッピンねじ4×20)2本、木製カバー固定ボルト(六角穴付き皿ボルトM4×10)1本 ※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。材質ステンレスSCS13、ABS樹脂寸法(mm)高さ74.6×厚さ56.7全長(mm)56.7色Dオーク+チタン色適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)38×38
BE-fitブレードホース用締付継手
アオイ¥4,798~税込¥5,278~1個6日以内出荷から7日以内出荷仕様負圧(Kpa):-100材質(本体、ナット)SUS316、(チャック、スリーブ)PES使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コート
ヘビーウェイトハンドルバーエンド HONDA半月型
SPEEDRA(SSK)¥7,998税込¥8,7981セット7日以内出荷アルミカバーとPOMカバーと真鍮ウェイトを組み合わせたバーエンドです。 重量のある真鍮ウェイトにより振動抑制効果を発揮し、運転時の不快な振動を抑えます。 アルミカバーは高強度アルミニウム合金素材(A6061-T6)削り出しを使用し、表面の変色や腐食を防ぎ耐摩耗性も向上させるアルマイト仕上げで美しい外観を長く保ちます。 先端部は摩擦係数の少ないPOM(ポリオキシメチレン)で製作しておりますので、万一の転倒時に車体の損傷を最小限に抑えます。 転倒時等に破損する可能性があるアルミカバーとPOMカバーは単品でご購入いただけます。質量(g)片側:約290適合車種HONDA・CB250F MC43・CB250R MC52・CBR250R MC41・CB400F NC47・CBR400R NC47・CBR400R NC56・CBR650F RC83・CBR650R 2019
GO Ultra 簡易クリップヘッドバンド
insta360¥3,198税込¥3,5181個欠品中POV(一人称視点)撮影を快適に楽しむためのアクセサリーです。マグネット式簡易クリップと組み合わせることで、頭部や帽子にしっかり固定でき、スポーツやアドベンチャーの臨場感ある映像を撮影可能。通気性が高く汗に強い素材を使用しており、長時間の使用でも快適です。ベルクロとマグネットシールによる安心設計で、激しい動きにも対応。敏感肌の方には帽子との併用もおすすめです。対応製品GO Ultra材質プラスチック、ベルクロ、ファブリック寸法(mm)ヘッドバンド:700×50、カメラマウント:51×51×9.5質量(g)32.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



















![ベルラハンガー19-25 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55775213-170316-04.jpg)

![ベルラハンガー25-32 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55775274-170316-04.jpg)
![ベルラハンガー16-19 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55775107-170316-04.jpg)

![ベルラハンガー19/19-14/24 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55775152-170316-04.jpg)