カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(167)
  • バイク純正部品(70)
  • 制御機器(41)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 測定用品(27)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 切削工具(17)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 建築金物(14)
  • メカニカル部品(13)
  • トラック純正部品(11)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • オフィス家具(8)
  • 作業工具(8)
  • 保管用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バイク部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • マスク(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「beh」の検索結果

関連キーワード
543件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEHモデル BEH-20G-1 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEHモデル BEH-20G-1

    三木プーリ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌々日出荷
    ・静音設計。運転時の励磁音が発生しません。・コンビネーション制御が簡単。寸動運動のような高頻度のクラッチ・ブレーキの切り替え動作を1つの入力信号で実現します。・多彩な運転モードで、色々なアプリケーションに対応します。・オートチューニング機能で、簡単に最適な運転条件に設定します。さらに、アラーム表示により簡単に不具合原因が判ります。
    質量(kg)0.9出力容量100W適応【クラッチ・ブレーキサイズ】02~32出力電流4A入力電圧AC100V±10%
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEHモデル BEH-20G 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEHモデル BEH-20G

    三木プーリ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    ・静音設計。運転時の励磁音が発生しません。・コンビネーション制御が簡単。寸動運動のような高頻度のクラッチ・ブレーキの切り替え動作を1つの入力信号で実現します。・多彩な運転モードで、色々なアプリケーションに対応します。・オートチューニング機能で、簡単に最適な運転条件に設定します。さらに、アラーム表示により簡単に不具合原因が判ります。
    質量(kg)0.9出力容量100W適応【クラッチ・ブレーキサイズ】02~32出力電流4A入力電圧AC200V±10%
  • メ-タアセンブリ BEH-83500-01 YAMAHA(ヤマハ)

    メ-タアセンブリ BEH-83500-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
  • グリツプアセンブリ BEH-F6240-00 YAMAHA(ヤマハ)

    グリツプアセンブリ BEH-F6240-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクタ,フユエルタンク BEH-24141-10 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタ,フユエルタンク BEH-24141-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクタ,エンジン BEH-F1471-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタ,エンジン BEH-F1471-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤハ-ネスアセンブリ BEH-82590-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ワイヤハ-ネスアセンブリ BEH-82590-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    3日以内出荷
  • グリツプ BEH-F6241-00 YAMAHA(ヤマハ)

    グリツプ BEH-F6241-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ 15 BEH-243A1-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ 15 BEH-243A1-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
  • マフラ 1 BEH-E4711-01 YAMAHA(ヤマハ)

    マフラ 1 BEH-E4711-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ 16 BEH-243A2-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ 16 BEH-243A2-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • リ-ドワイヤアセンブリ BEH-81315-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リ-ドワイヤアセンブリ BEH-81315-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥829税込¥912
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクタ,フユエルタンク BEH-24141-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタ,フユエルタンク BEH-24141-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥829税込¥912
    1個
    3日以内出荷
  • カバ- 1 BEH-1246A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ- 1 BEH-1246A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥739税込¥813
    1個
    3日以内出荷
  • ホース,バキユームセンシング 1 BEH-13542-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース,バキユームセンシング 1 BEH-13542-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥719税込¥791
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクタ,マフラ BEH-E460B-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタ,マフラ BEH-E460B-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    3日以内出荷
  • エキゾ-ストパイプアセンブリ 1 BEH-14610-10 YAMAHA(ヤマハ)

    エキゾ-ストパイプアセンブリ 1 BEH-14610-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
  • フツク BEH-F162A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フツク BEH-F162A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
  • メインスイツチイモビライザーキツト BEH-W8250-30 YAMAHA(ヤマハ)

    メインスイツチイモビライザーキツト BEH-W8250-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
  • イモビライザーユニツトコンプリート BEH-8255P-02 YAMAHA(ヤマハ)

    イモビライザーユニツトコンプリート BEH-8255P-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
  • エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ BEH-8591A-30 YAMAHA(ヤマハ)

    エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ BEH-8591A-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    3日以内出荷
  • 電源装置 BEHモデル(超高速制御用) 三木プーリ

    電源装置 BEHモデル(超高速制御用)

    三木プーリ
    ¥90,980~税込¥100,078~
    1台
    13日以内出荷
    周波数(Hz)50/60電源単相出力電圧(V)初期値100、0~250可変式(過励磁電圧)、初期値 24、0~250可変式(定常励磁電圧)、初期値100、0~250可変式(逆励磁電圧)、PWM制御(電圧制御方式)使用環境-10~+50℃/10~90%RH保護機能不足電圧保護、過電圧保護、過電流保護・検出、断線検出、素子過熱保護、入力側ヒューズ(20A)
  • コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入

    KOPEX
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。BEHコンジットクリップ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するコンジットクリップで、コンジットをしっかりと固定します。 このナイロンクリップは、しっかりと固定するためのリッドを備えています。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 しっかりと固定するリッド付きの一体型クリップ 優れた化学的特性 保護等級: IP68
    仕様●継手タイプ:コンジットクリップ●呼び寸法:40mm●材質:ナイロン 12●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:BEH●コード番号:122-9786アズワン品番65-7450-24
  • コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入

    KOPEX
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    。IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。BEHコンジットクリップ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するコンジットクリップで、コンジットをしっかりと固定します。 このナイロンクリップは、しっかりと固定するためのリッドを備えています。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 しっかりと固定するリッド付きの一体型クリップ 優れた化学的特性 保護等級: IP68
    仕様●継手タイプ:コンジットクリップ●呼び寸法:20mm●材質:ナイロン 12●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:BEH●コード番号:122-9783アズワン品番65-7450-23
  • コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入

    KOPEX
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。BEHコンジットクリップ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するコンジットクリップで、コンジットをしっかりと固定します。 このナイロンクリップは、しっかりと固定するためのリッドを備えています。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 しっかりと
  • ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ押釦開閉器 露出形

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    用途モータ直入用ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法定格使用電圧(V)AC440耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズ単線:Φ1.6~Φ2.0mm2、撚り線:5.5mm2種類露出形端子ねじM3.5材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)5以上接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
  • ボードイレーザーHG パイロット

    ボードイレーザーHG

    パイロット(1件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    消しカス保持力を最大限まで高めたホワイトボード用イレーザー 消去部分のモヘア繊維を更に「太く」「長く」「高密度化」をして、消しカス保持力が30%~100%アップしました。毛足が寝難く、水洗いできるので、使い心地が長持ちします。(WBE-Sを除く)※メーカーボードマーカー(ボードマスター極太)を用いた場合で、色により異なります。
    種類ボードアクセサリーエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 276繰り返し・詰め替え対応
  • ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無) Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
    ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイププレートなし種類埋込形材質(ケース)プラスチック接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
  • ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付) Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
    ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイププレート付種類埋込形材質(ケース)プラスチック接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
  • EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    ¥188~税込¥207~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
    材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
  • ボードイレーザーHG スペア パイロット

    ボードイレーザーHG スペア

    パイロット
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    消しカス保持力を最大限まで高めたホワイトボード用イレーザー 消去部分のモヘア繊維を更に「太く」「長く」「高密度化」をして、消しカス保持力が30%~100%アップしました。毛足が寝難く、水洗いできるので、使い心地が長持ちします。(WBE-Sを除く)※メーカーボードマーカー(ボードマスター極太)を用いた場合で、色により異なります。
    種類ボードイレーザー用レフィル繰り返し・詰め替え対応
  • EHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクタ用ベースピン トップ型

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型定格電流(V)3A適合電線範囲 AWG(#)30~22
  • EHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクタ用ベースピン サイド型

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
    用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型定格電流(A)3適合電線範囲 AWG(#)30~22
  • スイッチボックス用プレート Panasonic(パナソニック)

    スイッチボックス用プレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    用途ハイプロ小型押釦開閉器の埋込型に用いるプレートでスイッチボックスの埋込使用時に適合機種BEH2152、BEH2302、BEH3152、BEH3302材質プラスチック長さ(mm)115幅(mm)70色クリームグレー(マンセル6Y8/1.5)種類関連商品
  • EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 10極 JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 10極

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥69税込¥76
    1個
    当日出荷
    仕様●ピン数:10極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:10極アズワン品番68-2055-63
  • MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥32,980税込¥36,278
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。 必要な長さでカットできるため在庫および管理業務の軽減に貢献します。 専用ヘッドとともに使用します。 独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 締めた後の外観もきれいに仕上げられます。
    用途屋外の過酷な環境下での電線・ケーブル・パイプ等の結束、機械回りの配線結束。厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 B3B-EH-A (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 B3B-EH-A (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥319税込¥351
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数3シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 B2B-EH-A (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 B2B-EH-A (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数2シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 B6B-EH (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 B6B-EH (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥519税込¥571
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数6シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • EHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクタ用ベースピン トップ型

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    欠品中
    薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
    用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。トラスコ品番413-7531材質ベース:ナイロン66(難燃グレードUL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型極数7寸法A(mm)15定格電流(A)3寸法B(mm)20絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)30~22耐電圧(V)AC800/1分間