20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式M12 アクセサリタイプSensor/Actuator Cordset 併用可能製品センサ及びアクチュエータ コネクタジェンダーオス
1個
7,900 税込8,690
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

医用JISに基づいて設計されています。 内部の結線状態がわかるように透明外郭になっています。 RoHS指令適合製品です。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1リール(30m)ほか
42,980 税込47,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1リール(30m)ほか
48,980 税込53,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) 取付ねじG(PF)ネジ 取付部G(PF)ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

L形プラグは狭い通路などで、コードのはみ出しがなく安全です。 衝撃に強く、燃えにくい素材として、外部のカバーはポリカーボネート樹脂を、 器台・コードグリップ部は、ナイロン樹脂を使用しています。 コードの引き出し方向は、上下左右、斜め45度に変えられます。 RoHS指令適合製品です。
プラグ形状接地2P 15A 125V 極数2PE 定格15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1リール(152m)ほか
72,980 税込80,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

医用JIS適合品
用途病院内の配線工事に使用されます 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様3M端子 コンセント個数2 JIS規格T1021適合
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷


極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格300Vケーブル シース色黒(艶消し) 材質(導体)すずめっき銅撚線 材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂) 材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル) シールド有(すずめっき銅編組) 適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,998 税込7,698
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

工作・加工・カットに便利なプラスチック素材です DIYやホビークラフト用の工作素材 ホッチキス、はさみ、ナイフ等で加工ができます ポロプロピレンの薄物です
材質ポリプロピレン
1枚
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

病室やスタッフステーションなど、医療施設で安心して使えるマグネット付き抜け止め電源タップです。 医用接地プラグはJIST1021適合品を使用した安全性高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。 病院用以外でも、特に強度や接地性能の信頼を要求される電子機器、実験室、コンピュータ室、リハビリテーション施設などに最適です。 ※病院電気設備の安全基準により病院に使用する医用(病院用)プラグはJIST1021に適合するものが最適です。 医用接地プラグは内部の結線状態が見える透明の樹脂でできているので、保守・点検が容易です。また外郭などは一般プラグに比べ格段に強化されています。 コードと差込口が同じ色なので壁のコンセントの色に合わせて設置が可能です。
適合規格電気用品安全法(PSE) コンセント形状接地3P 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) コードS-VCT2.0平方ミリメートル×3芯 対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 プラグ形状接地(3P)医用プラグ(JIST1021適合品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。
種類その他 規格芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造 芯数2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本) 長さ(m)1 再生紙使用マーク適合
1個
289 税込318
当日出荷

UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル 識別色別 絶縁体厚さ(mm)0.25 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 耐電圧(V/min)500 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
549 税込604
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)


極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V アズワン品番64-9694-46
1個
499 税込549
当日出荷

耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。 種類FA用ケーブル 定格電圧(V)300
1巻
349 税込384
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷