カテゴリ
- 事務用品(9)
- 作業工具(8)
- 縫製用品(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bell scissors」の検索結果

工業用ハサミ ベルシザー
スズキ機工(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷刃長(mm)93全長(mm)213トラスコ品番836-3361材質刃部:刃物用特殊ステンレス鋼、グリップ:ABS樹脂、鋲:ステンレス鋼、座金:POM樹脂色ブラック質量(g)100刃厚(mm)2.5繰り返し・詰め替え対応
工業用ハサミ ベルシザー
スズキ機工(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681丁ほか当日出荷刃先の研磨と安定したせん断能力が特徴のハサミです。 薄いビニールや紙の切りくずを劇的に減少させますので、原料開封時などに発生する異物の混入を防止します。用途薄いビニールや紙など、ささくれ対策に全長(mm)213刃長(mm)93材質(ハンドル)ABS樹脂、(鋲)ステンレス鋼、(座金)POM樹脂質量(g)100切断能力紙、布、ビニールなどの薄物刃厚(mm)2.5材質(刃)刃物用特殊ステンレス鋼
ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm
(182件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。 指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。 粘着テープを切ってもベタつきにくいです。用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。寸法(mm)長さ×幅 210×78.7全長(mm)210色ブラック質量(g)67.7板厚(mm)1.86材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当)材質(ハンドル部)PP+TPR刃渡り(mm)90刃部加工チタンコート繰り返し・詰め替え対応
工業用ハサミ ベルシザー
スズキ機工¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷刃先の研磨と安定したせん断応力が特徴のハサミです。用途薄いビニールや紙など、ささくれ対策に。全長(mm)213質量(g)100タイプフッ素コートなし刃長(mm)93刃厚(mm)2.5
ベルシザー ブルー
アズワン¥3,450税込¥3,7951本当日出荷進化した奇跡の切れ味 ベルシザーなら・・・きれいに切れるうえ、ささくれが出ません! 異物混入や大きなクレームに発展! 作業者のストレスが格段に違います 刃に糊や粘着テープなどが付着した場合は切れ味が悪くなることがありますので、ベンジンやアルコールなどでよく拭き取って下さい。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:全長213mm●色:ブルー●材質:刃部/刃物用特殊ステンレス鋼、ハンドル/SUS粉末練込ABS樹脂●刃長:93mm●コード番号:BB0288アズワン品番67-6901-26
3M スリーエム スコッチ ハサミ チタンコートシザーズ ベタつき防止加工
3M(スリーエム)(25件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より) 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。 ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。 シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。色ブラウン×ホワイトシリーズScotch刃部加工チタンコート繰り返し・詰め替え対応![ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511138-240422-02.jpg)
ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付
PLUS(プラス)[文具](19件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷テープ等の粘着物がベタつかず、汚れやサビに非常に強い高性能コーティングのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約26°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高性能のフッ素樹脂をコーティングすることで、粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ちます。さらに汚れやサビに非常に強く、水回りの使用にも最適です。左右対称。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。長さ(mm)174刃渡り(mm)65仕様粘着や汚れやサビに強いフッ素コーティング、キャップ付き材質グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM板厚(mm)1.8グリーン購入法適合刃部加工カーブ刃、フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
ステンレス鋏 5000SERIES
貝印¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷手になじみやすいエラストマー樹脂製のハンドル。二段刃付けでシャープな切れ味。サビにくいステンレス刃物鋼用途洋ハサミ・裁ちバサミ
YAYOIスーパークロスカット
ヤヨイ化学(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷刃はモリブデン含有ステンレス刃物鋼を使用し、さらに糊がこびりつきにくく耐久性のあるセラミックフッ素コーティングを施しています。刃の先端が見やすいように刃先を両側研削仕上げしていますので、繊細なカットが可能です。かしめ鋲はステンレスを使用し、さらに薄くしてあるので、腰袋のポケットからの出し入れがスムーズです。ハンドル部は、ジュラコン(R)樹脂を使用しています寸法(mm)240全長(mm)240板厚(mm)3.0
ハサミ<サクサ>(グルーレス刃)
コクヨ(5件のレビュー)¥559税込¥6151丁当日出荷業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用(※従来品比)。左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS質量(g)49板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)174×75刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工グルーレス繰り返し・詰め替え対応
ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm
(72件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷シンプルデザインのスタンダートなハサミです。用途紙、薄いビニール袋、封筒、紐などのカットに。寸法(mm)長さ×幅 160×52.7全長(mm)160色ブルー質量(g)31.8板厚(mm)1.35材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当)材質(ハンドル部)PP刃渡り(mm)70繰り返し・詰め替え対応
ハサミ ステンレス刃 フッ素コート 176mm
(88件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷フッ素コートでテープやのりでベタつきにくく、汚れやサビにも強い。 指を入れやすいハンドル形状です。用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。全長(mm)176色ブルー質量(g)51.9板厚(mm)1.66材質(刃)ステンレス(SUS420J2相当)材質(ハンドル部)PP+TPR刃渡り(mm)70刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
強力万能はさみ コンパクト
(110件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。全長(mm)205(先端キャップ除く)材質ステンレス鋼(420J2)質量(g)142切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
鉄腕ハサミDP
ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30材質(グリップ)ABS・エラストマー全長(mm)210質量(g)136切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下刃厚(mm)3機能フィンガーガード、パワーフィン切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下材質(刃)刃物用特殊ステンレス切断能力(mm2)VCT2×4
ネジザウルスGT
ENGINEER(エンジニア)(46件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。種類ねじプライヤ全長(mm)160切断能力(Φmm) 銅線1.2トラスコ品番344-5640材質S58C質量(g)130材質(グリップ)エラストマー刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄腕ハサミGT
ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。全長(mm)160刃長(mm)56±3仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード質量(g)120全幅(mm)83切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)材質(グリップ)PBT刃厚(mm)3材質(キャップ)PBT材質(センターピン)SUS303材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
フラットスタンプ
山崎産業¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷ダンボールや食品パッケージなどあらゆる素材に、賞味期限やロット番号など連続印字可能です。活字は差替え自由、インクパッド内蔵でスタンプ台は不要です。こちらは本体のみです。活字とインクは別途お求めください。材質鉄、プラスチック、ゴム2018年トラスコ掲載ページ4 1918
キャナリー 極細デザイン用ハサミ DSB-100
長谷川刃物(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷全長(mm)105刃長(mm)18トラスコ品番474-2591材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂質量(g)13











![ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511138-240422-02.jpg)