用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材質(本体)黄銅、(ゴム)合成ゴム(黒)
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
ラバトリーブース用笠木戸当。左勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き
材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)
仕上ホーニング
取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm
吊元左勝手
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途ラバトリーブース外開き
材質ステンレス鋼
仕上ホーニング
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
用途スクリーン用ラバトリーブースの戸当り
材質ステンレス鋼
仕上ホーニング
取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
従来の手掛り式から立ったまま足で操作して扉を固定できます
取付ねじ(本体)皿タッピングネジ3.5×35mm(受)皿タッピングネジ3×20mm
シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm
取付ねじ皿木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本
用途ラバトリーブース
材質ステンレス鋼
仕上ホーニング
取付ねじなべタッピングネジ4×20mm
様々な所に使用できるシンプルなゴムの戸当り。
ドアノブが当たるところ、ドアが直接当たるところ、小箱やカバン等の足にも使えます。
材質エチレンプロピレンゴム
色ホワイト
床に取り付けるポピュラーな形の戸当り。
リング付なので扉を開けたまま固定できます。
リングが回転するので取付位置に悩みません。
シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm
取付ねじ(本体)丸木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本(受)皿タッピングネジ3×20mm
ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。高級感のあるトイレブースを演出します。無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。10万回繰り返し衝撃耐久試験済み(ドア重量20kg)
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材質本体:亜鉛 ゴム:ウレタンゴム(黒)
取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。
ドア上部(木口面)に取り付けるため、強度があり目立ちにくい形状です。
内開き使用時は、開閉時両方の戸当りとして機能します。
左右勝手兼用です。
用途ラバトリーブース内開き、SKドア
材質ステンレス鋼
仕上ホーニング
取付ねじなべタッピングネジ4×20mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ラバトリーブース用笠木戸当。右勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き
材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)
仕上ホーニング
取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm
吊元右勝手
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質 本体:アルミニウム、ゴム:クロロプレンゴム(白)。付属ネジ:皿タッピンネジ4×35mm
長さ(mm)20
幅(mm)20
色シルバー
材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム。付属アンカーボルト:C-1050(M10)
長さ(mm)30
幅(mm)30
高さ(mm)31
仕上サテンニッケル
材質 本体:鉄、ゴム:クロロプレンゴム。付属ネジ:なべタッピンネジ4×25mm
長さ(mm)25.5
幅(mm)33
高さ(mm)35
材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム。付属ネジ:皿木ネジ3.8×25mm
長さ(mm)30
幅(mm)30
高さ(mm)28
仕上サテンニッケル
材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)、シリコンゴム(黒)。付属アンカーボルト:C-1060(M10)。付属ネジ:六角タッピンネジ8×30mm
長さ(mm)45
幅(mm)45
高さ(mm)47
材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)。付属アンカーボルト:C-850(M8)。付属ネジ:皿木ネジ5.8×38mm
長さ(mm)36
幅(mm)36
高さ(mm)47
材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)。付属ネジ:皿タッピンネジ4×30mm
長さ(mm)16
高さ(mm)16
材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:天然ゴム(白)。付属ネジ 本体:皿タッピンネジ3×20mm、受:なべタッピンネジ3×16mm
長さ(mm)46
幅(mm)46
高さ(mm)77
仕上ヘアライン
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ゴム:クロロプレンゴム(黒)。付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×20mm
用途室内ドア
長さ(mm)16
幅(mm)128
厚さ(mm)28
材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒・白)。付属ネジ:皿タッピンネジ3.5×20mm
用途室内ドア
長さ(mm)125
幅(mm)20
高さ(mm)26
材質 本体:黄銅、戸当たり:シリコンゴム(黒)。耐荷重:5kg。付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm。付属部品:六角レンチ
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
長さ(mm)40
幅(mm)100
色黒ニッケル
高さ(mm)40
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。戸当りが壁面に当たった時、スプリングの効果で衝撃を和らげます。
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材質本体:黄銅 ゴム:シリコンゴム(黒)
仕上サチライトクローム
取付ねじ皿木ネジ3.8×32mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。シンプルな形のオーソドックスなタイプ。破壊強度試験済み。衝撃試験済み。
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)
仕上ホーニング
取付ねじ丸皿ネジ4×25mm
1個
¥1,688
税込¥1,857
当日出荷
トイレの中で人が倒れた時など。非常時に簡単な指の操作で通常内開きのドアを外開きにできます。
用途ラバトリーブース用の戸当り
付属品なべタッピンネジ4×25mm
材質(本体)ステンレス鋼 SUS304
仕上ホーニング
材質(ゴム)クロロプレンゴム(グレー)
ラバトリーブース内開き用スライドボルトです。戸当り兼用タイプ。専用ストライクが付いています。
用途ラバトリーブース内開き
材質黄銅
取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm
ドア厚(mm)30~40
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)。付属 ネジ:皿木ネジ3.8×25mm
長さ(mm)44
幅(mm)53
高さ(mm)33
材質 本体・ベース・ストライク:黄銅。戸当り部:シリコンゴム。扉厚 30~40mm。付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×25mm。付属部品 六角レンチ
用途ラバトリーブース内開き
長さ(mm)25
幅(mm)110
厚さ(mm)13.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)。付属ネジ:皿木ネジ4×25mm
用途グリップの当たる場所
長さ(mm)14
幅(mm)14
高さ(mm)29
仕上サテンニッケル
1個
¥2,298
税込¥2,528
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ