カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
  • バイク純正部品(40)
  • メカニカル部品(39)
  • 制御機器(35)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 物流用品(16)
  • オフィス家具(15)
  • 機構部品(11)
  • 作業服(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 切削工具(9)
  • バイク部品(8)
  • 医療(8)
  • 作業工具(8)
  • 事務用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防犯用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf-12」の検索結果

関連キーワード
431件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用 マサル工業

    ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用

    マサル工業(11件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
    用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット モノタロウ

    チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット

    モノタロウ(51件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
    用途一般木工・集成材用付属品19mmワッシャー仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用穴径(Φmm)20適合材一般木工・集成材販売区分業務用
  • ボックスファイル LION (ライオン事務器)

    ボックスファイル

    LION (ライオン事務器)(2件のレビュー)
    499税込549
    1冊
    当日出荷
    飽きのこないシンプルなデザイン。縦ライン、シボ柄布クロス貼りのシックなボックスファイル。
    仕様見出し部背紙差替式材質PPシート製・0.7mm厚サイズA4判横型(スリムタイプ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×313×222RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブフナーロート(磁製) レオナ

    ブフナーロート(磁製)

    レオナ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質磁製
  • 三脚台 組立式 テラオカ(ANEX)

    三脚台 組立式

    テラオカ(ANEX)(10件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
    材質(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
  • GIVI BF12 イージーロックDUKE125 GIVI(ジビ)

    GIVI BF12 イージーロックDUKE125

    GIVI(ジビ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
    主な適合車種125DUKE(11-12)
  • 鉄 ターンバックル(フック) ドブメッキ AIOULE(ふじわら)

    鉄 ターンバックル(フック) ドブメッキ

    AIOULE(ふじわら)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    鉄:ドブメッキ製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
    用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質鉄 ドブメッキ
  • 惣菜容器  本体 シーピー化成

    惣菜容器 本体

    シーピー化成
    1,098税込1,208
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 修正ブッシュ ダイヤ用 SK11

    修正ブッシュ ダイヤ用

    SK11(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径20.0mmから穴径15.0mmへ修正します。
    用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。穴径(Φmm)15
  • 惣菜容器  嵌合蓋 シーピー化成

    惣菜容器 嵌合蓋

    シーピー化成
    1,098税込1,208
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
    材質OPS電子レンジ×
  • 画筆 豚毛(プラ軸)平型 サクラクレパス

    画筆 豚毛(プラ軸)平型

    サクラクレパス
    399税込439
    1本
    当日出荷
    種別平筆
  • ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40) THK

    ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40)

    THK
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステープル HiKOKI(ハイコーキ)

    ステープル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,298税込2,528
    1箱(10個×2100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    タッカ用肩幅12mmステープル12F。ハイコーキコードレスタッカ―N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL対応
    適合機種コードレスタッカ:N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL材質幅(mm)内幅12線径(Φmm)幅0.7×厚さ0.5
  • シャフトブラケット(丸シャフト用) フランジ付タイプ 岩田製作所

    シャフトブラケット(丸シャフト用) フランジ付タイプ

    岩田製作所
    879税込967
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ縁台 YAMAZEN(山善)

    アルミ縁台

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ベーシックデザインのスタンダードモデル。デザイン性のある角天板を採用。雨風に強い、耐久性に優れたアルミ製。マンションのベランダ等にぴったり。
    用途現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。材質アルミ
  • ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12BF LION (ライオン事務器)

    ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12BF

    LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
    299税込329
    1冊
    当日出荷
    クリアーホルダーがそのまま入る! 持ち歩きにも保管にも便利なフタ付きタイプ。 インデックスふせんなどでクリアーホルダーに見出しを付けてもゆとりのある本体サイズで、見出しが折れることなくフタを閉じられます。 オフィス用バッグにもすっきり収納。BiZiCALシリーズのオフィスキャリングバッグと同一シートを使用しており、カラーコーディネートが可能です。 デスクなどの引出しにそのまま収納できます。 背部分にラベルやマスキングテープでタイトルを貼ると、より書類整理がしやすくなります。
    仕様15mmのマチ付材質PPシート(色付再生シート0.8mm厚)、半透明シート/軟質タイプ(0.3mm厚)サイズA4タイプフタあり規格A4判横型背幅(mm)16寸法(縦×横)(mm)235×313
  • 125cmビッグファン(全閉式) ナカトミ

    125cmビッグファン(全閉式)

    ナカトミ
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径125cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
    用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約51.5電流(A)5.83/8.92電源(V)単相100(50/60Hz)ハネ径(cm)125羽根枚数4枚モーター全閉式風量(m3/min)1530/1698電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891騒音値(dB)73/77本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×525×1320風速(m/min)179/206保証期間1年材質(羽根)アルミ上下角度調整ありサーマルプロテクターあり
  • 125cmビッグファン ナカトミ

    125cmビッグファン

    ナカトミ(1件のレビュー)
    102,298税込112,528
    1台
    欠品中
    サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。大風量で広範囲へ送風可能です。
    用途工場、倉庫などの換気や循環に。仕様PL保険:加入質量(kg)約51.5材質(本体)スチール周波数(Hz)50/60電流(A)5.83/8.92電源(V)単相100消費電力(W)574/891本体寸法(mm)1390×525×1320羽根枚数4枚モーター全閉式風量(m3/min)1530/1698対応安全ネット:NET-125、ハネ:IF12-4AQ電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891騒音値(dB)73/77機能アース線(ワニ口クリップ)付き風速(m/min)179/206保証期間1年キャスター数2個材質(羽根)アルミ使用期間5年(設計上の標準)羽根径(Φmm)1250標準消費電力料金(50Hz)17.8円/hサーマルプロテクター標準消費電力料金(60Hz)27.6円/h
  • ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニボールプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    491税込540
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質/仕上本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)スプリング:SUS631J1
  • ターンバックル(フック) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ターンバックル(フック) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
    用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
  • ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニボールプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フェンス 幅90/120cm 高さ79/149/180cm アルミ製 YAMAZEN(山善)

    フェンス 幅90/120cm 高さ79/149/180cm アルミ製

    YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている。コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属。横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続。支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理
    用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立材質アルミ
  • ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 水本機械製作所

    ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ

    水本機械製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨
  • USB充電式扇風機 腰ベルトファン プロドーグ

    USB充電式扇風機 腰ベルトファン

    プロドーグ
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    ベルトに本体ベルトフックをかけて装着!
    質量(g)127電源USB給電にてバッテリー充電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×80連続使用時間(時間)弱:約4、中:約2.5、強:約2風量調整3段階充電時間(時間)約4
  • b-Foret ハイカウンター(組立サービス付き) プラス[家具]

    b-Foret ハイカウンター(組立サービス付き)

    プラス[家具]
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    木目調の天板がぬくもり感あるオフィスシーンを演出する【b-Foret】シリーズのハイカウンター。 天板は木製でホワイトとミディアムウッドの2色、組み合わされる幕板はスチール製でホワイト、シルバー、ベージュ、ブルー(天板色ホワイトにのみ設定)の4色展開。 中心位置には縦間仕切がある固定式の中棚付きで、A4サイズの縦型書類、ファイルを立てて収納できます。 同シリーズのローカウンター(BF-12L / BF-15L)、ハイコーナーカウンター(BF-H-90)と連結でき、幅広いレイアウトが可能です。 こちらは幅1200mmタイプです。
    付属品連結金具材質天板・側板=低圧メラミン樹脂化粧板、エッジ=ABS、幕板=鋼板(樹脂焼付塗装)幅(mm)1200質量(kg)30高さ(mm)1050奥行(mm)390最大積載量(kg)天板=40、棚板=20内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(左右)571.5×310×332天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合アジャスター有効寸法(幅)(mm)下肢:1161サービス分類組立・設置・取付
  • ゴム フラットバンジー ユタカメイク

    ゴム フラットバンジー

    ユタカメイク
    489税込538
    1本
    当日出荷
    ゴム部分が平たく、接着面が広い為、円形に比べ、固定に優れています。
    用途荷物の仮留め、固定等材質ゴム:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン、爪:鋼鉄メッキ、フック:鋼鉄焼付塗装標準幅(mm)13
  • フックボルト廻し BEST(ベスト)[金物]

    フックボルト廻し

    BEST(ベスト)[金物]
    399税込439
    1丁
    当日出荷
    回転式のハンドルでボルトの早回し作業ができ、作業効率が向上します。 8mm、10mm、12mmの3サイズからお選びいただけます。
    用途フックボルトの締め・緩めに。材質一般構造用鋼(SS400)全長(mm)170
  • キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所)

    キャスターダストボックス

    ミヤタケ(宮武製作所)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴミ箱に見えない、部屋になじむ木目調デザイン。見た目もすっきりで捨てやすい、プッシュ式の扉付き。ゴミ箱部分はキャスターで引出しも可能、ゴミ捨てもラクラク。プッシュ扉には音を軽減するストッパー付き。天板はちょい置きも可能なフラット形状、水や汚れにも強い樹脂加工。
    用途ゴミ箱、ダストボックスとして。キャスター/プッシュ扉/隠す/隠せる/リビング/キッチン/寝室/子ども部屋/洗面所/ごみ/ごみボックス形状角形
  • リニアブッシュ 丸フランジ形 SBC

    リニアブッシュ 丸フランジ形

    SBC(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種別丸形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製形状丸フランジ形シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
  • バイヤスメンバフ 無処理 ヤナセ(柳瀬)

    バイヤスメンバフ 無処理

    ヤナセ(柳瀬)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    タイプ無処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • MKK ドロ棒フック 1200mm モトコマ

    MKK ドロ棒フック 1200mm

    モトコマ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    握って使いやすいM型ハンドルを採用。
    用途鉄骨などを運搬する際に使用するワイヤ手繰り寄せフック棒。トラスコ品番623-9524材質本体:鉄、ハンドル:ビニールコーティング長さ(mm)1200径(Φmm)7
  • b-Foret ローカウンター(組立サービス付き) プラス[家具]

    b-Foret ローカウンター(組立サービス付き)

    プラス[家具]
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    木目調の天板がぬくもり感あるオフィスシーンを演出する【b-Foret】シリーズのローカウンター。 天板は木製でホワイトとミディアムウッドの2色、組み合わされる幕板はスチール製でホワイト、シルバー、ベージュ、ブルー(天板色ホワイトにのみ設定)の4色展開。 中心位置には縦間仕切がある固定式の中棚付きで、A4サイズの縦型書類、ファイルを立てて収納できます。 同シリーズのハイカウンター(BF-09H / BF-12H)、ローコーナーカウンター(BF-L-90)と連結でき、幅広いレイアウトが可能です。 こちらは幅1200mmタイプです。
    付属品連結金具材質天板・側板=低圧メラミン樹脂化粧板、エッジ=ABS、幕板=鋼板(樹脂焼付塗装)幅(mm)1200質量(kg)26.5高さ(mm)700奥行(mm)585最大積載量(kg)天板=40天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合アジャスターサービス分類組立・設置・取付
  • 黄銅丸棒(鍛造用) エスコ

    黄銅丸棒(鍛造用)

    エスコ
    3,210税込3,531
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    熱間鍛造性と被削性に優れている
    用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • BFエースボール(銅管用フレアー型) アソー

    BFエースボール(銅管用フレアー型)

    アソー
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×フレアー式接続R×銅管使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • メラミン「ビューティフラワー」 小判皿 千羽鶴印(エンテック)

    メラミン「ビューティフラワー」 小判皿

    千羽鶴印(エンテック)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    洗浄器対応
    材質メラミン形状楕円皿食器の種類洋食器
  • 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン

    軸付ベアリングローラ(Fローラ)

    椿本チエイン
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ローラ形式Fローラ
  • 重量作業台 KWBタイプ 移動式 サカエ

    重量作業台 KWBタイプ 移動式

    サカエ
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 バイス取付可能。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    種類移動式グリーン購入法適合
  • 簡易フィルター 日立産機システム

    簡易フィルター

    日立産機システム
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スポンジ状のろ材と金網で構成されたエレメントです。 通気抵抗-風量:1m3/minあたり、平均して19.6~29.4Pa程度です。(通気抵抗は、風量の2乗に比例して増大します。)
  • フランジ SMC

    フランジ

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷