カテゴリ
- メカニカル部品(111)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
- 油圧機器・油圧ホース(35)
- 制御機器(21)
- バイク純正部品(17)
- 研磨材(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- バイク部品(13)
- 卓上消耗品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 機構部品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 医療(4)
- 自動車純正部品(4)
- 事務用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全保護具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(108)
- SMC(32)
- 三ツ星ベルト(22)
- バンドー化学(13)
- KANA(片山チエン)(12)
- 椿本チエイン(12)
- INAX(LIXIL)(12)
- PISCO(ピスコ)(11)
- バーテック(9)
- EFFEX(エフェックス)(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- ホンダ(7)
- 高速電機(富士製砥)(6)
- SIEMENS(6)
- ダイヤトレンド(6)
- cotta(6)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- エスコ(4)
- ネグロス電工(4)
- ブランドをもっと見る
「bf-30」の検索結果

GIVI BF30 イージーロック
GIVI(ジビ)¥4,398税込¥4,8381個欠品中本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック
エレコム(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
防振脚座オーレッグレベルアジャスター
OHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ
LOCK&LOCK(6件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷本体に新素材トライタンを採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。形状角形材質(本体)トライタン機能ロック機能付き材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)シリコンゴム電子レンジ○(蓋除く)
フローティングナット(ケージナット)
ホシモト(1件のレビュー)¥21税込¥231個当日出荷から9日以内出荷多少の中心ズレでもネジが締付けられます。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40)
THK¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から翌々日出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
防雨型リール 漏電遮断器付【接地付】
ハタヤリミテッド¥58,980税込¥64,8781台当日出荷完全密封構造で水も埃もシャットアウト!。屋外使用には屋外仕様が安心です。防雨・防塵・短絡防止と三拍子そろった屋外用コードリールです。雨やちり、埃が原因の漏電や感電事故をしっかり防ぎます。屋外での安全作業には欠かす事の出来ない1台。屋外用防雨型リールはこれからの作業現場の必需品です。密封式防雨構造&コンセント防雨キャップ:特に重要な結線部は、表面には丈夫なゴム製防水ベース、内部には樹脂の特性を生かしたハタヤ独自の密封構造になっています。過酷なシャワーテストを完全にクリヤーし、軽量化と合理的な設計で高性能な密閉性を実現。仕様パイロットランプ付とび出しプラグ、防雨コンセントキャップ付、ブレーキストッパー付、円盤 樹脂製、ネームプレート付トラスコ品番105-5534種別防雨タイプ(屋外型)質量(kg)8.1電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋外特性防雨、アース付
エアーポット(押すだけ)
象印マホービン(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷エアーポット(ガラス中びんタイプ)。耐久性に優れたステンレス胴を採用。抗菌加工の給水口。きゅうす等がフィットしやすいニューフォルム。転倒時に加え、傾斜時も湯もれを最小限に抑える「安全機構つき弁」。中せんなし。着脱式蓋材質本体ステンレス質量(kg)2エコマーク認定認定口径(Φmm)45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×255×380保冷温度7℃以下(10時間)保温温度64℃以上(24時間)、78℃以上(10時間)TKG品番9-0877-0101TKG品番(2017)6-0787-0101エコマーク認定番号10 146 001
シャフトブラケット(丸シャフト用) フランジ付タイプ
岩田製作所¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷から6日以内出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
セルダンパー
イノアック¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷から翌日出荷優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)5色黒使用温度範囲-20~70℃
リニアブッシュ 丸フランジ形
SBC(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から11日以内出荷種別丸形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製形状丸フランジ形シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌日出荷高天井用の照明器具の取り付けに使用します。仕様金属製丸形フランジ付厚さ(mm)20迄
メスルアーフィッティング隔壁 VRBFシリーズ
アイシス¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。中央に隔壁用UNFネジ付きルアーフィッティングで、しっかりと隔壁固定する場合は別売の隔壁固定用ロックナットを併用します。フィッティングはオールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
黄銅丸棒(鍛造用)
エスコ¥19,700税込¥21,6701個当日出荷から4日以内出荷熱間鍛造性と被削性に優れている用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
バイヤスメンバフ(オレンジ処理)
ヤナセ(柳瀬)¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷から22日以内出荷あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。色オレンジ適合材ステンレス、アルミ、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
六角丼 身
シーピー化成¥2,098~税込¥2,308~1袋(50枚)ほか3日以内出荷耐熱素材。かさばらない、光沢に優れた電子レンジ対応の低発泡どんぶり容器です。材質BF色白高さ(mm)41短辺(mm)203長辺(mm)203商品タイプ本体
簡易フィルター
日立産機システム¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から4日以内出荷スポンジ状のろ材と金網で構成されたエレメントです。 通気抵抗-風量:1m3/minあたり、平均して19.6~29.4Pa程度です。(通気抵抗は、風量の2乗に比例して増大します。)
バイオマス25%配合ランチバッグ
ジャパックス¥9,998税込¥10,9981箱(100枚×20冊)3日以内出荷バイオマス(植物由来)プラスチックを25%含むランチバッグです。材質バイオマス25%RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サーキットプロテクタ CP51B形
富士電機¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から53日以内出荷極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
キャンパス ノートのように開くペンケース
コクヨ¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷ノートのように開いてキレイに仕分けられるペンケース。ノートのように開くので一覧性が良く、出し入れがしやすい。マルチポケットで文具やメモ帳をキレイに仕分けられる。持ち運びしやすいフラットな形状。A6サイズのノートやバインダーが入るポケット付き外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×30×210
サーキットプロテクタ CP52B形
富士電機¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から53日以内出荷極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
USBケーブル B-A 3.0 フェライトコア ブラック
エレコム¥2,698税込¥2,9681本当日出荷ノイズに強いフェライトコア付き!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できる「Certified SuperSpeedUSB(USB3.0)」正規認証品のUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。色ブラック対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
洋灯吊
アルテ¥199税込¥2191個5日以内出荷額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品ですセット内容洋灯吊10個寸法(mm)20安全荷重(kg)6kg