カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • オフィス家具(4)
  • 研磨材(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf-41」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
番号札 無地 オープン工業番号札 無地オープン工業(10件のレビュー)
429税込472
1箱(25枚)ほか
当日出荷
用途が広がる黒色登場! お店やホテル・旅館等で何かと重宝する番号札です。
グリーン購入法適合
チャック付ポリ袋 TRUSCOチャック付ポリ袋TRUSCO
429税込472
1袋(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
透明
ゴム フラットバンジー ユタカメイクゴム フラットバンジーユタカメイク
269税込296
1本
当日出荷
ゴム部分が平たく、接着面が広い為、円形に比べ、固定に優れています。
用途荷物の仮留め、固定等材質ゴム:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン、爪:鋼鉄メッキ、フック:鋼鉄焼付塗装ブラック標準幅(mm)13線径(mm)13
バッテリーフィラー用 スポイト 日平機器バッテリーフィラー用 スポイト日平機器
5,498税込6,048
1個
当日出荷
バッテリー液補充用スポイトです。
トラスコ品番386-8698軸径(Φmm)8全長(mm)285容量(mL)18軸長(mm)180全幅(mm)75先端幅(mm)7
バスストレーナ INAX(LIXIL)バスストレーナINAX(LIXIL)
418税込460
1個
当日出荷
適合ヒューメリアビバーチェ
ソフトプラグ用ジャック MAC8(マックエイト)ソフトプラグ用ジャックMAC8(マックエイト)
7,998税込8,798
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
ソフトプラグ(BJシリーズ)に適合するジャックです。 プリント基板のチェック等に御利用下さい。
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
グラスバリアS 190ml 横浜油脂工業(Linda)グラスバリアS 190ml横浜油脂工業(Linda)
12,980税込14,278
1箱(4箱)
4日以内出荷
特殊粒子がコーティングに付着した汚れ等を除去します。コーティング施工車・未施工車に対応してます。ボトルは植物由来のバイオマスプラスチックを使用しています。
用途ガラス系ボディコーティングに。トラスコ品番690-7311セット内容グラスバリアS 190ml 1本、マイクロファイバークロス 2枚、トンガリキャップ 1個材質成分:ケイ素系樹脂、シリコーンオイル、特殊粒子、増粘剤希釈倍率原液危険物の類別非危険物
柄で選べる バスタオル ふんわり無撚糸 林柄で選べる バスタオル ふんわり無撚糸
799税込879
1枚
4日以内出荷
撚りのかかっていない糸である無撚糸を使用することで、非常に柔らかい触り心地に仕上げたタオルです。
用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。質量(g)234長さ(cm)60×120
6x13mm[6mm]ブラック砥石 エスコ6x13mm[6mm]ブラック砥石エスコ
425税込468
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BF-41形状円筒型
1400x2000mm 当て布団 エスコ1400x2000mm 当て布団エスコ
18,600税込20,460
1個
翌日出荷
運搬作業等の商品保護に。
材質綿+ポリエステル混紡エスコ品番EA911BF-41A長さ(mm)1400幅(mm)2000厚さ(mm)約10
バスタオル ふんわり無撚糸スクエアステッチ 林バスタオル ふんわり無撚糸スクエアステッチ
599税込659
1枚
4日以内出荷
素材:綿100% 無撚糸撚りのかかっていない無撚糸を使用しているので綿本来のふっくらやわらかな風合いのタオルです。繊維と繊維の間に空気を含むため抜群の吸水性と保湿性が特徴です。ステッチ柄が特徴のかわいいデザインのタオルコスパ抜群の価格!洗い替えと併せてご購入ください。
用途普段の生活シーンでご使用ください。質量(g)約198/枚タイプバスタオル長さ(cm)約60×120混率(%)綿100
プッシュワンウエイ排水栓用押しボタン INAX(LIXIL)プッシュワンウエイ排水栓用押しボタンINAX(LIXIL)
529税込582
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
密閉栓 INAX(LIXIL)密閉栓INAX(LIXIL)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
適合PBF-9R-***、PBF-J1R-***
スイスカット 自動盤用ホルダー SCHR/L-41BF イスカルスイスカット 自動盤用ホルダー SCHR/L-41BFイスカル
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
自動盤用スイスカットホルダーです。
用途旋削・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
テープ連結リベット ステンレス/ステンレス ボーセイテープ連結リベット ステンレス/ステンレスボーセイ
75,980税込83,578
1箱(5000本)
15日以内出荷
連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
材質【リベットボディ】ステンレス【マンドレル】ステンレス
白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~azbil(旧:山武)
49,980税込54,978
1個
21日以内出荷
グローバルソー万能刃 多用途切断砥石 モトユキグローバルソー万能刃 多用途切断砥石モトユキ(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1ケース(5枚)
当日出荷
厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。 切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
用途多種材切断用。外径(Φmm)105厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15粒度46研削材C仕様C46T-BF41適合機種ディスクグラインダー適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど最高使用速度(m/s)80
乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯 Panasonic(パナソニック)乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
LED+エボルタNEOで132時間連続使用可能 ワイドパワーLEDで従来品※比約1.7倍の明るさ(約30lm) 丸洗いできる生活防水構造
使用電池単1形乾電池2本使用光束(Lm)約30(参考値)ホワイト寸法(Φ×mm)約66×195質量(g)約400(電池含)電池寿命(連続時間)約132(パナソニックエボルタNEO使用)/約120(パナソニックエボルタ使用)/約100(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約50(パナソニックマンガン乾電池使用)照度(Lx)約540(1m前方電池初期時)光源ワイドパワー白色LED 1個電球の種類LED防水仕様生活防水形
電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン 富士電機電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン富士電機(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から81日以内出荷
コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式表面形フレーム(AF)50
スイッチング電源AEAシリーズ コーセルスイッチング電源AEAシリーズコーセル
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)小型化 従来比約40%Down低背 1Uサイズ 41mm医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証SEMI F47 規格対応UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
質量(kg)max:1使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず)定格出力電力(W)600
番号札ストッカー オープン工業番号札ストッカーオープン工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
番号札の整頓や業務の効率化に便利なストッカー登場! 取り出しやすく、受け渡しがスマートに行えます。 適切な角度がついており、常に取り出しやすい形状です。
収納枚数50枚
DLCプーリーボス KITACODLCプーリーボスKITACO(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
耐摩擦性、耐凝着性、耐摩耗性、低攻撃性、表面硬度アップと、あらゆる面で優れ、ノーマルと交換するだけでウルトラローフリクション化を実現します。また、固体潤滑剤効果を併せ持っていますので、万が一の潤滑不足にも安心です。 特殊処理DLC(ダイヤモンド ライク カーボン) ダイヤモンドと似た物性を持つカーボン膜のことで、次世代コーティング膜として注目されています。 F1やMOTO-GPマシンのカムシャフト、ロッカーアームシャフト、ピストン等に採用され、高回転時の抵抗が他のコーティング膜に比べ大きく低減されます。
Oリングセット CYGNUS-X/アクシストリート〈41D〉系用 DAYTONA(デイトナ)Oリングセット CYGNUS-X/アクシストリート〈41D〉系用DAYTONA(デイトナ)
599税込659
1個
翌々日出荷
駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
仕様●純正部品番で93210-43800相当品。●2個セット。適合車種シグナスX125(5UA/28S/1YP/BF91)、アクシストリート(41D)
切断砥石 モトユキ切断砥石モトユキ
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
用途解体用切断砥石材質アルミナ砥粒ブラック/レッド/ホワイト/イエロー砥材A(アルミナ) 粒度:46 硬度:Q 結合剤:BF(繊維補強付レジノイド結合剤) 形状:41号(ストレート)質量(g)(約)47入数(枚)12寸法(Φ×高さH)(mm)約105×2.3 穴径:15最高使用周速度(m/s)80 最高使用回転数:14550min-1
バリヤフリーロッカー用 壁面取付用置台 光葉スチールバリヤフリーロッカー用 壁面取付用置台光葉スチール
86,980税込95,678
1台
60日以内出荷
スチール角パイプ製の、壁面取付用の置台で、木製天板付で、天板の縁はクッション材でカバーしてます。
タイプ4人用仕様完成品トラスコ品番795-4310材質スチール+木製天板付(天板縁はクッション材付)質量(kg)15高さ(mm)380奥行(mm)480間口(mm)1320外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1320×480×380
to-syncチェア DAUPHINto-syncチェアDAUPHIN
46,980税込51,678
1脚
4日以内出荷
ドイツDAUPHIN(ダーフィン)社製のto-sync(トゥーシンク)チェア。スタイルリッシュなデザインでスマートな機能を持ち合わせ、人間工学的機能であなたのオフィスライフを快適にサポートします。
用途オフィス用、在宅ワーク用フレーム色ブラック
BF-4145Tスピンドル部 INAX(LIXIL)BF-4145Tスピンドル部INAX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
適合BF-4140T(N)、BF-4145T(N)、BF-4340T(N)、BF-4646T(N)品番BF-4140T(N) BF-4145T(N) BF-4340T(N) 、BF-4646T(N)
AC-DC電源AEAシリーズ コーセルAC-DC電源AEAシリーズコーセル
45,980税込50,578
1個
10日以内出荷
ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力 高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)、 小型化 従来比約40%Down 、低背 1Uサイズ 41mm、 医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応 、過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証、 SEMI F47 規格対応、 UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
質量(kg)max1定格入力電圧(V)AC85~264/1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186定格出力電力(W)600最大出力電力(W)600定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
電源AEAシリーズ コーセル電源AEAシリーズコーセル
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
3倍ピーク電力高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)小型化 従来比約40%Down低背 1Uサイズ 41mm医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証SEMI F47 規格対応UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
質量(kg)1.0 max出力電力:422.4W(ピーク:1262W)230VAC、自然空冷/600.0W(ピーク:1262W)230VAC、強制通風、電圧・電流:48V、8.8A(ピーク:26.3A)230VAC、自然空冷/48V、12.5A(ピーク:26.3A)230VAC、強制通風、電圧可変範囲:43.2 ~ 52.8V適合規格安全規格:UL62368-1, ANSI/AAMI ES 60601-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, CAN/CSA-C22.2 No.60601-1), EN62368-1, EN60601-1 3rd, EN62477-1(OVCⅢ)、雑音端子電圧:FCC Part15 class B, VCCI-B, CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B 準拠、高調波電流:EN61000-3-2 class A 準拠定格入力電圧(V)AC85~264/1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず)冷却方式自然空冷 / 強制通風機能過電流保護:定格ピーク電流の101% minで動作、自動復帰、過電圧保護:60.0~69.6V、リモートコントロール:オプション:-R3、その他:直列・並列運転使用温湿度範囲‐20~+70℃, 20~90%RH(結露なし)定格出力電力(W)422.4(ピーク:1262)230VAC、自然空冷/600.0(ピーク:1262)230VAC無償補償期間5年RoHS指令(10物質対応)対応
ポジット スチール+アッパースクリーン 直線パネル 900W40D1620H ネオウッドライト <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット スチール+アッパースクリーン 直線パネル 900W40D1620H ネオウッドライト <配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
96,980税込106,678
1台
28日以内出荷
ネオウッドライト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1620サービス分類組立・設置・取付
ポジット スチールパネル 直線パネル 900W40D1320H ネオウッドライト <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット スチールパネル 直線パネル 900W40D1320H ネオウッドライト <配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
60,980税込67,078
1台
28日以内出荷
ネオウッドライト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1320グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
三次元用スタイラス(MS3-1R12) Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス(MS3-1R12)Mitutoyo(ミツトヨ)
38,980税込42,878
1個
121日以内出荷
三次元測定機用スタイラスです。
有効長(mm)12 ※EWL:ボールに軸部分が干渉しない有効長さ材質(軸)超硬材質(先端)ルビー先端ボール径(mm)1取付ネジ径3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABF414