カテゴリ

  • メカニカル部品(35)
  • 自動車純正部品(11)
  • 制御機器(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • バイク部品(5)
  • 建築金物(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 研磨材(2)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf-42」の検索結果

関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチロール番号札 無地 (長方形) オープン工業

    スチロール番号札 無地 (長方形)

    オープン工業(1件のレビュー)
    499税込549
    1箱ほか
    当日出荷
    スタイリッシュなオリジナルデザイン四角形登場。
    用途お店やホテル・旅館等で材質再生樹脂穴径(Φmm)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×2.7環境対応GPNエコ商品ねっと掲載グリーン購入法適合
  • ウオルボックス用排熱フード 未来工業

    ウオルボックス用排熱フード

    未来工業
    2,798税込3,078
    1組(1組)
    当日出荷
    ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、給気口に取り付けるフードです。
    取付穴径Φ42適合ボックス【ウオルボックス】WBV-2・WBV-12・WBV-3・WBV-13、WB-3A・WB-12A・WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-3D・WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-2L(K)・WBJ-12L(K)・WBJ-13L(K)・WBJ-14L(K)入数1組(2個1組)
  • ボックスファイル テレネ LION (ライオン事務器)

    ボックスファイル テレネ

    LION (ライオン事務器)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    通常よりも厚い約15cmの背幅で、在宅勤務で使用するwebカメラやヘッドセット、イヤホン、マウスなど厚みがあるものもまとめて収容できます。 家庭内での移動など、持ち運びに便利な取っ手付き。 棚に収納した際に取り出しやすいよう、側面には指を引っかけられる穴が開いています。 フタが付いているのでほこりが入りにくく、不透明シート製で中の収容物が見えない仕様です。 ご家庭のインテリアに馴染みやすく、落ち着いたトーンの全3色展開です。 本体は水に強いPPシート製で、傷が目立ちにくいシボ加工を施しています。
    用途ボックスファイル材質(本体)再生PPシート製(1.0mm厚)/(取っ手)PE製タイプ組立式/フタ・取っ手付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×321×152グリーン購入法適合
  • グラスバリア 横浜油脂工業(Linda)

    グラスバリア

    横浜油脂工業(Linda)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    簡易タイプのガラス系コーティング剤です。水滴が残りにくく、自浄作用に優れています。ボディーがぬれた状態でも使用できます。
    用途ガラス系ボディーコーティング剤。付属品マイクロファイバークロス適合車体色:全色対応トラスコ品番714-1238セット内容グラスバリアW 380ml×1、マイクロファイバークロス×1枚材質ケイ素系樹脂、シリコーンオイル、キレート剤乳白色液体容量(mL)380容量(L)0.38危険物の類別非危険物
  • ジョイントフレックス 大阪コネクター製造

    ジョイントフレックス

    大阪コネクター製造
    24,980税込27,478
    1箱(10m)
    翌々日出荷
    非防水仕様。一般工作機械用。耐熱配管用。重プラント用
    常用温度(℃)150~200
  • ワイヤーブレードフレキ 大阪電具(ODK)

    ワイヤーブレードフレキ

    大阪電具(ODK)
    77,980税込85,778
    1巻(30m)
    4日以内出荷
  • 修正ブッシュ ダイヤ用 SK11

    修正ブッシュ ダイヤ用

    SK11(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径25.4mmから穴径20.0mmへ修正します。
    用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。材質金属穴径(Φmm)20
  • ブレードVE掛ケイフレックス 三桂製作所

    ブレードVE掛ケイフレックス

    三桂製作所
    57,980税込63,778
    1巻(15m)
    3日以内出荷
  • ボックスファイル<スマフィ> LION (ライオン事務器)

    ボックスファイル<スマフィ>

    LION (ライオン事務器)
    1,598税込1,758
    1冊
    5日以内出荷
    書類や小物の収納に!フタと把手がついた大容量のボックスファイル。持ち運びに便利な把手と、視線を遮り、ホコリが入りにくいフタ付です。収容物がたくさん入る、通常の背幅よりも幅が広いワイドサイズ。ワンタッチ式で簡単に組み立てることができます。小物も取り出しやすいフラットな底面で、取り出しやすい指かけ穴が開いています。
    材質再生PPシート製・1.0mm厚タイプワンタッチ組立式規格A4判横型(フタ・把手付)背幅(mm)152寸法(縦×横)(mm)268×326RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 取付自在板 (ノック付) 未来工業

    取付自在板 (ノック付)

    未来工業
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 (BF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BF-6530は、VE管(22) 計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。
    材質自己消火性樹脂製付属品丸木ねじ付
  • フリーサイズゴム脚キャップバラ 光

    フリーサイズゴム脚キャップバラ

    16,980税込18,678
    1箱(100個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
    材質/仕上エラストマー樹脂
  • 直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-BF)シリーズ いけうち

    直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-BF)シリーズ

    いけうち
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    噴射幅42mmの均等噴射エアーノズル。
    ねじサイズR1/2口径(Φmm)3孔数8最高使用圧力(kPa)100
  • ブレードVE掛ケイフレックス 三桂製作所

    ブレードVE掛ケイフレックス

    三桂製作所
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
  • 8x13mm[6mm]ブラック砥石 エスコ

    8x13mm[6mm]ブラック砥石

    エスコ
    425税込468
    1個
    翌日出荷
    形状円筒型エスコ品番EA819BF-42
  • プラ直角サポート (自在板用) 未来工業

    プラ直角サポート (自在板用)

    未来工業
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。 錆の心配が無いオール樹脂製。 取付自在板(BF-4222型)付き。 外壁にあわせて選べる5色。
    材質自己消火性樹脂製許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)適合計器箱単相小・大、三相小適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
  • TAC継手 ニップル コガネイ

    TAC継手 ニップル

    コガネイ
    3,898税込4,288
    1個(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    形状ニップル
  • ボードヤスリショート175 SK11

    ボードヤスリショート175

    SK11
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使いやすいショートタイプのボードヤスリです。携帯・収納に便利です。サビにくい亜鉛メッキ加工です。
    用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の研削用。適合材石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材全長(mm)175材質亜鉛メッキ
  • 手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン製) エスコ

    手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン製)

    エスコ
    2,300税込2,530
    1双
    翌日出荷
    裏地付 耐油性、耐溶剤があります。 特殊カーボンを練りこみ、導電性を付与した手袋です。 帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。 静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。
    仕様●サイズ:L●全長(mm):260●掌周り(mm):224●中指長さ(mm):76●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●材質:表面:ポリウレタン裏地:綿100%+導電繊維
  • 汎用カップ バイオカップ KT15-15BA リスパック リスパック

    汎用カップ バイオカップ KT15-15BA リスパック

    リスパック
    1,998税込2,198
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    クリーンカップは、省スペースのロースタックタイプや軽量化を実現したZタイプなどさまざまな優れた特性を持ち合わせています。
    材質バイオPET寸法(mm)147×147×16質量(g)8.8
  • バイオカップ KT15-OC リスパック

    バイオカップ KT15-OC

    リスパック
    1,898税込2,088
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    クリーンカップは、省スペースのロースタックタイプや軽量化を実現したZタイプなどさまざまな優れた特性を持ち合わせています。
    材質バイオPET寸法(mm)147×147×17質量(g)6.9
  • S/O ラウンド・ステンレスサイレンサー 19-22・23- Z250 WR’S(ダブルアールズ)

    S/O ラウンド・ステンレスサイレンサー 19-22・23- Z250

    WR’S(ダブルアールズ)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    用途19-22・23- Z250
  • S/O ラウンド・ステンレスサイレンサー 16- Z250SL WR’S(ダブルアールズ)

    S/O ラウンド・ステンレスサイレンサー 16- Z250SL

    WR’S(ダブルアールズ)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    用途16- Z250SL
  • S/O ラウンド・ステンレスサイレンサー 13-17 Ninja250・ABS WR’S(ダブルアールズ)

    S/O ラウンド・ステンレスサイレンサー 13-17 Ninja250・ABS

    WR’S(ダブルアールズ)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    用途13-17 Ninja250・ABS
  • S/O ラウンド・ステンレスサイレンサー 18-22・23-Ninja250 WR’S(ダブルアールズ)

    S/O ラウンド・ステンレスサイレンサー 18-22・23-Ninja250

    WR’S(ダブルアールズ)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    用途18-22・23-Ninja250
  • S/O ラウンド・ステンレスサイレンサー 15- Ninja250SL/ABS WR’S(ダブルアールズ)

    S/O ラウンド・ステンレスサイレンサー 15- Ninja250SL/ABS

    WR’S(ダブルアールズ)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    用途15- Ninja250SL/ABS
  • ステー 2SB-F4216-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステー 2SB-F4216-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
  • コンボ プレゼント キャット おやつ 男の子 お魚味 日本ペットフード

    コンボ プレゼント キャット おやつ 男の子 お魚味

    日本ペットフード
    249税込274
    1袋(3g×14袋)
    7日以内出荷
    おいしさの贈り物と共に過ごす幸せな時間のプレゼント。食べることが大好きで甘えん坊な男の子へ。濃厚旨みのお魚味に仕上げた国産カリカリ粒おやつ。うまみパウダーを2度重ねた贅沢なおいしさ。ねこ友にもあげられる、可愛い新鮮小分けパック3g×14袋入り。猫用おやつ。
    用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/袋):11成分保証成分:たんぱく質29.0%以上、脂質13.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.8%以上種類フレーバー:お魚味内容量(g)42対象動物成猫用 1歳以上
  • (10100)エンジン アセンブリ スバル

    (10100)エンジン アセンブリ

    スバル
    889,000税込977,900
    1個
    5日以内出荷
  • ブロワ仕様フラット形エアノズル ABS製 いけうち

    ブロワ仕様フラット形エアノズル ABS製

    いけうち
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
    用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。トラスコ品番114-4841材質アルミニウムもしくはABS、ABS幅(mm)42全長(mm)76.5外径(Φmm)排気:42使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)76.5ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)42ノズル形状フラット形ノズル取付口R1/2
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    呼び幅(mm)10材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染)

    三ツ星ベルト
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理)

    三ツ星ベルト
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • リヤクツシヨンアセンブリ BF1-22200-42 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤクツシヨンアセンブリ BF1-22200-42

    YAMAHA(ヤマハ)
    97,980税込107,778
    1個
    3日以内出荷
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白)

    三ツ星ベルト
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • ブレードVE掛ケイフレックス 三桂製作所

    ブレードVE掛ケイフレックス

    三桂製作所
    57,980税込63,778
    1個(15m)
    10日以内出荷
    ケイフレックスType KPBF は原管KP の外周面に導電性の優れた銅線をブレード掛けし更にその外周面に耐油性に優れたビニルを被覆したケイフレックスです。フレキシブル性(呼び#10~#54)、耐油性、電気的安全性、ノイズのシールド性等に優れた万能ケイフレックスです。管自身の電気抵抗値が小さいので故障電流を安全にアースすることができます。ブレード線の汚れをビニル被覆により守ります。ブレード掛けケイフレックスは、ねじれ可動には不適です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調ライトグレー特性黒色、高耐油、EMI対策耐ノイズIP等級IP67
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製)

    三ツ星ベルト
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)

    三ツ星ベルト
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    呼び幅(mm)10形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • ブロワ仕様フラット形エアノズル アルミニウム製 いけうち

    ブロワ仕様フラット形エアノズル アルミニウム製

    いけうち
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
    用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。トラスコ品番114-4842材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム幅(mm)42全長(mm)76.5外径(Φmm)排気:42使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)76.5ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)42ノズル形状フラット形ノズル取付口R1/2
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)

    三ツ星ベルト
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    呼び幅(mm)40形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理)

    三ツ星ベルト
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材