横浜油脂工業(Linda)
グラスバリア
簡易タイプのガラス系コーティング剤です。
水滴が残りにくく、自浄作用に優れています。
ボディーがぬれた状態でも使用できます。
用途
ガラス系ボディーコーティング剤。
付属品
マイクロファイバークロス
適合
車体色:全色対応
トラスコ品番
714-1238
セット内容
グラスバリアW 380ml×1、マイクロファイバークロス×1枚
材質
ケイ素系樹脂、シリコーンオイル、キレート剤
色
乳白色液体
容量(mL)
380
容量(L)
0.38
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02965422
BF42
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください