カテゴリ
- メカニカル部品(35)
- 空調・照明・電設資材(6)
- バイク部品(5)
- 建築金物(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- オフィス家具(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 日用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 洗車・清掃(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト(22)
- バンドー化学(7)
- TOTO(5)
- WR’S(ダブルアールズ)(5)
- KANA(片山チエン)(4)
- 三桂製作所(3)
- いけうち(3)
- オープン工業(2)
- 椿本チエイン(2)
- LION (ライオン事務器)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- リスパック(2)
- SK11(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- コガネイ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 光(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bf-42」の検索結果

スチロール番号札 無地 (長方形)
オープン工業(1件のレビュー)¥499税込¥5491箱(25枚)ほか当日出荷スタイリッシュなオリジナルデザイン四角形登場。用途お店やホテル・旅館等で材質再生樹脂穴径(Φmm)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×2.7環境対応GPNエコ商品ねっと掲載グリーン購入法適合
ウオルボックス用排熱フード
未来工業¥2,798税込¥3,0781組(1組)当日出荷ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、給気口に取り付けるフードです。取付穴径Φ42適合ボックス【ウオルボックス】WBV-2・WBV-12・WBV-3・WBV-13、WB-3A・WB-12A・WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-3D・WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-2L(K)・WBJ-12L(K)・WBJ-13L(K)・WBJ-14L(K)入数1組(2個1組)
ボックスファイル テレネ
LION (ライオン事務器)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷通常よりも厚い約15cmの背幅で、在宅勤務で使用するwebカメラやヘッドセット、イヤホン、マウスなど厚みがあるものもまとめて収容できます。 家庭内での移動など、持ち運びに便利な取っ手付き。 棚に収納した際に取り出しやすいよう、側面には指を引っかけられる穴が開いています。 フタが付いているのでほこりが入りにくく、不透明シート製で中の収容物が見えない仕様です。 ご家庭のインテリアに馴染みやすく、落ち着いたトーンの全3色展開です。 本体は水に強いPPシート製で、傷が目立ちにくいシボ加工を施しています。用途ボックスファイル材質(本体)再生PPシート製(1.0mm厚)/(取っ手)PE製タイプ組立式/フタ・取っ手付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×321×152グリーン購入法適合
グラスバリア
横浜油脂工業(Linda)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷簡易タイプのガラス系コーティング剤です。水滴が残りにくく、自浄作用に優れています。ボディーがぬれた状態でも使用できます。用途ガラス系ボディーコーティング剤。付属品マイクロファイバークロス適合車体色:全色対応トラスコ品番714-1238セット内容グラスバリアW 380ml×1、マイクロファイバークロス×1枚材質ケイ素系樹脂、シリコーンオイル、キレート剤色乳白色液体容量(mL)380容量(L)0.38危険物の類別非危険物
修正ブッシュ ダイヤ用
SK11(2件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径25.4mmから穴径20.0mmへ修正します。用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。材質金属穴径(Φmm)20
ボックスファイル<スマフィ>
LION (ライオン事務器)¥1,598税込¥1,7581冊5日以内出荷書類や小物の収納に!フタと把手がついた大容量のボックスファイル。持ち運びに便利な把手と、視線を遮り、ホコリが入りにくいフタ付です。収容物がたくさん入る、通常の背幅よりも幅が広いワイドサイズ。ワンタッチ式で簡単に組み立てることができます。小物も取り出しやすいフラットな底面で、取り出しやすい指かけ穴が開いています。材質再生PPシート製・1.0mm厚タイプワンタッチ組立式規格A4判横型(フタ・把手付)背幅(mm)152寸法(縦×横)(mm)268×326RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-BF)シリーズ
いけうち¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷噴射幅42mmの均等噴射エアーノズル。ねじサイズR1/2口径(Φmm)3孔数8最高使用圧力(kPa)100
ボードヤスリショート175
SK11¥2,898税込¥3,1881本当日出荷使いやすいショートタイプのボードヤスリです。携帯・収納に便利です。サビにくい亜鉛メッキ加工です。用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の研削用。適合材石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材全長(mm)175材質亜鉛メッキ
汎用カップ バイオカップ KT15-15BA リスパック
リスパック¥1,998税込¥2,1981袋(100点)5日以内出荷クリーンカップは、省スペースのロースタックタイプや軽量化を実現したZタイプなどさまざまな優れた特性を持ち合わせています。材質バイオPET寸法(mm)147×147×16質量(g)8.8
バイオカップ KT15-OC
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(100点)5日以内出荷クリーンカップは、省スペースのロースタックタイプや軽量化を実現したZタイプなどさまざまな優れた特性を持ち合わせています。材質バイオPET寸法(mm)147×147×17質量(g)6.9
コンボ プレゼント キャット おやつ 男の子 お魚味
日本ペットフード¥249税込¥2741袋(3g×14袋)7日以内出荷おいしさの贈り物と共に過ごす幸せな時間のプレゼント。食べることが大好きで甘えん坊な男の子へ。濃厚旨みのお魚味に仕上げた国産カリカリ粒おやつ。うまみパウダーを2度重ねた贅沢なおいしさ。ねこ友にもあげられる、可愛い新鮮小分けパック3g×14袋入り。猫用おやつ。用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/袋):11成分保証成分:たんぱく質29.0%以上、脂質13.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.8%以上種類フレーバー:お魚味内容量(g)42対象動物成猫用 1歳以上
ブロワ仕様フラット形エアノズル ABS製
いけうち¥17,980税込¥19,7781個当日出荷噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。トラスコ品番114-4841材質アルミニウムもしくはABS、ABS幅(mm)42全長(mm)76.5外径(Φmm)排気:42使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)76.5ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)42ノズル形状フラット形ノズル取付口R1/2
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)10材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理)
三ツ星ベルト¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白)
三ツ星ベルト¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
ブレードVE掛ケイフレックス
三桂製作所¥57,980税込¥63,7781個(15m)10日以内出荷ケイフレックスType KPBF は原管KP の外周面に導電性の優れた銅線をブレード掛けし更にその外周面に耐油性に優れたビニルを被覆したケイフレックスです。フレキシブル性(呼び#10~#54)、耐油性、電気的安全性、ノイズのシールド性等に優れた万能ケイフレックスです。管自身の電気抵抗値が小さいので故障電流を安全にアースすることができます。ブレード線の汚れをビニル被覆により守ります。ブレード掛けケイフレックスは、ねじれ可動には不適です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調ライトグレー特性黒色、高耐油、EMI対策耐ノイズIP等級IP67
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製)
三ツ星ベルト¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)
三ツ星ベルト¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)10形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
ブロワ仕様フラット形エアノズル アルミニウム製
いけうち¥25,980税込¥28,5781個当日出荷噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。トラスコ品番114-4842材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム幅(mm)42全長(mm)76.5外径(Φmm)排気:42使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)76.5ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)42ノズル形状フラット形ノズル取付口R1/2
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)
三ツ星ベルト¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)40形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理)
三ツ星ベルト¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
テープ連結リベット ステンレス/ステンレス
ボーセイ¥75,980税込¥83,5781箱(5000本)16日以内出荷連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。材質【リベットボディ】ステンレス【マンドレル】ステンレス
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥19,980~税込¥21,978~1個15日以内出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・未処理)
三ツ星ベルト¥15,980税込¥17,5781個15日以内出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥22,980~税込¥25,278~1個20日以内出荷呼び幅(mm)40形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)
三ツ星ベルト¥23,980~税込¥26,378~1個20日以内出荷呼び幅(mm)30形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・未処理)
三ツ星ベルト¥19,980~税込¥21,978~1個20日以内出荷呼び幅(mm)40形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材















![8x13mm[6mm]ブラック砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03617555-180824-02.jpg)