カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(613)
  • メカニカル部品(172)
  • バイク純正部品(106)
  • 制御機器(76)
  • 作業服(47)
  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • オフィス家具(41)
  • 自動車純正部品(30)
  • バイク部品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 物流用品(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 住設機器(15)
  • 建築金物(13)
  • 作業工具(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 測定用品(11)
  • 機構部品(10)
  • 事務用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 切削工具(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 研磨材(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 厨房用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 手袋(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 電気材料(4)
  • 介護用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 照明(3)
  • 清掃用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 家電(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「bf-5」の検索結果

1,475件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA705BF-5用] 替フィルター(10個) エスコ[EA705BF-5用] 替フィルター(10個)エスコ
2,500税込2,750
1パック(10個)
翌日出荷
[EA705BF-5用]のセンサ用フィルタです。
仕様替フィルター適合本体EA705BF-5
樹脂マニホールド用キャップ・BF5 アインツ樹脂マニホールド用キャップ・BF5アインツ
68税込75
1個
翌々日出荷
樹脂マニホールド使用しないポート口に取り付けるキャップです。
トラスコ品番387-8780幅(mm)7高さ(mm)10奥行(mm)7適合サイズBF5
BF型5点固定式ヘッドバンド一式(RGTP2F用) IKURATOOLS(育良精機)BF型5点固定式ヘッドバンド一式(RGTP2F用)IKURATOOLS(育良精機)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
適合機種ISK-RGTP2F
マニホールド・BF5 樹脂 アインツマニホールド・BF5 樹脂アインツ
909税込1,000
1個
9日以内出荷
マニホールドを樹脂にする事で軽量化を実現しました。 不要なエアーポートを塞ぐ専用キャップです。
トラスコ品番387-8778幅(mm)56高さ(mm)8奥行(mm)30取付穴Φ4.3適合サイズΦ4ホース
ブレーキフルード/BF5 制研化学工業ブレーキフルード/BF5制研化学工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)ほか
5日以内出荷
Seiken純正BF5High PerfomanceブレーキフルードはJIS K2233 BF5、FMVSS No.116 DOT5.1、ISO4925Class5-1 規格に適合する高品質、高性能な製品です。 建設機械にもご使用いただけます。 また、防錆性能、潤滑性が高く長期使用に優れているため、一般乗用車向きとなっております。
SAE-沸点(℃)260以上(JISドライ)、180以上(JISウェット)仕様【JIS K 2233】BF5H、【FMVSS NO,116】DOT5.1、【ISO 4925】Class5-1、【動粘度】900以下(-40℃)規格DOT5.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
テープ ボデーカウリング 68275-15H00-BF5 スズキテープ ボデーカウリング 68275-15H00-BF5スズキ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
テープ フレームカバーセンタ 68135-15H40-BF5 スズキテープ フレームカバーセンタ 68135-15H40-BF5スズキ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
GIVI BF05 イージーロック YAMAHA GIVI(ジビ)GIVI BF05 イージーロック YAMAHAGIVI(ジビ)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たないタンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
主な適合車種FZ6 S2/600Fazer S2(07-11) XJ6/Diversion 600(09-12) FZ8/Fazer8(08-12) TDM900(02-12) FZ1 Fazer(06-12) YZF-R1 1000(09-12) XJR1300(99-12) MT-09(14-)
BF5/16ー24×1 1/2 CF POSHBF5/16ー24×1 1/2CF POSH
779税込857
1個
4日以内出荷
BF5/16ー24×3/4 CF POSHBF5/16ー24×3/4CF POSH
649税込714
1個
6日以内出荷
BF5/16ー24×1/2 CF POSHBF5/16ー24×1/2CF POSH
669税込736
1個
6日以内出荷
チエーン バランサ BF05T-U 92057-1211 Kawasakiチエーン バランサ BF05T-U 92057-1211Kawasaki
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
代表車種BR250-A1
巻き段ボール モノタロウ巻き段ボールモノタロウ(81件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷
ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。 巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。質量(kg)約6~7段ボール色直径(Φmm)約400材質(裏)クラフト50g/m2
すきまピカピカ サンコー[日用品]すきまピカピカサンコー[日用品](2件のレビュー)
639税込703
1セット(10本)
当日出荷
材質柄:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル質量(g)34×2寸法(cm)(1本当たり)18×2耐熱温度(℃)80
USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック エレコムUSBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラックエレコム(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
BF-513 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用) アルトコーポレーションBF-513 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用)アルトコーポレーション(40件のレビュー)
5,498税込6,048
1着
当日出荷から翌々日出荷
東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。 帯電防止素材を使用しています。 テレフォンポケットも付いています。 女性サイズ(SS)もありますので、ペアコーディネイトができます。
仕様左胸・左袖ペン差し、ファスナー付ポケット、両胸フラップポケット、裾ゴムJIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル90、綿10生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
排水コア INAX(LIXIL)排水コアINAX(LIXIL)(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
BF-517 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(男性用)(秋冬用) アルトコーポレーションBF-517 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(男性用)(秋冬用)アルトコーポレーション(40件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から3日以内出荷
東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。 帯電防止素材を使用しています。 テレフォンポケットも付いています。
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ツータックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル90、綿10JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、運送・倉庫、営業・配達
BF-516 ボディファイン ツータックワークパンツ(男性用)(秋冬用) アルトコーポレーションBF-516 ボディファイン ツータックワークパンツ(男性用)(秋冬用)アルトコーポレーション(43件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。 帯電防止素材を使用しています。
JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品混率(%)ポリエステル90、綿10生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、運送・倉庫、自動車・バイク整備、営業・配達
BF-503 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用) アルトコーポレーションBF-503 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用)アルトコーポレーション(36件のレビュー)
5,398税込5,938
1着
当日出荷から3日以内出荷
シワになりにくく、丸洗いOK!東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾンシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
踏台(上わく付専用脚立) アルインコ踏台(上わく付専用脚立)アルインコ(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
幅広踏ざんと大型天板を採用した軽量な踏台。
最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金仕様中空支柱構造収納寸法・奥行(mm)115
スチロール番号札(長方形) オープン工業スチロール番号札(長方形)オープン工業
1,198税込1,318
1箱(25枚)
当日出荷
25番単位で購入できます。
用途お店やホテル・旅館等で材質再生樹脂穴径(Φmm)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×2.7環境対応GPNエコ商品ねっと掲載グリーン購入法適合
ブフナーロート(磁製) レオナブフナーロート(磁製)レオナ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質磁製
BF-515 ボディファイン 長袖スモック(秋冬用) アルトコーポレーションBF-515 ボディファイン 長袖スモック(秋冬用)アルトコーポレーション(10件のレビュー)
5,398税込5,938
1着
当日出荷から翌々日出荷
東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。帯電防止素材を使用しています。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖スモックシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル90、綿10JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン秋冬生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造袖丈長袖
インパクト用きのこバフ(六角軸) ヤナセ(柳瀬)インパクト用きのこバフ(六角軸)ヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。六角対辺(mm)6.35適合材金属・木工・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
BF-507 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(春夏用) アルトコーポレーションBF-507 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(春夏用)アルトコーポレーション(43件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
シワになりにくく、丸洗いOK!東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。
仕様帯電防止素材携帯電話用ポケット付その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ツータックカーゴパンツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
BF-518 ボディファイン 女性用パンツ(秋冬用) アルトコーポレーションBF-518 ボディファイン 女性用パンツ(秋冬用)アルトコーポレーション(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。帯電防止素材を使用しています。
股下(cm)72その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別パンツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル90、綿10JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン秋冬生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ性別女性用職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、営業・配達
スチロール番号札 オープン工業スチロール番号札オープン工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(25枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途が広がる黒色登場!
用途お店やホテル・旅館等で寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×2.7材質再生スチロール穴径(Φmm)5グリーン購入法適合
BFみくら5 嵌合蓋 シーピー化成BFみくら5 嵌合蓋シーピー化成
1,298税込1,428
1袋(50点)
4日以内出荷
BFみくら用嵌合蓋。天面を広くとり、盤面を大きく魅せることが可能。※本体は別売り。
材質OPS寸法(mm)229×162×16質量(g)8.7
10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ) KITZ(キッツ)10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)KITZ(キッツ)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K
電極保持器 BF-□(R) omron(オムロン)電極保持器 BF-□(R)omron(オムロン)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から77日以内出荷
電極部が簡単に抜差しできるセパレート形です。 電極部の保守点検が容易です。 ねじ込み取り付けと取り付け枠による固定との共用形です。 ビルの給、排水などの浄水用です。
用途浄水などの一般用途に材質絶縁部:PPS樹脂製・金属部:SUS使用温度範囲(℃)電極部:-10~+150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)端子部:-10~+70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと)使用圧力大気圧絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)電極部:-10~150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)/端子部:-10~70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと)
修正ブッシュ ダイヤ用 SK11修正ブッシュ ダイヤ用SK11(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径20.0mmから穴径15.0mmへ修正します。
用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。穴径(Φmm)15
キャップ・継手 アインツキャップ・継手アインツ
109税込120
1個
当日出荷
材質黄銅
I型フック(真鍮) TRUSCOI型フック(真鍮)TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
用途更衣室、事務所などに。セット内容タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本寸法D2(mm)20
置き敷タイプOAフロア ステップライン置き敷タイプOAフロアステップライン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。
用途オフィス用床材ブラック
ボルトフック ステンレス製 TRUSCOボルトフック ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品カットアンカー材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊材質(カットアンカー)
防振脚座オーレッグレベルアジャスター OHNO(大野ゴム工業)防振脚座オーレッグレベルアジャスターOHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
アルミアングル 光アルミアングル(2件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から11日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
きのこバフ ヤナセ(柳瀬)きのこバフヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
用途鏡面仕上用バフ使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。材質綿軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
お得用バスピカピカ3色入 サンコー[日用品]お得用バスピカピカ3色入サンコー[日用品](1件のレビュー)
739税込813
1セット
当日出荷
材質表面:ポリエステル、裏面:ウレタンフォーム、吊りひも:EVA樹脂厚さ(mm)13質量(g)13×3寸法(cm)20×12耐熱温度(℃)80適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
...