東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。帯電防止素材を使用しています。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖スモック
シリーズボディファインBF-500シリーズ
混率(%)ポリエステル90、綿10
JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品
対応シーズン秋冬
生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
袖丈長袖
エアコンの吸気口にフィルターをつけるだけ!エアコンが室内の空気を吸い込む際に、フィルター表面の光触媒が空気をろ過し、浮遊ウイルス・雑菌・嫌な臭いなどを分解・除去します。
使用する光触媒溶剤は「公立大学法人奈良県立医科大学」にて新型コロナウイルスSARS-COV2の不活化を証明し、「一般財団法人化学物質評価研究機構」にて安全性を証明しました。
光触媒の原材料となる酸化チタンは、食品添加物として食品や化粧品などの身近な商品に使用されている、安全性の高い材料です。
取り付けは簡単ワンタッチ着脱。
両面に光触媒コーティングしていますので、どちらの面を表にしてもご使用いただけます。
エアコン内部の汚れを防ぎ、清掃の手間を軽減し、エアコンのエネルギー効率を維持することで省エネにも効果を発揮します。
用途介護・ペット・たばこのニオイ対策に!
適合4方向天井カセット形
寸法(幅W×高さH)(mm)510×510
交換目安通常使用時1年、飲食店など油汚れが多い場所での使用時6カ月
主な適合純正品番10B-F5155-00
主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
仕様埋込型
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
寸法P(mm)49
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
有効深さX(mm)128
仕様埋込型
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード