イージーフィットバー シルバー EBF360SEFFEX(エフェックス)4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBF360Sノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-25 16-19ヤマハ[YAMAHA] MT-03 16-19穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT色[カラー]:シルバー重量[グラム]:500材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mmUP/7mmBACK外径:22.2内径:14ハンドル径:22.2幅:685高さ:39奥行(引き):97立ち角:68絞り角:21型番:EBF360特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:スロットルケーブル適合:クラッチケーブル(ホース)適合:
仕様7mm UP/7mm BACK適合MT-03/MT-25 16-17材質アルミ幅(mm)685色シルバー質量(g)500タイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2加工無穴タイプスイッチ穴加工済み