カテゴリ

  • バイク部品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf101」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消火器10型用スチール製ボックス モリタ宮田消火器10型用スチール製ボックスモリタ宮田(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール赤塗装
てんとう虫タッチ クレトイシてんとう虫タッチクレトイシ(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20枚)
当日出荷から10日以内出荷
適度な柔軟性と切れ味に優れた標準タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨砥粒NFS(アルミナ系)最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
消火器10型ステンレス製消火器ボックス モリタ宮田消火器10型ステンレス製消火器ボックスモリタ宮田(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質ステンレス(SUS304)赤塗装
シルバーてんとう虫タッチ クレトイシシルバーてんとう虫タッチクレトイシ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SG適合材ステンレス・一般鋼
軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン軸付ベアリングローラ(Fローラ)椿本チエイン
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
ローラ形式Fローラ
ステープル HiKOKI(旧:日立工機)ステープルHiKOKI(旧:日立工機)
3,998税込4,398
1箱(10個×2000本)
当日出荷から翌々日出荷
タッカ用肩幅10mmステープル10Fハイコーキコードレスタッカ―N1210DA、N1810DA対応
適合機種コードレスタッカ:N1210DA、N1810DA材質幅(mm)内幅9・外幅10線径(Φmm)幅0.7×厚さ0.5
ゴム フラットバンジー ユタカメイクゴム フラットバンジーユタカメイク
369税込406
1本
当日出荷
ゴム部分が平たく、接着面が広い為、円形に比べ、固定に優れています。
用途荷物の仮留め、固定等材質ゴム:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン、爪:鋼鉄メッキ、フック:鋼鉄焼付塗装ブラック標準幅(mm)13線径(mm)13
防爆六角棒レンチ 大和合金防爆六角棒レンチ大和合金
11,980税込13,178
1本
当日出荷
六角穴付ボルト、キャップスクリューなどの締め付け、取り外しに使用します。
材質ベリリウム銅合金
ダブルサルカン 大洋製器工業ダブルサルカン大洋製器工業
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
安全率5倍
LWBF カムレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LWBF カムレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ピン)スティール
平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C協育歯車
2,398税込2,638
1個
当日出荷から30日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質S45C
切断砥石 ブルーファイアー ノートン(サンゴバン)切断砥石 ブルーファイアーノートン(サンゴバン)
2,198税込2,418
1箱(10枚)
当日出荷
定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。 切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。 新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。
用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用砥材FA(特殊熱処理アルミナ)
ペンケース<レペテ> コクヨペンケース<レペテ>コクヨ(1件のレビュー)
719税込791
1個
翌日出荷
消しゴムやタックメモなどの小物を分類するのに便利な内ポケット付きです。 底マチ付きなので収容力たっぷり。安定感があり、ペンも取り出しやすくなっています。
開閉ファスナー材質オモテ:帆布(内面:ラミネート)、内ポケット:ナイロン外寸法・幅(mm)210外寸法・高さ(mm)80外寸法・奥行(mm)60
パイロット作動形リリーフ弁 ダイキン工業パイロット作動形リリーフ弁ダイキン工業
129,800税込142,780
1個
翌日出荷から100日以内出荷
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
26,750税込29,425
1個
当日出荷から27日以内出荷
Rc×Rc×Rc 異径チーズ エスコRc×Rc×Rc 異径チーズエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
形状異径チーズ
雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)エスコ
2,060税込2,266
1パック
翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
フレキシブル接続用レベリングねじ BNVRBF ナベヤフレキシブル接続用レベリングねじ BNVRBFナベヤ
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
この製品は、レベリングエレメントBNV、BNR、BNVS、BNRSにご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
下地処理剤 インサルキソッシュMore(RC下地用) ABC商会下地処理剤 インサルキソッシュMore(RC下地用)ABC商会
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
コンクリート基礎保護材 キソッシュMore用の下地処理剤です
用途凹凸や穴、欠けのあるRC下地の下地処理に主な用途コンクリート危険物の類別非危険物
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-W イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-Wイスカル
42,980税込47,278
1本
翌日出荷
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途BSF/BSPねじ加工用。内外径加工用。表面処理TiAlN
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENSジョイスティック SIRIUS ACTSIEMENS
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、4つのスイッチ位置、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:4NO●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●ハンドル高:75.6mm●コード番号:182-8433アズワン品番65-7791-33
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
精密丸形定盤溝入ラップ 大菱計器製作所精密丸形定盤溝入ラップ大菱計器製作所
179,800税込197,780
1個
23日以内出荷から62日以内出荷
材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります 溝入りでラッピング仕上げ用です。 精度面はラッピング仕上げです。
仕上溝入、ラップ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
青銅 ボール BFシリーズ 東洋バルヴ青銅 ボール BFシリーズ東洋バルヴ
12,980税込14,278
1個
33日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(69件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
8,790税込9,669
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ブラス製配管用角型圧力調整器 ユタカ(Crown)ブラス製配管用角型圧力調整器ユタカ(Crown)
54,980税込60,478
1台
32日以内出荷
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質C3604BD使用圧力(MPa)P2圧力max0.6流量(L/min)選定:30低圧圧力計(MPa)1
ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード木工用BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(3本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン 富士電機電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン富士電機(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から81日以内出荷
コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式表面形フレーム(AF)50
ナックル(R) リクライニング (BF) MAZDA(マツダ)ナックル(R) リクライニング (BF)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ジグソーブレード T型 6本組 WIZ'Aジグソーブレード T型 6本組WIZ'A
799税込879
1個
翌々日出荷
用途ジグソーブレードセットセット内容VT-118AF(ステンレス薄板用)、VT-118BF(ステンレス厚板用)、VT-118A(鉄工薄板用)、VT-101AO(木工目立て曲線用)、VT-101B(木工目立て用)、VT-123X(塩ビFPR用)材質本体:バイメタル、ハイス鋼、特殊刃物鋼シルバー/ホワイト先端T型入数6本
マルチリレー 三菱電機マルチリレー三菱電機
329,800税込362,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ部 INAX(LIXIL)キャップ部INAX(LIXIL)
729税込802
1個
6日以内出荷
セルトップシリンダ 複動・耐熱形 JSC3-Tシリーズ CKDセルトップシリンダ 複動・耐熱形 JSC3-TシリーズCKD
164,805税込181,286
1個
6日以内出荷
寸法A(mm)45寸法B(mm)41寸法BA(mm)118寸法BC(mm)74寸法BD(mm)17.5寸法BE(mm)132寸法BF(mm)101寸法BG(mm)66寸法BH(mm)51寸法C(mm)43寸法D(mm)28寸法FE(mm)220.5寸法G(mm)36寸法J(mm)51寸法K(mm)118寸法KK(mm)M26×1.5寸法L(mm)66~69寸法LL(mm)312.5寸法MM(mm)30寸法N(mm)4寸法Q(mm)18寸法T(mm)16寸法TC(mm)121寸法TD(mm)35寸法TE(mm)50寸法TJ(mm)299寸法TK(mm)65.5寸法TM(mm)135寸法TN(mm)205寸法V(mm)26寸法WF(mm)48寸法X(mm)409.5寸法Y(mm)M16深さ13チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)700最大ストローク(mm)800作動方式複動・耐熱形付属品ニ山ナックル、ブラケット(トラニオン形第2)形式ヘッド側トラニオン形クッションなしスイッチなし使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内で使用)接続口径(Rc)(ブレーキ部)3/8、(シリンダ部)1/2最高使用圧力(MPa)1精度(mm)停止/±1.0(300mm/s無負荷時)使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)(ブレーキ部)0.3、(シリンダ部)0.1給油不可(定期的に耐熱グリースをグリースアップしてください)寸法DAM12周囲温度(℃)5~120ねじ径EERc1/2保持力(N)6178寸法FFRc3/8寸法FGM16
セルトップシリンダ 複動 JSC3シリーズ CKDセルトップシリンダ 複動 JSC3シリーズCKD
135,714税込149,285
1個
8日以内出荷
寸法A(mm)45寸法B(mm)41寸法BA(mm)118寸法BC(mm)74寸法BD(mm)17.5寸法BE(mm)132寸法BF(mm)101寸法BG(mm)66寸法BH(mm)51寸法C(mm)43寸法D(mm)28寸法FE(mm)220.5寸法G(mm)36寸法J(mm)51寸法K(mm)118寸法KK(mm)M26×1.5寸法L(mm)66~69寸法LL(mm)312.5寸法MM(mm)30寸法N(mm)4寸法Q(mm)18寸法T(mm)16寸法TC(mm)121寸法TD(mm)35寸法TE(mm)50寸法TJ(mm)299寸法TK(mm)65.5寸法TM(mm)135寸法TN(mm)205寸法V(mm)26寸法WF(mm)48寸法X(mm)409.5寸法Y(mm)M16深さ13チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)700最大ストローク(mm)800作動方式複動形付属品ニ山ナックル、ブラケット(トラニオン形第2)形式ヘッド側トラニオン形クッションなしスイッチなし使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内で使用)接続口径(Rc)(ブレーキ部)3/8、(シリンダ部)1/2最高使用圧力(MPa)1精度(mm)停止/±1.0(300mm/s無負荷時)使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)(ブレーキ部)0.3、(シリンダ部)0.1給油不可寸法DAM12周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)ねじ径EERc1/2保持力(N)6178寸法FFRc3/8寸法FGM16
LEDダウンライト DNライティングLEDダウンライトDNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷
薄型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 電源別置 薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.08電源要(別置・別売)品種ダウンライト(電源別置)埋め込み深さ(mm)25使用場所屋内ビーム角度(°)85調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧DC24V入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1
Fresysチェア くろがね工作所Fresysチェアくろがね工作所
50,980税込56,078
1脚
31日以内出荷
自動体重感知機構はユーザーが任意の操作をすることなく、自重に応じて最適な座り心地を提供します。背もたれのストライプメッシュは透過性を持たせることで、特別なスタイルリッシュな印象を感じさせます。
S. カスタマイズ CBF 1000 (2010) BAGSTER (バグスター)S. カスタマイズ CBF 1000 (2010)BAGSTER (バグスター)
74,980税込82,478
1個
31日以内出荷
適合車種HONDA、CBF 1000 (2010-2015)