カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(546)
  • バイク純正部品(162)
  • オフィス家具(108)
  • 制御機器(101)
  • 配管・水廻り設備部材(59)
  • メカニカル部品(55)
  • バイク部品(34)
  • 自動車純正部品(32)
  • 建築金物(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • 機構部品(16)
  • 介護用品(16)
  • 物流用品(15)
  • 作業服(15)
  • 医療(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 測定用品(12)
  • エンジン工具(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 空調・電設資材(10)
  • 切削工具(10)
  • 事務用品(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 研磨材(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 作業工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • カー用品(3)
  • 手袋(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)

「bf4」の検索結果

1,420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキフルード BF4 DOT4 制研化学工業ブレーキフルード BF4 DOT4制研化学工業(42件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(1L)
当日出荷
BF4ブレーキ液は厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので、乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
JIS規格BF-4(DOT4)沸点(℃)ドライ256、ウェット155危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml ACTIVE(アクティブ)ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500mlACTIVE(アクティブ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。
ブルー容量(mL)500危険物の類別非危険物
ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 500ml ACTIVE(アクティブ)ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 500mlACTIVE(アクティブ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
ブレーキフルード/BF4 制研化学工業ブレーキフルード/BF4制研化学工業
17,980税込19,778
1缶(18L)
5日以内出荷
Seiken BF4 ブレーキ液は、厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
SAEJ1704 Standard沸点(℃)230以上(JISドライ)、155以上(JISウェット)仕様【JIS K 2233】BF4、【FMVSS NO,116】DOT4、【ISO 4925】Class4、【動粘度】1500以下(-40℃)規格DOT4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
420D-150FT リール 9079D-12BF4 YAMAHA(ヤマハ)420D-150FT リール 9079D-12BF4YAMAHA(ヤマハ)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
シーリング トップ (BF04) MAZDA(マツダ)シーリング トップ (BF04)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 210ml ACTIVE(アクティブ)ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 210mlACTIVE(アクティブ)(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。
ブルー容量(mL)210危険物の類別非危険物
420D-150FT G&B リール 9079D-72BF4 YAMAHA(ヤマハ)420D-150FT G&B リール 9079D-72BF4YAMAHA(ヤマハ)
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
GIVI BF04 イージーロック カワサキ GIVI(ジビ)GIVI BF04 イージーロック カワサキGIVI(ジビ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たないタンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
主な適合車種ZRX1200DAEG(09) ZX-14R(12) ZX-10R(10-12) ZX-6R(09-12) Z1000SX(11-12) Z1000(10-12) Z750(04-12) ER-6N/6F(05-12) Ninja400(12) ヴェルシス650(09-12)/1000(12)
420D-150FT S&S リール 9079D-82BF4 YAMAHA(ヤマハ)420D-150FT S&S リール 9079D-82BF4YAMAHA(ヤマハ)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
428D-150FT リール 9079D-13BF4 YAMAHA(ヤマハ)428D-150FT リール 9079D-13BF4YAMAHA(ヤマハ)
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 210ml ACTIVE(アクティブ)ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 210mlACTIVE(アクティブ)(10件のレビュー)
999税込1,099
1本(210mL)
3日以内出荷
規格DOT4危険物の類別非危険物
ブレーキフルード BF4(DOT4) RED ACTIVE(アクティブ)ブレーキフルード BF4(DOT4) REDACTIVE(アクティブ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本(210mL)
3日以内出荷
規格DOT4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.21L危険物の性状水溶性
洗面化粧台・洗面器用引棒部TL524BF4SNR型用 TOTO洗面化粧台・洗面器用引棒部TL524BF4SNR型用TOTO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
長さ(mm)365(引き棒部)適合品番T7S1、TL306BSS、T7P4、TL340BRR、T7S6、TL340BSS、T7P1、TL521B1N、TL525BNほか
スプロケット 18T BF04M 12046-0040 Kawasakiスプロケット 18T BF04M 12046-0040Kawasaki
799税込879
1個
5日以内出荷
代表車種EN650AGF
ブレーキフルード BF4(DOT4) RED 500ml ACTIVE(アクティブ)ブレーキフルード BF4(DOT4) RED 500mlACTIVE(アクティブ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
ビーエフフォー BF-4 WAKO'S(ワコーズ)ビーエフフォー BF-4WAKO'S(ワコーズ)(42件のレビュー)
2,640税込2,904
1本(1L)
当日出荷
ブレーキフルードDOT4及びJIS BF-4 自動車用非鉱油系のブレーキフルードで、268℃のドライ沸点及び174℃のウェット沸点を持ち、JIS 2233:BF-4、SAE:J1703及びFMVSS No.116:DOT4に適合するブレーキフルードです。
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(45件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(0.5L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
隅丸ロング丁番 BF-4 シロクマ隅丸ロング丁番 BF-4シロクマ
4,698税込5,168
1箱(50枚)
4日以内出荷
材質穴径(Φmm)3.9寸法t(mm)0.9寸法P(mm)4.8
ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4 YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4YAMAHA(ヤマハ)(32件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
高沸点、防錆性、安定性、ゴム劣化防止性に優れ、(DOT4/BF-4)規格に合格した非鉱油系の高品質ブレーキフルードです。トリブチルアミンを含まない商品です。
番号札 無地 オープン工業番号札 無地オープン工業(10件のレビュー)
429税込472
1箱(25枚)ほか
当日出荷
用途が広がる黒色登場! お店やホテル・旅館等で何かと重宝する番号札です。
グリーン購入法適合
TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業TBF 固定式端子台(経済形)日東工業(7件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
ブレーキフルード BF-4 モリグリーンブレーキフルード BF-4モリグリーン(1件のレビュー)
799税込879
1個(500mL)
3日以内出荷
自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用、4種。ウェット沸点 155℃以上 。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LSAEDOT-4危険物の性状水溶性
BF-4用 交換フィルター シシド静電気BF-4用 交換フィルターシシド静電気
7,598税込8,358
1セット(10枚)
3日以内出荷
適合BF-4用
スチロール番号札 無地 (長方形) オープン工業スチロール番号札 無地 (長方形)オープン工業(1件のレビュー)
499税込549
1箱(25枚)ほか
当日出荷
スタイリッシュなオリジナルデザイン四角形登場。
用途お店やホテル・旅館等で材質再生樹脂穴径(Φmm)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×2.7環境対応GPNエコ商品ねっと掲載グリーン購入法適合
踏台(上わく付専用脚立) アルインコ踏台(上わく付専用脚立)アルインコ(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
幅広踏ざんと大型天板を採用した軽量な踏台。
最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金仕様中空支柱構造収納寸法・奥行(mm)115
飛散防止フィルム アイリスオーヤマ飛散防止フィルムアイリスオーヤマ(18件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐ飛散防止フィルムです。 フィルムが透明なので視界を妨げません。 窓ガラス・食器棚・ガラスケースなどに最適です。
用途災害時のガラスの飛散防止に。厚さ(μm)50材質PET関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
惣菜容器  本体 シーピー化成惣菜容器 本体シーピー化成
14,900税込16,390
1ケース(50枚×16袋)
当日出荷から6日以内出荷
バッテリーフィラーセット 4Lタンク・18mlスポイト 日平機器バッテリーフィラーセット 4Lタンク・18mlスポイト日平機器(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
バッテリー液補給用タンクセットです。 注入は付属のホースで行い、スポイトで液面の高さを調整します。
トラスコ品番853-5852寸法(mm)215×125×230、(スポイト)275×75質量(g)660タンク容量(L)4スポイト容量(mL)18
惣菜容器  嵌合蓋 シーピー化成惣菜容器 嵌合蓋シーピー化成
10,900税込11,990
1ケース(50枚×16袋)
当日出荷から5日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
材質OPS電子レンジ×
10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ) KITZ(キッツ)10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)KITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K
画筆 豚毛(プラ軸)平型 サクラクレパス画筆 豚毛(プラ軸)平型サクラクレパス
239税込263
1本
当日出荷
種別平筆
I型フック(真鍮) TRUSCOI型フック(真鍮)TRUSCO(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
用途更衣室、事務所などに。セット内容タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本寸法D2(mm)20
コーティング用トイレクリーナー サンコーコーティング用トイレクリーナーサンコー
989税込1,088
1個
当日出荷
使用場所トイレ耐熱温度(℃)80
チャック付ポリ袋 TRUSCOチャック付ポリ袋TRUSCO
429税込472
1袋(100枚)
当日出荷
透明
緊急時用シャワー INAX(LIXIL)緊急時用シャワーINAX(LIXIL)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
呼び径Rc1(PT1)
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)スプリング:SUS631J1
防振脚座オーレッグレベルアジャスター OHNO(大野ゴム工業)防振脚座オーレッグレベルアジャスターOHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
番号札ストッカー オープン工業番号札ストッカーオープン工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
番号札の整頓や業務の効率化に便利なストッカー登場! 取り出しやすく、受け渡しがスマートに行えます。 適切な角度がついており、常に取り出しやすい形状です。
収納枚数50枚
...