カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
- 油圧機器・油圧ホース(94)
- 配管・水廻り設備部材(64)
- オフィス家具(48)
- メカニカル部品(45)
- 住設機器(36)
- 制御機器(25)
- バイク部品(24)
- 自動車補修部品(17)
- 機構部品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 研磨材(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 物流用品(8)
- 電気材料(8)
- 建築金物(8)
- 作業服(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 事務用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 厨房用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- 農業・園芸資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 切削工具(3)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 防犯用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 家電(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(152)
- INAX(LIXIL)(53)
- オカムラ(岡村製作所)(51)
- 渡辺製作所[住設機器](36)
- PISCO(ピスコ)(22)
- 三ツ星ベルト(13)
- バーテック(12)
- エスコ(9)
- アルトコーポレーション(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- EFFEX(エフェックス)(8)
- アインツ(8)
- コガネイ(7)
- KITZ(キッツ)(6)
- 椿本チエイン(6)
- 高速電機(富士製砥)(6)
- フジキン(5)
- 神保電器(5)
- 河村電器産業(5)
- ブランドをもっと見る
「bf6」の検索結果

樹脂マニホールド用キャップ・BF6
アインツ¥68税込¥751個欠品中樹脂マニホールド使用しないポート口に取り付けるキャップ。トラスコ品番387-8779幅(mm)7.5高さ(mm)10奥行(mm)7.5適合サイズBF6
バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒
バーテック(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。幅(mm)6材質PP、TPE全長(mm)1000高さ(mm)45質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2全高(mm)45毛丈(mm)25
バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒
バーテック(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。幅(mm)6トラスコ品番805-1372高さ(mm)60質量(g)900長さ(m)5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40材質(ブラシ部)PP材質(フレーム)TPE
マニホールド・BF6 樹脂
アインツ¥909税込¥1,0001個当日出荷ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現。アルミボディー(MM-10P+BF-5)32g ⇒ 5g(84.3%の軽量)トラスコ品番387-8777幅(mm)56高さ(mm)8奥行(mm)30適合サイズΦ6ホース
バーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒
バーテック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットHSSタイプ BF6-HSS5M NH25PP0.2黒
バーテック¥25,980税込¥28,5781個当日出荷幅(mm)6トラスコ品番805-1345高さ(mm)45質量(g)800全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーカットHSSSタイプ BF6-HSSS 5M PP0.2黒
バーテック¥24,980税込¥27,4781本当日出荷あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に!。フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択できます。また、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。トラスコ品番259-0118アズワン品番64-9294-05RoHS指令(10物質対応)対応
バーカットHSSタイプ BF6-HSSY25MNH25PP0.2黄
バーテック¥93,980税込¥103,3781個翌々日出荷幅(mm)6トラスコ品番805-1343高さ(mm)45全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーカットA1タイプ BF6-A1 25M NH40 PP0.2黒
バーテック¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷幅(mm)6トラスコ品番805-1352高さ(mm)47全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットHSタイプ BF6-HSY25M NH40 PP0.2黄
バーテック¥93,980税込¥103,3781個翌々日出荷幅(mm)6トラスコ品番805-1367高さ(mm)60全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットHSSタイプ BF6-HSS25M NH25PP0.2黒
バーテック¥98,980税込¥108,8781個翌々日出荷幅(mm)6トラスコ品番805-1346質量(kg)3高さ(mm)45全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーカットHSタイプ BF6-HS 25M NH40 PP0.2黒
バーテック¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷幅(mm)6トラスコ品番805-1373質量(kg)3高さ(mm)60全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
アングル丁番 BF-6
シロクマ¥19,980税込¥21,9781箱(50枚)4日以内出荷材質鉄サイズ55穴径(Φmm)4寸法H(mm)55取付穴7寸法P(mm)4.5仕上クローム寸法W1(mm)18寸法W2(mm)23寸法W3(mm)20
TBF 固定式端子台(経済形)
日東工業(8件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
防振脚座オーレッグレベルアジャスター
OHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
インパクト用きのこバフ(六角軸)
ヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。六角対辺(mm)6.35適合材金属・木工・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷から13日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K
ボルトフック ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品カットアンカー材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊材質(カットアンカー)鉄
きのこバフ
ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。用途鏡面仕上用バフ使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。材質綿軸径(Φmm)6色白RoHS指令(10物質対応)対応
TACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手)
コガネイ¥898税込¥9881袋(10個)当日出荷から4日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。形状ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35
フローティングナット(ケージナット)
ホシモト(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から9日以内出荷多少の中心ズレでもネジが締付けられます。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
TACナイロンチューブ用継手 ストレート(クランプ継手)
コガネイ(1件のレビュー)¥998税込¥1,0981袋(10個)当日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35
ワイヤーバー用フック
Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷ワイヤーバーやネット、またはスチール棚の枠に掛けて、吊り下げ収納に使用します。耐荷重(kg)1材質スチール(クロームメッキ)ポール径(Φmm)共通
シャワーヘッド メッキ仕様・スプレー
INAX(LIXIL)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷適合機種BF-6HB(1.6) BF-6LBG(1.6)-TO2 BF-6HBG-PU BF-6LBG-PU BF-6LA BF-6LBGE(1.6)-PU-1 BF-6LBG(1.4) BF-6LBG(1.6) BF-6LBG(1.6)-PU-1 BF-6LBM(1.6)-PU2 BF-6LB(1.6) BF-6LBGE(1.7)-PU-1 BF-6LB(1.7) BF-6LBH(1.6)-PU BF-6LB(1.8)BF-6LBH(1.6)-PU2 BF-6LBG BF-6LBH(1.8)-PU BF-6LBM(1.6)-PU
TACナイロンチューブ用継手 ニップル(バーブ継手)
コガネイ¥898税込¥9881袋(10個)当日出荷から翌々日出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。形状ニップル使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35
ゴム フラットバンジー
ユタカメイク¥349税込¥3841本当日出荷ゴム部分が平たく、接着面が広い為、円形に比べ、固定に優れています。用途荷物の仮留め、固定等材質ゴム:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン、爪:鋼鉄メッキ、フック:鋼鉄焼付塗装色ブラック標準幅(mm)13線径(mm)13
リニアブッシュ 丸フランジ形
SBC(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から11日以内出荷形状丸フランジ形種別丸形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
ノックル ボードにフィット フィット芯
ぺんてる(アストラム)¥939~税込¥1,033~1セット当日出荷から3日以内出荷ペン先がボードにしっかりフィットして、安定した書き心地を実現します。 文字がカスレたら、後部をプッシュすると濃さが蘇るプッシュリフレッシュ式です。 インキ残量がわかりやすいクリアボディです。用途様々なタイプのボードに書きやすい。中字タイプは、携帯用ホワイトボードに。囲み線や波線を書きやすい。数式や強調表示など、色を多用してより魅力的に。タイプシングルグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷材質/仕上本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)スプリング:SUS631J1
ホース用接続継手 接続後継M4 Φ6ホース用
アインツ¥149税込¥1641個当日出荷Φ6ホース用接続継手。トラスコ品番387-8757材質黄銅幅(mm)4.9接続部のサイズM4高さ(mm)10.5適合チューブ外径(Φmm)6品名継手
...




















![コーティング用トイレクリーナー サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768446-170828-02.jpg)