カテゴリ

  • オフィス家具(81)
  • パソコン/周辺機器(78)
  • トラック純正部品(57)
  • 制御機器(53)
  • 建材・エクステリア(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • メカニカル部品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 切削工具(10)
  • 事務用品(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 研磨材(6)
  • 家電(6)
  • 照明(5)
  • 測定用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 電動工具(1)

「bfl」の検索結果

関連キーワード
501件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製外部取付足 BFLシリーズ タカチ電機工業樹脂製外部取付足 BFLシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
389税込428
1組(4個)
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリカーボネートグラスファイバー取付方式ねじ材質(ねじ部)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
1590BFL HAMMOND1590BFLHAMMOND
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
無線式LED回転灯 OM-BFL/BTT オーミック電子無線式LED回転灯 OM-BFL/BTTオーミック電子
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
無線式接触防止センサ OM-AX/BTと組み合わせて使用する事で、重機運転者に対して目に見えるLED回転で危険を知らせる事ができます。マグネット設置可能ですので、金属面に設置してご使用頂けます。
用途無線式接触防止センサ【OM-AX/BT】との組み合わせで、重機への設置に。到達距離(m)無線信号:約40(見通しの良い場所)
Hammond, アルミニウム, 高さ:27 mm, 奥行き:111.5 mm 1590BFL HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:27 mm, 奥行き:111.5 mm 1590BFLHAMMOND
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 111.5 mm高さ = 27 mm幅 = 59.5 mm外形寸法 = 111.5 x 59.5 x 27mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = ありシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 152g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
偏光サングラス老眼鏡 BFL-2B ブラウン偏光 クリアー光学偏光サングラス老眼鏡 BFL-2B ブラウン偏光クリアー光学
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
【老眼鏡付】多くのシニアユーザーから圧倒的な支持を得ているシフトアップシニアがバージョンアップして、再登場!!今回からは、老眼部分を前に倒して日中は偏光・老眼として。また、光量の少ない時は老眼鏡部分を立てて無色透明な老眼鏡としてお使い頂けます。 バネチョウバンテンプル。ギラつきを防ぐ偏光レンズ。UVカット。ソフトケース付
仕様偏光(偏光度99%以上)、UVカット(99%以上カット)、ブルー光カット、クリア老眼鏡付、バネチョウバンテンプルレンズブラウン偏光+クリア老眼鏡材質(フレーム)合金医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00015000001医薬品医療機器等法一般医療機器
偏光サングラス老眼鏡 BFL-2S スモーク偏光 クリアー光学偏光サングラス老眼鏡 BFL-2S スモーク偏光クリアー光学
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
【老眼鏡付】多くのシニアユーザーから圧倒的な支持を得ているシフトアップシニアがバージョンアップして、再登場!!今回からは、老眼部分を前に倒して日中は偏光・老眼として。また、光量の少ない時は老眼鏡部分を立てて無色透明な老眼鏡としてお使い頂けます。 バネチョウバンテンプル。ギラつきを防ぐ偏光レンズ。UVカット。ソフトケース付
仕様偏光(偏光度99%以上)、UVカット(99%以上カット)、ブルー光カット、クリア老眼鏡付、バネチョウバンテンプルレンズスモーク偏光+クリア老眼鏡材質(フレーム)合金医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00015000001医薬品医療機器等法一般医療機器
カラープリンタ用紙 普通色 白色度80% コクヨカラープリンタ用紙 普通色 白色度80%コクヨ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1冊(500枚)
当日出荷
カラーコピー・カラーレーザープリンターにも使えるプリンタ用紙です。中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ保存に適しています。カラーインクジェットプリンタにも使用できます。(高品位の印刷は専用紙をご使用ください。)
白色度(%)80坪量(g/m2)70入数(枚)500
CAT7ウルトラフラットLANケーブル サンワサプライCAT7ウルトラフラットLANケーブルサンワサプライ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品プラグ保護キャップコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSL回線(ADSLモデム)/ケーブルTV回線(CATVモデム)/光回線(FTTH超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ/ゲーム機(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.9×6ケーブルタイプフラットPoE対応×
ひしフランジ形ユニット 旭精工ひしフランジ形ユニット旭精工(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から24日以内出荷
鋳鉄製シリーズ ひしフランジ形ユニットの中で、最も軽量でかつ簡単な構造の軸受箱に、ゴムシール付き軸受を組み合わせた形式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適している製品です。
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ6AフラットLANケーブル サンワサプライカテゴリ6AフラットLANケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzです。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。 薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。 屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。 プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル径(Φmm)1.4×6伝送帯域(MHz)500ケーブルタイプフラットPoE対応×
レジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)レジンクロスベルトFUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10本)
当日出荷から13日以内出荷
炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材AA(酸化アルミニウム)適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
マグネットベース フレキシブルタイプ テクノプランマグネットベース フレキシブルタイプテクノプラン
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。機能微動調整機能
コーン用高輝度蓄光プラスチックチェーン 日本緑十字社コーン用高輝度蓄光プラスチックチェーン日本緑十字社
2,698税込2,968
1本
当日出荷
高輝度蓄光チェインを使用したチェインバーです。 チェイン部分は、電気が消えても長時間光ります。
材質(リング部)スチロール、(チェイン部)HDPE・蓄光材仕様リング2個・高輝度蓄光チェイン(20分後輝度:103mcd/m2)トラスコ品番791-4164寸法(mm)(チェイン部)長さ約2m、(線径)6.0Φ、(リング部分)110Φ×90Φ、(厚み)12質量(g)220日本緑十字社品番284046
ループ先端金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ループ先端金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
カーボンフィッシャー・ブラックフィッシャー用 M5凸ネジの竿に対応 ケーブル索引時に、引っかかりにくいループタイプ ※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)が必要です。
サイズ20×90
90°大曲エルボ 住戸内転がし配管用MDジョイント 東亜高級継手バルブ製造90°大曲エルボ 住戸内転がし配管用MDジョイント東亜高級継手バルブ製造
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
種類鋼管用継手形状エルボ90°使用流体材質スチール呼び65A(2 1/2B)寸法A(mm)115寸法B(mm)90呼び径(B)2・1/2呼び径(A)65
カテゴリ6フラットケーブル サンワサプライカテゴリ6フラットケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から5日以内出荷
薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にすっきり配線できます。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現しています。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現します。 薄くて踏み付けに強いからカーペットの下、床に最適です。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×6伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラット
樹脂管用ユニットバス貫通継手 ミヤコ樹脂管用ユニットバス貫通継手ミヤコ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
2本の耐熱樹脂パイプを接続する際に使用するユニットバス貫通継手です。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
水筆平筆 トンボ鉛筆水筆平筆トンボ鉛筆
469税込516
1個
4日以内出荷
高さ(mm)153質量(g)6縦(mm)15横(mm)15繰り返し・詰め替え対応
中間フレアエルボ BBKテクノロジーズ中間フレアエルボBBKテクノロジーズ
5,698税込6,268
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
旗型端子・専用工具 motopresto旗型端子・専用工具motopresto
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
ダイス・ジョー部分は極めて硬い材質で、プラズマ放電加工により精密な仕上がりです。 ヘッドランプコネクター、センサーコネクター等に使用されている.312/.250のB-クリンプ式のオープンバレル”旗型"端子を端子のフレーム部分に干渉することなく圧着可能です。
全長(mm)225材質/仕上鉄/黒色塗装質量(g)535適合電線0.5~2.5sq
ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業)ストッパーヒンジLAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです。ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません。レバーを押している間は、ロックが解除されます。レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます。ストッパー付となしのタイプは併用できます。
用途医療機器、分析機器、特装車など治具、モニター、タッチパネルの角度調整に種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応
セフボックス用 セフホルダーフレーム タジマツール(TJMデザイン)セフボックス用 セフホルダーフレームタジマツール(TJMデザイン)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品電動工具を掛けたり、セフホルダー(クリップ式)が取付可能なメタルフレームSサイズ:ボックスの側面につけてもハンドルの邪魔にならない跳ね上げタイプLサイズ:長手面用のフラットタイプで使い方の幅が広がる※セフホルダー使用時にはクリップ式をご使用ください
用途工具収納用適合機種タジマ セフボックスシリーズ耐荷重(kg)15
ブラウンフレンチガゼットバッグ HEADS(ヘッズ)ブラウンフレンチガゼットバッグHEADS(ヘッズ)
1,098税込1,208
1パック(50枚)
4日以内出荷
パン屋さんの定番デイリーバッグ!ベーカリーショップにおすすめのアイテムです。
仕様片面デザイン材質ポリエチレン(ハード)入数(枚)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×350×130
USB-GPIBマイクロコンバータ CONTEC(コンテック)USB-GPIBマイクロコンバータCONTEC(コンテック)
53,980税込59,378
1枚
当日出荷
IEEE-488.1/488.2 準拠のGPIB 通信、最大1.5Mbyte/sec で通信可能USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要送信2Kbyte 受信2Kbyte のバッファメモリを搭載Windows/LabVIEW に対応したサポートソフトウェアを提供自社開発で安定供給が可能な高速GPIB コントローラを搭載SPAS イベント機能搭載(スレーブ時)
サイズYタイプシリーズGPIB Fシリーズ対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit)インターフェースUSB:USB2.0/USB1.1、GPIB:IEEE-488.1/488.2使用コネクタGPIBRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度~ 1.5MB/secグリーン購入法適合チャネル数1-chバス仕様USBグリーンマーク認定
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。従来の1/3の厚みで便利薄さ2mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。高弾力PVCで安心屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいロングタイプのケーブルです。ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。難燃性だから安心火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応(※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。)周波数特性500MHz芯数8芯(4P)通信速度10Gbps特性難燃結線ストレート結線適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル太さ(mm)2×7ケーブルタイプフラット
防振フット(軽量型) ナベヤ防振フット(軽量型)ナベヤ
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 防振材から設置床面への色移りがありません。 荷重にあわせて5種類(6.8N~180N)から選定でき、フットサイズは同一です。 デザイン性に優れた樹脂カバーが付いています。
用途精密測定器、検査、加工機などの直置きの機器へ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機など直置きの機器から外部に伝わる振動の抑制。材質(樹脂部)ポリアミド材質(ボルト)45C表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付) TRUSCO耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付)TRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
当日出荷
フード付ですので、水・土・泥が浸入しにくいです。反射テープ付です。 鉄先芯入りです。耐油性に優れ、セメントにも強い長靴です。 紫外線に強く、ひび割れにくいです。 足先ゆったりで疲れにくい設計です。 取り外し可能な中敷き付きです。
用途土木・林業・建築現場など。足幅3Eブラック材質(先芯)材質胴部・底部/PVC(塩化ビニール)+耐油配合、フード/PVC、裏材/メリヤス形状ハイカット種類セーフティシューズ機能耐油性耐圧迫性荷重(kN)10靴タイプ長靴
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から4日以内出荷
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。断線しにくいメッシュ外被フラットメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。ケーブル厚2.1mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。高強度なメタルハウジングコネクタメタルコネクタ、メタルハウジングケースの組合せで、側圧衝撃に強いコネクタです。ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。
適合規格カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)シールドUTPケーブル通信速度10Gbpsケーブル径(Φmm)2.1×7.2ケーブルタイプフラットタイプ
高速型GPIB通信ボード PCI Express CONTEC(コンテック)高速型GPIB通信ボード PCI ExpressCONTEC(コンテック)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
最大1.5Mbyte/secの転送速度で通信できます。 バスマスタ転送により、CPUに負荷をかけることなくパソコンとボード間に大容量のデータを転送することができます。 データ送信・受信用に各2KbyteのFIFO を搭載しており、少量から大容量のデータを高速に通信できます。インターフェイスメッセージにおいてもFIFO を使用して、高速で送信することができます。
質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V)使用コネクタマイクロリボンコネクタ(24ピン) 5555139-1(AMP製)相当品データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)67.9×121.69使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
iPhone11Pro iPhoneXS iPhoneX ガラスフィルム 硬度9H エレコムiPhone11Pro iPhoneXS iPhoneX ガラスフィルム 硬度9Hエレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
画質を損なわない驚きの透明感!傷に強い高硬度となめらかな指滑りを実現させたiPhone 2019 5.8インチ X / XS 液晶保護ガラスフィルム
対応機種iPhone 11 Pro、iPhone XS、iPhone Xセット内容液晶保護フィルム(ガラス厚0.33mm仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
TZXジル布ベルト FUJI STAR(三共理化学)TZXジル布ベルトFUJI STAR(三共理化学)
3,598税込3,958
1箱(5本)ほか
当日出荷
高性能のジルコニアアルミナ砥粒を使用しています。自生発刃作用において安定した研削性能が持続します。
用途一般金属、難削材など重研削用に使用。材質砥材:ジルコニア砥粒(Z)長さ(mm)915幅(mm)100砥材ジルコニア
プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング フロントディスクローターSUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1枚
翌々日出荷から13日以内出荷
メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
2,498税込2,748
1本
当日出荷
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。従来の1/4の厚みで便利薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。高弾力PVCで安心屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。難燃性だから安心火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
質量(g)138コネクタ形状RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応(※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。)周波数特性500MHz芯数8芯(4P)通信速度10Gbps特性難燃結線ストレート結線適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル太さ(mm)1.4×6.0ケーブルタイプフラット
LEDライト”NEWTON” NEBOLEDライト”NEWTON”NEBO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
4つの点灯モードを搭載したパワフルなハンディタイプの懐中電灯です。付属のモード選択ダイヤルで簡単にモードを切り替えることができます。
材質アルミニウム保護等級IP67
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
599税込659
1本
当日出荷
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。断線しにくいメッシュ外被フラットメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。ケーブル厚2.3mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。高強度なメタルハウジングコネクタメタルコネクタ、メタルハウジングケースの組合せで、側圧衝撃に強いコネクタです。ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。
適合規格カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)シールドUTPケーブル通信速度10Gbpsケーブル径(Φmm)2.3×7.8ケーブルタイプフラットタイプ
ポリエック浴槽 INAX(LIXIL)ポリエック浴槽INAX(LIXIL)
30,980税込34,078
1台
当日出荷から14日以内出荷
豊富なサイズとエプロン様式が選べるFRP浴槽、ポリエック。
排水短辺中央
カテゴリ7フラットLANケーブル サンワサプライカテゴリ7フラットLANケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。 薄さ2.2mmで取り回しが簡単です。カーペットの下や細いすき間にスッキリ配線できます。 また、ケーブル内部をモールド加工しているので、踏んだ際にもケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。 プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きで安心です。 錆や酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 プラグ先端部分を外部損傷やホコリから守るプラグ保護キャップ付きで安心です。 ケーブルの素材に火災の延焼原因になりにくい素材を使用しており、難燃材料だから安心です。 RoHS指令に対応した製品です。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
付属品プラグ保護キャップコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応特性難燃ケーブル径(Φmm)2.2×7.2伝送速度(Gbps)10ケーブルタイプフラット
iPhone13 / iPhone13 Pro ガラスフィルム 高透明 指紋防止 エレコムiPhone13 / iPhone13 Pro ガラスフィルム 高透明 指紋防止エレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのiPhone 13、iPhone 13 Pro用液晶保護ガラスです。
セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、貼り付けキット×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種iPhone 16e、iPhone 14、iPhone 13、iPhone 13 Pro
iPhone13 / iPhone13 Pro ガラスフィルム ゴリラガラス 指紋防止 エレコムiPhone13 / iPhone13 Pro ガラスフィルム ゴリラガラス 指紋防止エレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。Gorilla(R)ガラスを採用した薄型タイプのiPhone 13、iPhone 13 Pro用液晶保護ガラスです。
セット内容液晶保護ガラス(Gorilla(R)ガラス)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、貼り付けキット×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種iPhone 16e、iPhone 14、iPhone 13、iPhone 13 Pro
iPhone12 iPhone12 Pro ガラスフィルム風 硬度9H 薄型 貼りやすい エレコムiPhone12 iPhone12 Pro ガラスフィルム風 硬度9H 薄型 貼りやすいエレコム
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ガラスのように美しい透明感を実現!割れに強く、ガラスと同じ高硬度9Hを実現したiPhone 12、iPhone 12 Pro用液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(ガラスライク)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPhone 12、iPhone 12 Pro
関連キーワード
...