カテゴリ

  • 研磨材(4)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「bfl-1」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂製外部取付足 BFLシリーズ タカチ電機工業

    樹脂製外部取付足 BFLシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    389税込428
    1組(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリカーボネートグラスファイバー取付方式ねじ材質(ねじ部)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • レジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)

    レジンクロスベルト

    FUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10本)
    当日出荷から13日以内出荷
    炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
    ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材AA(酸化アルミニウム)適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
  • 中間フレアエルボ BBKテクノロジーズ

    中間フレアエルボ

    BBKテクノロジーズ
    5,698税込6,268
    1パック(2個)ほか
    翌々日出荷
  • M12 FUEL  10mm ベルトサンダー ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 10mm ベルトサンダー

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    32,880税込36,168
    1個
    当日出荷
    長さ330mm x 幅10mm のベルトが装着可能。重さ約1.0kgの小型軽量ベルトサンダー(2.0 Ahバッテリー装着時)。2つの速度モード、正転逆転モード、無断変速ロック式トリガーにより、高い作業性を実現。工具不要で360°回転可能なアームデザイン。継続作業時の負担を軽減するロックノブ搭載。工具不要でベルト交換が可能。LEDライトを搭載し、作業エリアの視認性を向上。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
    仕様LEDライト、バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION付属品本体、60#交換用ベルト×2質量(kg)0.8(本体のみ)1.0(2.0Ahバッテリー含む)電圧(V)12速度設定低速:0-552m/min、高速:0-1110m/min
  • ジルレジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)

    ジルレジンクロスベルト

    FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1箱(10本)
    当日出荷
    あらゆる用途に低加圧で切れ味良くご使用できます。 発熱による加工変質(焼け等)が少ないです。
    寸法(mm)100×915砥材ZA(ジルコニア)
  • ホルダ 溝用 京セラ

    ホルダ 溝用

    京セラ
    21,980税込24,178
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ホルダ KGBFR/L 京セラ

    ホルダ KGBFR/L

    京セラ
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    寸法LH(mm)18.5寸法LF(mm)120寸法CDX(mm)3
  • ジルレジンベルト FUJI STAR(三共理化学)

    ジルレジンベルト

    FUJI STAR(三共理化学)
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BF~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BF~)

    CKD
    62,675税込68,943
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・微速形
  • ベルト研磨材 FUJI STAR(三共理化学)

    ベルト研磨材

    FUJI STAR(三共理化学)
    6,198税込6,818
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    広範囲で使用されているスタンダードタイプ
    用途一般金属向け
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A用のコアABです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A構成部品コアA、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、コアB
  • 蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    47,980税込52,778
    1個
    21日以内出荷
    ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
    用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、Oリング:NBR幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)
  • PP個別フォルダー + PLUS(プラス)[文具]

    PP個別フォルダー +

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    629税込692
    1パック(5枚)
    当日出荷
    丈夫な樹脂製の個別フォルダー。 耐久性・耐水性に優れたPP製なので、くり返し使用してもボロボロになりにくい。 水濡れの心配もなく丈夫なので、頻繁に使う書類の管理におすすめです。 見出しとカラーで分類しておけば、必要な書類をサッと取り出せて便利です。 付属のフォルダーラベルを使って、カテゴリ毎に管理ができます。 樹脂製なのでラベルをキレイに剥がすことができ、フォルダーの再利用もできます プラスのPPボックスファイル+シリーズと併せて使用できる3色展開。 ボックスファイルとあわせてのご利用で、よりきれいに見やすく管理ができます。 (おすすめのPPボックスファイル+シリーズ : FL-125BF、FL-125BF-H)
    用途よく使う書類管理におすすめ、丈夫な樹脂製の個別フォルダーサイズA4グリーン購入法適合
  • 疲労軽減マット(難焼性) ダイヤモンドフレックス NOTRAX

    疲労軽減マット(難焼性) ダイヤモンドフレックス

    NOTRAX
    49,980税込54,978特価
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    耐火性原料を用いており、溶接作業現場等でも使用可能です。分厚いクッション性に富むマットで足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れています。表面は縞鋼板状になっており滑り止め性能が高いです。周囲の縁部分は傾斜になっており、つまづきを防止します。
    用途溶接現場等での疲労軽減に。性能耐火(EN 13501-1):クラスBfl-S1材質ニトリルゴム長さ(mm)1630幅(mm)1020厚さ(mm)18.7抵抗値すべり(DIN51130):R10
  • Bulgin ロボットケーブル M8シリーズ BULGIN

    Bulgin ロボットケーブル M8シリーズ

    BULGIN
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷