カテゴリ

  • メカニカル部品(79)
  • 農業機械(33)
  • 制御機器(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • バイク純正部品(21)
  • オフィス家具(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • 作業工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • バイク部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 事務用品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bg-11」の検索結果

329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラブバー(クロ) BG11 Q5K-YSK-091-E02 YAMAHA(ヤマハ)グラブバー(クロ) BG11 Q5K-YSK-091-E02YAMAHA(ヤマハ)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
ブローバイガスフィルター サンエレメントブローバイガスフィルターサンエレメント(10件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から5日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
青色遮光ガラスプレート BGプレート#11 トーアボージン青色遮光ガラスプレート BGプレート#11トーアボージン
9,998税込10,998
1枚
7日以内出荷
〇JIS遮光度11番相当の青色遮光ガラスプレートです〇一般的な遮光プレートと同サイズ〇日本製
材質ガラス幅(mm)105厚さ(mm)約3高さ(mm)50質量(g)45関連資料(0.48MB)
ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)継手なし バッファ式金具付パッド PSSコンバム(旧:妙徳)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
ビスガイド サンフラッグ(旧:新亀製作所)ビスガイドサンフラッグ(旧:新亀製作所)
899税込989
1個
当日出荷
長いビスもぐらつかず安定して打ち込めます。超軽量タイプ。ビスの入り具合が自分の目で確認できる便利な目盛り付。全長110mm以上のビットに使用できます。充電ドライバー全機種に使用可能です。
用途手すり・ブラケットジョイントの取付けなどに最適です。トラスコ品番776-8125全長(mm)110質量(g)50先端サイズ(#)2RoHS指令(10物質対応)対応
軽トラ・軽バン用エンジンオイル強化・復活剤177ml BGジャパン軽トラ・軽バン用エンジンオイル強化・復活剤177mlBGジャパン
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
軽トラ、軽バンなど働く軽自動車用に設計・配合しましたエンジンオイル・強化・復活剤です。 全国の働く軽自動車オーナー様から高い評価をいただいております。 日本の宝である軽自動車は、小排気量で高パワーの優れた車です。 しかし、そのためには絶えずエンジンを高速回転させる必要があります。 エンジンオイルを強化し、エンジンへの負担を下げることは、乗り心地の向上はもちろん、エンジンを健康で長持ちさせることができます。 キャップを開け、そのままエンジンオイルに添加してください。 オイル交換時に添加するのがベストですが、古いエンジンオイルにそのまま添加しても大丈夫です。 復活剤が入っているので、加速がスムーズになります。 この製品の効果を最大限引き出すには、中もしくは中より上のグレードのエンジンオイルへの添加をおすすめします。
用途軽自動車、2輪車、小排気量の車両及び発電機など4サイクルエンジンの使用に最適材質プラ
レーザー保護手袋 山本光学レーザー保護手袋山本光学
19,980税込21,978
1双
当日出荷から5日以内出荷
レーザー加工作業時の散乱光から作業者の指先および手元を保護します。新開発した薄く柔軟性高い耐レーザー素材と特殊な立体縫製技術を組合わせる事で安全性と優れた作業性の両立を実現。手の平および指先補強部には本牛革を使用。指先の感覚を損なう事なく、滑りにも強い仕様になっています。
オレンジ/ベージュ入数(双)1袖口仕様マジックタイプ材質牛革機能柔軟性
PXベルト P5M形 椿本チエインPXベルト P5M形椿本チエイン(5件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
スリムビスガイド サンフラッグ(旧:新亀製作所)スリムビスガイドサンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ねじ倒れを防ぎ、ななめ内ができる!
両頭機能片頭
レターケース透明プラスチック引出し コクヨレターケース透明プラスチック引出しコクヨ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。
材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%
Reセットねじ打ち名人 サンフラッグ(旧:新亀製作所)Reセットねじ打ち名人サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
滑りやすい材料や上向き・横向き作業に
用途ビスガイドを縮めた状態でのビット先端の出寸法を、打ち込みたいねじ頭の深さに合わせて調節して下さい。位置調整について 六角レンチでイモねじを緩め、固定用金具を移動させるとビットの出寸法の調節が出来ますがイモねじの固定位置はビットの平らな部分に当たるようにして締めて下さい。角部分で締めると施工中に緩んで外れてしまい危険ですセット内容バネ付ビスガイド 両頭ビス+2x110mm、六角レンチ2.5mm全長(mm)185差込角(mm)6.35軸用
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC椿本チエイン
4,598税込5,058
1本
当日出荷から25日以内出荷
・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
仕様RC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ウレタン コンバム(旧:妙徳)ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ウレタンコンバム(旧:妙徳)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~75硬度(A/s)55
Oリング 1B-G 大阪魂Oリング 1B-G大阪魂
2,427税込2,670
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) フッ素 コンバム(旧:妙徳)ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) フッ素コンバム(旧:妙徳)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
黒に白点使用温度範囲(℃)-10~230硬度(A/s)55
ABGボード 光ABGボード
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです 無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます
ブラウン奥行(mm)14
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
PXベルト P3M形 椿本チエインPXベルト P3M形椿本チエイン(6件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から26日以内出荷
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
種類PXベルトタイプ標準ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
レーザーバリアグローブ 山本光学レーザーバリアグローブ山本光学
22,980税込25,278
1双(1双)
翌日出荷から3日以内出荷
薄くて柔軟性の高い耐レーザー素材のグローブです。
用途レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。仕様特殊レーザー遮蔽素材材質/仕上特殊レーザー遮蔽素材
バンガード110W 中川ケミカルバンガード110W中川ケミカル
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。HACCP・AJVC認定製品です。長寿命、10年耐用製品です。(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。透明トラスコ品番304-1361材質チューブ:ポリカーボネート キャップ:シリコンゴム長さ(mm)2344質量(g)170内径(Φmm)42外径(Φmm)43適合種別110形
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC椿本チエイン
2,498税込2,748
1本
当日出荷から25日以内出荷
・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
仕様RC仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)5歯形P5M
真空パッド ZP2V SMC真空パッド ZP2VSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワークがなくても真空圧力の低下を抑制 ワーク変更による切換作業が不要 フィルタ内蔵(40μm) ワンタッチ管継手付
平ベルトガイド イマオコーポレーション平ベルトガイドイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)グリーン
PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ 椿本チエインPXベルト P8M形 耐水仕様タイプ椿本チエイン
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム種類PXベルトタイプ耐水仕様ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
LED 緑 表面実装 1608 1袋 5個入 STANLEY(スタンレー電気)LED 緑 表面実装 1608 1袋 5個入STANLEY(スタンレー電気)
179税込197
1袋(5個)
翌々日出荷
StanleyElectric1111Cシリーズ1608パッケージLEDStanleyElectric1111CシリーズのLEDは、長方形で、フラットトップタイプです。標準1608パッケージのLEDで、乳白色樹脂が使用されています。1111Cシリーズに最適な用として、通信機器、家庭用電化製品などがあります。寸法:1.6x0.8x0.7mm白色樹脂
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:2.4 mcd●ピン数:2●ビュー角:153/146 °●レンズ形状:長方形●主波長:558 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mmアズワン品番65-7258-66
ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエインウルトラPXベルト UP5M形椿本チエイン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から26日以内出荷
PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
樹脂製小型コネクタ 三桂製作所樹脂製小型コネクタ三桂製作所
219税込241
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
-50/ +170℃ 表面センサー(マグネット付) エスコ-50/ +170℃ 表面センサー(マグネット付)エスコ
42,000税込46,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701BG-11
オイルトラップ エスコオイルトラップエスコ
9,940税込10,934
1パック
翌日出荷
蒸発器内での油溜まりを防ぎます。運転停止時の液冷媒や油の圧縮機への流入を防ぎます。
材質
7.0mm x30m フィッシュテープ(ナイロン製) エスコ7.0mm x30m フィッシュテープ(ナイロン製)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597BG-11
1/8"-  2"   パイプバイス エスコ1/8"- 2" パイプバイスエスコ
25,700税込28,270
1個
翌日出荷
細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様パイプ能力:6A~50A、(1/8"~2")質量(kg)3.4アズワン品番64-2206-54
タップ下穴用ドリルセット(メートル並目) エスコタップ下穴用ドリルセット(メートル並目)エスコ
7,810税込8,591
1セット
翌日出荷
(エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。
材質HSS(ハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75質量(g)総質量:158被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金先端角(°)118先端径(mm)2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3
180mm はさみ・植木 エスコ180mm はさみ・植木エスコ
3,240税込3,564
1本
翌日出荷
材質SK材(鋼付)全長(mm)180質量(g)105刃長(mm)55アズワン品番64-7867-53
x6.0 ポケットルーペ エスコx6.0 ポケットルーペエスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
仕様●倍率:6倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:17×50mm(収納時)●材質:レンズ:珪酸塩ガラス本体:ステンレス鋼アズワン品番65-2177-39
ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ SMCARG-B - 圧力計内蔵レギュレータSMC
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
2050mmx10m  溶接作業フィルム(黄色) エスコ2050mmx10m 溶接作業フィルム(黄色)エスコ
40,800税込44,880
1個
翌日出荷
溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
イエローエスコ品番EA334BG-110厚さ(mm)0.35質量(kg)9寸法(m)2.05×10全光線透過率(%)74使用フィルム難燃性フィルム
ZP2V - サクションアシストバルブ(ZP2V) SMCZP2V - サクションアシストバルブ(ZP2V)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワークがなくても真空圧力の低下を抑制 ワーク変更による切換作業が不要 フィルタ内蔵(40μm) ワンタッチ管継手付