カテゴリ

  • 物流用品(691)
  • 制御機器(645)
  • 農業機械(609)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(494)
  • 空調・照明・電設資材(470)
  • パソコン/周辺機器(312)
  • 切削工具(267)
  • 日用品(265)
  • 作業工具(231)
  • バイク部品(202)
  • メカニカル部品(193)
  • オフィス家具(166)
  • 家電(165)
  • FA担当者のオススメ新商品(149)
  • 測定用品(146)
  • 事務用品(128)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(122)
  • 船舶用品・漁業資材(119)
  • 理美容(117)
  • 建築金物(114)
  • 安全保護具(112)
  • 配管・水廻り設備部材(94)
  • 研磨材(86)
  • 卓上消耗品(79)
  • 店舗什器・備品(73)
  • 安全用品(73)
  • 清掃用品(72)
  • 機構部品(66)
  • 学童・教育用品(65)
  • 電気材料(62)
  • 厨房用品(57)
  • 自動車補修部品(56)
  • 作業服(54)
  • 電動工具(52)
  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • 油圧機器・油圧ホース(50)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 医療(43)
  • 防犯用品(41)
  • 介護用品(39)
  • 安全標識(38)
  • 手袋(33)
  • トラック用品・パーツ(33)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
  • カー用品(32)
  • 溶接用品(31)
  • 防災用品(28)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 保管用品(22)
  • 鈑金・塗装(22)
  • 自転車部品(22)
  • ヘルスケア(20)
  • 住設機器(18)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(17)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 空圧工具(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 梱包用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 洗車・清掃(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 農具(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 救急・衛生(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • テープ(6)
  • 塗料(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 完成車(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 縫製用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 食品・飲料(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • マスク(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)

「bg」の検索結果

7,254件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RF-7 エンジンオイル添加剤(オイル上がり・下がり・漏れ・白煙・異音・圧力低下防止剤) ガソリン・ディーゼル兼用 BGジャパン

    RF-7 エンジンオイル添加剤(オイル上がり・下がり・漏れ・白煙・異音・圧力低下防止剤) ガソリン・ディーゼル兼用

    BGジャパン(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    オイル消費の激しい車両、漏れ、異音、白煙、圧力低下など、今までは何種類もの別々の添加剤が必要でした。 RF-7なら、7つ効能を1つの添加剤でまかなえます。整備士にとても人気のある製品です。 1缶で7つの効果 1.オイル上がり 2.オイル下がり 3.異音解消 4.オイル漏れ 5.白煙止め 6.酸化腐食保護 7.油圧回復
    用途RF-7を1本(325mL)をエンジンオイル5Lの割合で添加して下さい。※軽自動車ならば、半分位の量でも十分です。 不調の出ている車両にそのまま添加してください。 新しいエンジンオイルに添加していただくと、さらに効果があります。 RF-7を添加した後、10~20分位自走していただくと早く混ざり効果が早くでます。 ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンの両方に使用できます。仕様エンジンオイル・ディーゼルオイル兼用
  • アンギュラ玉軸受 BG NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 BG

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    ¥44~税込¥48~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • ブッシンググランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ブッシンググランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    本体は塩化ビニルを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用する電線径に合わせてカットし、使用します。一体式なので、コストの低減とケーブル保護部(A・B部)を切り取ることで、色々なサイズのケーブルに適合するよう設計されています。 ネジ込み取付でケーブルをしっかりと保持します。
    用途各種電気配線器具の電線引出部等に使用。材質塩化ビニール色黒寸法L(mm)11適合板厚(mm)5以下取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジ寸法R(Φmm)20.7RoHS指令(10物質対応)対応ネジ外径C1(Φmm)20.9
  • グロメットBG型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットBG型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥55~税込¥61~
    1個ほか
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーグリップ BG MIYOSHI(小西製作所)

    バーグリップ BG

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂PA6材質(インサート)鋼材SUM22・三価クロメート
  • BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    BGウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
  • ケイグランド用コネクタ C2BG型 三桂製作所

    ケイグランド用コネクタ C2BG型

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐振動
  • メグミックスBGキット メグロ化学

    メグミックスBGキット

    メグロ化学(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷
    樹脂パーツの万能成型接着剤。 BGキット。
    セット内容メグミックス黒(補修剤・50ml)×2本、メグミックスグレー(補修剤・50ml)×2本、メグミックス50チップ×2パック(12本)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • SB-07BG用先端パーツ SSPOWER

    SB-07BG用先端パーツ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の先端パーツです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    BGウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
  • ブレイドガード BG-102 プロワーク

    ブレイドガード BG-102

    プロワーク(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1袋
    当日出荷
    耐切創下履き手袋。15ゲージの糸でフィット感が良い。高強力ポリエチレン繊維とバサルト繊維で編みこんだ手袋。手首まで守るセミロングタイプ。
    用途水産加工・農業園芸など
  • 配線ブラシ BG-72 LAMP(スガツネ工業)

    配線ブラシ BG-72

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    ブラシ仕様のため、接続機器の簡単な位置替えなどに最適です。ブラシに適度な硬さがあるため、ペンなどの落下を防ぎます。
    長さ(mm)1829材質(ブラシ部)ポリプロピレン/ブラック材質(ベース)鋼/めっき鋼板アズワン品番64-6771-41
  • BG カラーパネル EBM(江部松商事)

    BG カラーパネル

    EBM(江部松商事)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    翌々日出荷
    安価なのに豪華なゴールド・ブラックのツートンタイプ。軽量かつ操作性に優れ、簡単に壁に掛けられます。
    材質表板=PVC1mm、裏板=発泡ボード2mm、フレーム=アルミ、コーナー=ABS樹脂
  • BG バーグリップ イマオコーポレーション

    BG バーグリップ

    イマオコーポレーション
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
    タイプメネジ材質(グリップ)ポリプロピレン色(握り)ブラック
  • 高硬度放熱シリコーン TC-BG 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーン TC-BG

    信越化学工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    仕様補強層:ガラスクロス色白色タイプ高熱伝導温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)1.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5危険物の類別非危険物
  • AX用ACアダプタ AXAC ADP-18HW BG Rooster

    AX用ACアダプタ AXAC ADP-18HW BG

    Rooster
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    Rooster AX用ACアダプタ
    対象機種AX220S(SC-RAX220S)、AX220(SC-RAX220)、AX110(SC-RAX110)質量(g)70外形寸法(mm)48×48×28.5(プラグ、ケーブル除く)温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)1.5定格入力電圧(V)AC100-240 (50-60HZ)定格出力DC12.0V±5% 1.5A入力電圧範囲(V)AC90~264(47~63Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薬用ハンドウォッシュBG 5kg ニイタカ

    薬用ハンドウォッシュBG 5kg

    ニイタカ
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(5kg)
    当日出荷
    殺菌剤・塩化ベンザルコニウム配合。逆性石けんを配合していますので、 手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。手肌にやさしい。洗浄成分に手肌にやさしいアルキルグリコシドを採用。 さらに保湿成分(ヘチマエキス・グリセリン)を配合してい ます。1日に何度も手洗いする現場におすすめです。石けんカスがつきにくい。石けんを含まないので、石けんカスが発生しません。
    用途手指の洗浄・消毒成分アルキルグリコシドグリセリンラウリルジメチルアミンオキシド液エデト酸塩POEラウリルエーテルヘチマエキス-1無水エタノールpH調整剤青色1号黄色4号液性弱酸性香り無香タイプ有効成分濃ベンザルコニウム塩化物液50医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
  • ジョイントグリース(BG150) 制研化学工業

    ジョイントグリース(BG150)

    制研化学工業(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個(150g)
    3日以内出荷
    ドライブシャフトブーツ内に封入する専用潤滑グリースです。
    危険物の類別非危険物
  • ビッグワン(バラ) BG-1090X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BG-1090X

    ユニカ
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1123材質スチール厚さ(mm)(最大使用)22全長(mm)90質量(g)58ねじ径M10下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)46.5埋め込み深さ(mm)(最小)52締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
  • ビッグワン(バラ) BG-1080X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BG-1080X

    ユニカ
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1115材質スチール厚さ(mm)(最大使用)13全長(mm)80質量(g)53ねじ径M10下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
  • ビッグワン(バラ) BG-860X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BG-860X

    ユニカ
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(50個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1191材質スチール厚さ(mm)(最大使用)5全長(mm)60質量(g)24ねじ径M8下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)(最小)43締付トルク(N・m)15下穴深さ(mm)52以上
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1箱(30個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • ビッグワン(バラ) BG-1210X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BG-1210X

    ユニカ
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1131材質スチール厚さ(mm)(最大使用)22全長(mm)100質量(g)92ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)49埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBG BG-100-I 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBG BG-100-I

    太陽技研
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)2制御方式I:自発光・間欠発光(2秒点滅2秒休止)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
  • ビッグワン(バラ) BG-1290X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BG-1290X

    ユニカ
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1174材質スチール厚さ(mm)(最大使用)12全長(mm)90質量(g)85ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)39埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBG BG-100-4 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBG BG-100-4

    太陽技研
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)2制御方式4:4線コントロール電源供給(1回点滅)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBG BG-24-F 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBG BG-24-F

    太陽技研
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)2制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC18~26動作温度範囲(℃)-10~+45
  • [EA481BG-2用] フィルター(5個) エスコ

    [EA481BG-2用] フィルター(5個)

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA481BG-10
  • AW30-02BG-B 扶桑精機

    AW30-02BG-B

    扶桑精機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    用途エアーの減圧質量(g)400取付方式ブラケット付管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなしケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構リリーフタイプ逆流機能なし
  • GigE カメラ BG シリーズ 東芝テリー

    GigE カメラ BG シリーズ

    東芝テリー
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    欠品中
    BG300Mシリーズは、Gigabit Ethernetインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
    種類カメラセンサータイプ1/3型解像度3.0M/2048×1536画素数315万画素フレームスピード(fps)35レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)2.25×2.25デバイス【撮像】1/3型GS-CMOS(IMX900)
  • バッテリーグリップ D-BG8 イノック

    バッテリーグリップ D-BG8

    イノック
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    PENTAX K-3 Mark III 専用バッテリーグリップ 縦位置撮影時のホールド性が向上し、カメラとバッテリーグリップの両方にバッテリーを入れることで、撮影可能枚数が大幅にアップします。 充電式リチウムイオンバッテリー D-LI90 、 D-LI90P カメラにバッテリーグリップを装着した状態で、バッテリーグリップ内のバッテリーの充電が可能です。その場合、カメラの設定メニュー「バッテリーグリップ設定」で、優先使用に設定されている方のバッテリーから充電されます。カメラ側のバッテリーを充電しているときは約5秒ごとに連続して2回、バッテリーグリップ側を充電しているときは連続して3回セルフタイマーランプが点滅します。 バッテリーは、カメラとバッテリーグリップのどちらか一方に入れれば使用できます。 ボタン部、ボディの接合部、開閉部などに防塵・防滴処理を施しています。
    セット内容バッテリーホルダー、 接点ピンキャップ寸法(mm)135×48×74.5質量(g)275
  • ボーリングギムレット BG REX(レッキス工業)

    ボーリングギムレット BG

    REX(レッキス工業)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    紙や布などの柔らかい詰まりを除去します。
    用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4701適合機種パワービー、ドレンルータPH、Iー95ーE質量(g)55
  • HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG4 HUT

    HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG4

    HUT
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    翌々日出荷
    ・視認性の高いブルーグリーンレーザー。・便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。・安心の2年保証!。・IP54防塵・防滴・傾斜機能付。・ドットラインも可能。・上部鉛直ポイントで作業用途が拡大さげふりとしても使える優れもの
    付属品受光器(バイス付)・エレベーター三脚・アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ質量(kg)1.16(電池含む)高さ(mm)185径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ブルーグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)鉛直/±3.0°ライン幅(mm)レーザー/2.5(10m)レーザー波長(nm)505精度(mm/m)±1mm/10m使用時間(時間)リチウム電池約14
  • HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG3 HUT

    HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG3

    HUT
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    翌々日出荷
    ・視認性の高いブルーグリーンレーザー。・便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。・安心の2年保証!IP54防塵・防滴・傾斜機能付。・ドットラインも可能。・圧倒的な使用時間(約25時間)!
    付属品受光器(バイス付)・エレベーター三脚・アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ質量(kg)1.15(電池含む)高さ(mm)185径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ブルーグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)鉛直/±3.0°ライン幅(mm)レーザー/2.5(10m)レーザー波長(nm)505精度(mm/m)±1mm/10m使用時間(時間)リチウム電池約25
  • HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG6 HUT

    HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG6

    HUT
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    翌々日出荷
    ・視認性の高いブルーグリーンレーザー。・便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。・安心の2年保証!。・IP54防塵・防滴・傾斜機能付。・ドットラインも可能
    付属品受光器(バイス付)・エレベーター三脚・アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ質量(kg)1.17(電池含む)高さ(mm)185径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ブルーグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)鉛直/±3.0°ライン幅(mm)レーザー/2.5(10m)レーザー波長(nm)505精度(mm/m)±1mm/10m使用時間(時間)リチウム電池約10
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

    ユニカ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
  • DCギヤードモータ TG-85E-BGタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-85E-BGタイプ

    ツカサ電工
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-30S-BGタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-30S-BGタイプ

    ツカサ電工
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントグリース(BG150N) 制研化学工業

    ジョイントグリース(BG150N)

    制研化学工業
    ¥539税込¥593
    1個
    翌々日出荷
    ドライブシャフトブーツ内に封入する専用潤滑グリースです。
    使用箇所アウタージョイント危険物の類別非危険物