カテゴリ

  • メカニカル部品(1,682)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,259)
  • 自動車純正部品(945)
  • 制御機器(895)
  • オフィス家具(860)
  • バイク純正部品(832)
  • 作業工具(532)
  • 科学研究・開発用品(394)
  • トラック純正部品(380)
  • 農業機械(369)
  • 空調・電設資材(333)
  • 切削工具(326)
  • 電気材料(271)
  • 建築金物(256)
  • パソコン/周辺機器(237)
  • 医療(222)
  • 船舶用品・漁業資材(202)
  • 配管・水廻り設備部材(165)
  • バイク部品(158)
  • 卓上消耗品(149)
  • 物流用品(137)
  • 家電(134)
  • 電動工具(133)
  • 厨房用品(115)
  • 店舗什器・備品(103)
  • 測定用品(102)
  • 塗装・養生・内装用品(99)
  • ねじ・ボルト・釘(94)
  • 自転車部品(93)
  • 自動車補修部品(85)
  • 建材・エクステリア(84)
  • 事務用品(81)
  • 学童・教育用品(77)
  • ガレージ機器・整備設備(75)
  • FA担当者のオススメ新商品(71)
  • 農業・園芸資材(68)
  • 油圧機器・油圧ホース(67)
  • 研磨材(66)
  • 保管用品(65)
  • 照明(62)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(59)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(58)
  • 機構部品(57)
  • 安全用品(57)
  • 清掃用品(53)
  • 梱包用品(51)
  • 介護用品(48)
  • 安全保護具(48)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(47)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(46)
  • 空圧工具(43)
  • 住設機器(39)
  • 溶接用品(38)
  • カー用品(36)
  • クリーンルーム用品(35)
  • 安全標識(34)
  • 救急・衛生(32)
  • バッテリー・電装(29)
  • 作業服(29)
  • トラック輸送・安全用品(28)
  • 日用品(27)
  • 防犯用品(26)
  • 防災用品(21)
  • 整備工具・収納(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • エンジン工具(18)
  • 手袋(17)
  • 縫製用品(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • 塗料(10)
  • ヘルスケア(8)
  • 農具(8)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • マスク(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)

「bh」の検索結果

13,361件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルデュロメータ/硬度計 Bareiss Prufgeratebau GmbHデジタルデュロメータ/硬度計Bareiss Prufgeratebau GmbH
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
特徴:シンプルで迅速な試験操作をお求めのお客様に最適。陽極酸化処理されたアルミニウム製シャーシにより、頑丈かつ軽量。非充電式リチウム電池で駆動し、多くのデジタル機能を内蔵。100件の測定結果を本体内に保存可能、またUSBポート経由で出力可能。測定時間の選択、ピーク値と標準値の切り替え、測定終了時の表示などの機能付き。テストスタンド(オプション)は、硬度計が試料表面に対して垂直になる様に保持。
材質【試料】複合材料、粘弾性材料、エラストマー、プラスチック、ゴム備考【試料】平滑な平面で、Φ18mm以上且つ厚さ6mm以上径(Φmm)【加圧面】18電源リチウム電池CR2477、約450時間持つ適合規格ASTM D2240、DIN EN ISO 868、DIN ISO 48-4、JIS K 6253本体質量(g)182測定深さ(mm)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×26×78分解能0.4ショアデータ出力USB Cタイプディスプレイ7セグメント表示防塵防水性能IP53
GOLD認証電源 LIAN LIGOLD認証電源LIAN LI
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
RSシリーズは、80PLUSおよび、PPLP.infoのGOLD認証かつ、Cybenetics Platinum認証を取得したフルモジュラー設計を採用したATX電源で、産業グレードのコンデンサを搭載し、ハイクラスGPU用の12V-2×6コネクタを搭載したATX3.1準拠の高品質な電源となっています。 革新的な回転式ACインレットを採用し、ACインレットを90度回転させることで標準設置と垂直設置の両方に対応する今までにない柔軟性を提供する電源ユニットで、150×86×150という比較的コンパクトな電源サイズに135mmの大型冷却ファンを内蔵し、効率的なエアフローを提供します。 PPLP.infoでSSS評価、かつCybeneticsでA評価を受けております。
仕様【ATX12バージョン】ATX3.1その他【PFC】アクティブPFC材質スチール質量(kg)1.8入力電圧(V)100-240ac寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×150ケーブルフルモジュラー式入力電流(A)15-8(50-60Hz)効率> 0.90under full load@115Vac、60Hz各種認証80PLUS GOLD認証/PPLP.info GOLD認証/Cybenetics Platinum認証
iPhone 16用 ハンドストラップ付き手帳ケース ラスタバナナiPhone 16用 ハンドストラップ付き手帳ケースラスタバナナ
2,719税込2,991
1個
6日以内出荷
iPhone 16用 ハンドストラップ付き手帳ケース
WBH54T用ウィンドスクリーン SHUREWBH54T用ウィンドスクリーンSHURE
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
WBH54T用タン(ベージュ)スナップフィット式ウインドスクリーン4個セット。屋外収音時のノイズ防止。
WBH54 用 ウィンドスクリーン(ブラック)4個入り SHUREWBH54 用 ウィンドスクリーン(ブラック)4個入りSHURE
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
Shure WBH54用交換ウィンドスクリーン(ブラック)4個入り。風切り音やポップノイズを低減し、屋外や強発声時の音質を向上させるアクセサリー。
アイアンフック太軸 TypeHS NBHK-IHHS ネイチャーボーイズアイアンフック太軸 TypeHS NBHK-IHHSネイチャーボーイズ
999税込1,099
1パック
8日以内出荷
近海の大型青物対応。中太軸ヘビースパーク使用。ハイドラグで使用可能な中太軸フックでホールド力をアップ。1/0~5/0までの幅広いバリエーション。フロロ内蔵アシストで適度な張りで抱き付きを防止。イナダ、ワラサから不意の大型ブリ・ヒラマサにも対応。
ブラックスタイルシングルアシスト
アイアンフックタイプSTツイン NBHK-IHST ネイチャーボーイズアイアンフックタイプSTツイン NBHK-IHSTネイチャーボーイズ
949税込1,044
1パック
8日以内出荷
【打ち勝つ「力」】近海青物に照準を当てたセンシティブフック。IRONHOOK TYPE-SS、STはシャウト!社製の細軸軽量フックを使用し、Nature Boysのジギングノウハウによってジグの抱き付きを極力抑えたセッティング。高強度かつ色落ちしないFishing FightersMARINASSIST DC、PCにフロロカーボンや特殊モノポリマーを内蔵。ほどよいハリで形状記憶力に優れ、シングルはもちろん、ツインフックのハリ先がきれいに内側を向く設定。リングには、丸線径で高強度な鉄腕SUS WDソリッドリングを採用。リーダーノット部の接地面積が多くなるためノット結束力を大幅に高めます。Nature Boysが自信を持ってお送りする近海青物に照準を当てたセンシティブフックの登場です。
用途鉄腕SUS WDソリッドリング使用。SSは、MARINASSIST DCにフロロカーボン内蔵。STは、MARINASSIST PC(特殊モノポリマー内蔵)を使用。色落ちしないステルス性を備えたマリンブラックアシスト採用。1/0~5/0まで豊富なラインナップ。ブラックスタイルツインアシスト
アイアンフックSタイプ NBHK-IHSS ネイチャーボーイズアイアンフックSタイプ NBHK-IHSSネイチャーボーイズ
949税込1,044
1パック
8日以内出荷
【打ち勝つ「力」】近海青物に照準を当てたセンシティブフック。IRONHOOK TYPE-SS、STはシャウト!社製の細軸軽量フックを使用し、Nature Boysのジギングノウハウによってジグの抱き付きを極力抑えたセッティング。高強度かつ色落ちしないFishing FightersMARINASSIST DC、PCにフロロカーボンや特殊モノポリマーを内蔵。ほどよいハリで形状記憶力に優れ、シングルはもちろん、ツインフックのハリ先がきれいに内側を向く設定。リングには、丸線径で高強度な鉄腕SUS WDソリッドリングを採用。リーダーノット部の接地面積が多くなるためノット結束力を大幅に高めます。Nature Boysが自信を持ってお送りする近海青物に照準を当てたセンシティブフックの登場です。
用途鉄腕SUS WDソリッドリング使用。SSは、MARINASSIST DCにフロロカーボン内蔵。STは、MARINASSIST PC(特殊モノポリマー内蔵)を使用。色落ちしないステルス性を備えたマリンブラックアシスト採用。1/0~5/0まで豊富なラインナップ。ブラックスタイルジギング用シングルアシスト
ボルトクリッパ ツイストハンドル ヒット商事ボルトクリッパ ツイストハンドルヒット商事
19,980税込21,978
1丁
5日以内出荷
ハンドルグリップの折り曲げにより、据え置き式として使用できます。据え置き時は、ぐらつきが少なく安定した切断姿勢が保てます。折り曲げは、ボタンとハンドルの回転だけで容易に出来ます。グリップは左右どちらの方向にも曲げられます。従来のボルトクリッパの様にハンドルを折らずに使用する事も可能です。特許偏芯ボルト方式を採用していますので刃先が簡単に移動でき微調整が容易に行えます。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。材質刃部/工具用特殊鋼全長(mm)780質量(kg)4.6切断能力(mm)HRB80軟線:Φ13、HRC40硬線:Φ9適合替刃BCC750
400mm望遠ミラーレンズ&2倍Extender KIT TOKINA(トキナー)400mm望遠ミラーレンズ&2倍Extender KITTOKINA(トキナー)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
トキナー SZX 400mm F8 Reflex MFは、最短撮影距離1.15mの近接を実現する、超望遠レンズです。ミラーを使用した反射光学系により、400mmの超望遠ながら、驚くほどコンパクトなサイズと軽さを実現しました。ミラーレンズならではの独特のリングボケが魅力です。さらに最短撮影距離は1.15mと短く、最大撮影倍率1:2.5倍のマクロ撮影が可能「寄れる超望遠」を実現しました。野鳥撮影や航空機の撮影のような超望遠を要求される撮影から、自然風景の撮影まで、気軽に持ち運べる超望遠レンズです。※マウントはTマウント式で、着脱式です。他のマウントへ変換もできます。※ピントはマニュアルです。露出は絞り優先AE(A)または(Av)、あるいはマニュアル(M)のみの対応です。※カメラにより「レンズなしレリーズの許可」の設定が必要です。
仕様【フード】専用フード(付属) BH-673(金属製ネジ込み式)、【絞り羽根】なし寸法(mm)76.8×Φ74質量(g)355(Tマウント除く)倍率最大撮影:01:02.5フィルター直径(Φmm)67(前側)、30.5(マウント側)焦点距離(mm)400レンズ構成5群6枚撮影距離(m)【最短】1.15フォーカス前玉繰り出し式・マニュアルフォーカスマウントTマウント使用(出荷時装着済み)明るさF8(固定)画角6°13'(対角・フルサイズ)
ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービングジッパーチューブ日本ジッパーチュービング
40,980税込45,078
1箱(25m)
7日以内出荷
SLBHやSLBJよりも柔軟性を重視したタイプ
材質難燃性塩化ビニール、アルミ箔、アース用編組線ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービングジッパーチューブ日本ジッパーチュービング
40,980税込45,078
1箱(25m)
7日以内出荷
長尺配線のシールドに最適
材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.02mm、嵌合部:半硬質塩化ビニルダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービングジッパーチューブ日本ジッパーチュービング
42,980税込47,278
1箱(25m)
7日以内出荷
SLBHやSLBFよりも高シールド性を重視したタイプ
材質ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール、アルミ箔、アース用編祖線ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応
バイアル瓶用ステンレスバット+バイアル瓶用ホルダー EYELA(アイラ/東京理化器械)バイアル瓶用ステンレスバット+バイアル瓶用ホルダーEYELA(アイラ/東京理化器械)
30,980税込34,078
1個
33日以内出荷
バイアル瓶用ステンレスバット。一度に少量容器を多本数または本数を調整して設置ができクラッシュアイスなども一緒に予備凍結したりドライチャンバーに使用できるバットです。バットの正・背面の高さを側面より10mm低くすることによりバイアル瓶に入れた試料が確認しやすくなっています試料を確認しながら密栓が行えます。ホルダーを使用することでバイアル瓶を任意の場所で保持でき本数が少ない場合でも転倒させずに棚板に設置できます試料の区分けができ取り間違いを軽減します。
適合機種角形ドライチャンバー DRC-1000・1100型構成ステンレスバット1枚(VBS-3000型)、ホルダー1枚・スプリング4枚(VBH-3000型)容量(mL)×架数(本)【バイアル瓶】5×87 / 10×80 / 20×52 / 30×42コード284300内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】213×213×17(29)アズワン品番68-5856-28
バイアル瓶用ホルダー EYELA(アイラ/東京理化器械)バイアル瓶用ホルダーEYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
バイアル瓶を安定させるためのホルダーです。VBS-3000型やDRC-1000型用オプション品への取り付けが可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×213×17(29)構成ホルダー1枚・スプリング4本コード284290アズワン品番68-5856-27
バスケット取付金具セット 西田金属バスケット取付金具セット西田金属
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
自転車・バイク デリバリー用大型リアバスケット(RBH2BL)の別売専用金具(HONDA BENLY取付専用)。
材質スチール(表面メッキ)アズワン品番69-4754-27
ビッグバンSSW 日動工業ビッグバンSSW日動工業
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能です。
付属品万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本、保護カバー質量(kg)7.3電流(A)【セルフスタート】12V:1200 / 24V:700先端【二次側ケーブル】バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付電源キャパシタケーブル長(m)【出力側】0.8(赤・黒) ※クリップ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで、12Vディーゼル車6000ccまで、24Vディーゼル車15000ccまでRoHS指令(10物質対応)対応ピーク電流(A)12V:2000、24V:1400
ブレーキホース ミヤコ自動車ブレーキホースミヤコ自動車
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
ブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホース。
メーカー日産
ノンシリコン熱伝導シートN800BH Shiu Li Technology(旭立科技)ノンシリコン熱伝導シートN800BHShiu Li Technology(旭立科技)
4,898税込5,388
1個
23日以内出荷
Nシリーズは、ノンシリコンタイプの熱伝導シートです。低分子シロキサンの揮発がないため、電気接点の障害を引き起こす心配がありません。光学製品や精密電子部品にも安心して使用できます。
用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11ピンク色硬さShore 00 50使用温度(℃)-60~125密度(g/cm3)3.3粘着性表面:2面熱伝導率(W/mk)11(ASTM D5470)圧縮率(%)65(a)30psi絶縁破壊電圧(kV/mm)8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.59MB)熱抵抗0.088((a)30psi(℃-in^2/W))グリーン購入法適合
クリーンボード Bタイプ 馬印クリーンボード Bタイプ馬印
18,980税込20,878
1枚
11日以内出荷
カラーバリエーションが豊富で明るい空間を自由に演出できます。厚みが12mmと薄いため自然な仕上がりに。マーカーボードタイプ。
用途マーカーボード仕様板面:無地、樹脂枠付属品マーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個
バリアフリーレール(への字タイプ) ライトオーク 160×1000 カドヤバリアフリーレール(への字タイプ) ライトオーク 160×1000カドヤ
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
敷居の段差をなくしてフラットスペースへ
材質アルミ、PVC寸法(mm)幅160×長さ1000×板厚2ライトオーク
バリアフリーレール(への字タイプ) ライトオーク 120×1000 カドヤバリアフリーレール(への字タイプ) ライトオーク 120×1000カドヤ
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
敷居の段差をなくしてフラットスペースへ
材質アルミ、PVC寸法(mm)幅120×長さ1000×板厚2ライトオーク
バリアフリーレール(への字タイプ) ライトオーク 100×1000 カドヤバリアフリーレール(への字タイプ) ライトオーク 100×1000カドヤ
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
敷居の段差をなくしてフラットスペースへ
材質アルミ、PVC寸法(mm)幅100×長さ1000×板厚2ライトオーク
バリアフリーレール(への字タイプ) ダークオーク 160×1000 カドヤバリアフリーレール(への字タイプ) ダークオーク 160×1000カドヤ
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
敷居の段差をなくしてフラットスペースへ
材質アルミ、PVC寸法(mm)幅160×長さ1000×板厚2ダークオーク
バリアフリーレール(への字タイプ) ダークオーク 120×1000 カドヤバリアフリーレール(への字タイプ) ダークオーク 120×1000カドヤ
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
敷居の段差をなくしてフラットスペースへ
材質アルミ、PVC寸法(mm)幅120×長さ1000×板厚2ダークオーク
バリアフリーレール(への字タイプ) ダークオーク 100×1000 カドヤバリアフリーレール(への字タイプ) ダークオーク 100×1000カドヤ
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
敷居の段差をなくしてフラットスペースへ
材質アルミ、PVC寸法(mm)幅100×長さ1000×板厚2ダークオーク
帆布ツールバケツ DBLTACT帆布ツールバケツDBLTACT
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
丈夫な10号帆布を使用強くて丈夫な帆布素材なので工具や部品など重いものを入れても破れにくい型崩れしにくい底板補強付き持ち手は手に馴染み滑りにくい麻ロープ大工道具・作業工具等の収納に
材質本体:白色10号帆布、ロープ:麻質量(g)528耐荷重(kg)10関連資料(0.36MB) (0.36MB)直径×高さ(mm)300×310
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用 Panasonic(パナソニック)2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
主な更新内容データベースの年度更新。タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路についてはおおむね2025年4月開通分まで、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月開通分まで収録。最新高速道路データを反映。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。「全国どこでも市街地図」を収録〔収録済みの新規開通道路の例〕常磐自動車道 三郷料金所スマートIC ( 2025年3月開通)東海環状自動車道(国道475号線) いなべIC~大安IC(2025年3月開通)、山県IC~本巣IC(2025年4月開通)を収録収録の道路データで、高速、有料道路についてはおおむね2025年4月、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月までに収集された情報に基づています。※本更新地図は各カーメーカー純正のナビには対応しておりません。地図更新に関してはナビご購入店様にお問合せください。
適合車種CN-F1X10BHD・F1X10BGD・F1X10HD・F1X10GD・F1D9HD・F1D9GD・HA01D・HA01WD・HA02D・HA02WD・HE01D・HE01WD・HE02D・HE02WD
非照光式スライドスイッチ(SSシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)非照光式スライドスイッチ(SSシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
169税込186
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.42MB)
音声点滅天壁直付片面誘導灯 東芝ライテック音声点滅天壁直付片面誘導灯東芝ライテック
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面電圧(V)信号:DC24定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台
音声点滅天壁直付両面誘導灯 東芝ライテック音声点滅天壁直付両面誘導灯東芝ライテック
99,980税込109,978
1個
29日以内出荷
材質本体/鋼板本体/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分両面電圧(V)信号:DC24定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台
音声点滅壁埋込片面誘導灯 東芝ライテック音声点滅壁埋込片面誘導灯東芝ライテック
78,980税込86,878
1個
29日以内出荷
材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面電圧(V)信号:DC24定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台
電源別置B級BH片面誘導灯 東芝ライテック電源別置B級BH片面誘導灯東芝ライテック
23,980税込26,378
1個
29日以内出荷
材質本体/樹脂本体/白 マンセル値 N9.0区分片面等級BH定格電圧(V)100入力電圧(V)非常時:DC100電池別置形型式承認番号1CL111-3442カテゴリー電源別置形誘導灯
電源別置B級BH両面誘導灯 東芝ライテック電源別置B級BH両面誘導灯東芝ライテック
27,980税込30,778
1個
29日以内出荷
材質本体/樹脂本体/白 マンセル値 N9.0区分両面等級BH定格電圧(V)100入力電圧(V)非常時:DC100電池別置形型式承認番号1CL221-3443カテゴリー電源別置形誘導灯
防雨形壁埋込片面誘導灯 東芝ライテック防雨形壁埋込片面誘導灯東芝ライテック
66,980税込73,678
1個
29日以内出荷
材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面定格電圧(V)100保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)内蔵電池E01点灯方法一般形(20分間)カテゴリー電池内蔵誘導灯
防湿防雨天井直付両面誘導灯 東芝ライテック防湿防雨天井直付両面誘導灯東芝ライテック
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
材質化粧枠/SUS区分両面定格電圧(V)100保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
長時間天壁直付片面誘導灯 東芝ライテック長時間天壁直付片面誘導灯東芝ライテック
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
材質本体/樹脂本体/白 マンセル値 N9.0区分片面定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E02点灯方法非常時:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
長時間天壁直付両面誘導灯 東芝ライテック長時間天壁直付両面誘導灯東芝ライテック
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
材質本体/樹脂本体/白 マンセル値 N9.0区分両面定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E02点灯方法非常時:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
長時間天井埋込片面誘導灯 東芝ライテック長時間天井埋込片面誘導灯東芝ライテック
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E02点灯方法非常時:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
長時間天井埋込両面誘導灯 東芝ライテック長時間天井埋込両面誘導灯東芝ライテック
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分両面定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E02点灯方法非常時:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
...