カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- メカニカル部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(14)
- オリエンタルモーター(1)
- タカチ電機工業(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- 油研工業(1)
- SPG(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- スバル(1)
- MINOURA(箕浦)(1)
- 中央精機(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
「bh-100s」の検索結果

アルミ丸棒取手 BHシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771組(2本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。シリーズBHシリーズ材質(ビス取付部)鉄許容荷重(N[kgf])300(30)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルケージホルダー
MINOURA(箕浦)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷クイッククランプによりワンタッチで取り付け、取り外しができるボトルケージホルダー ホルダー内部にはギア歯機構が設けてあり、12度ごとに装着角度を設定。 BH-100にはクランプ対応径の違いで2種類あります。 「BH-100S」(側面のロゴ印刷が赤色) : 一般的なハンドルバーやシートポスト(直径22~29mm)に対応 「BH-100M」(側面のロゴ印刷が黒色) : オーバーサイズハンドルバーの根本部分や小径車のシートポスト(直径28~35mm)に対応材質アルミ/ステンレス
T型ホローレンチ ビットホルダーソケット
ミトロイ(水戸工機)¥7,898税込¥8,6881セット6日以内出荷から7日以内出荷差込角9.5mm(3/8)用各種ハンドルなどに取付け使用可能。仕様ボール付セット内容T型ホローレンチ(THC-3BH)、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)寸法D1(Φmm)17寸法D2(Φmm)17ビット取付方法押込スライド式本体長さL(mm)65
ボールポイント六角レンチ(スタビータイプ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥11,980税込¥13,1781箱(5本)4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。材質クロームメッキタイプスタビータイプ先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB-H
SMC¥949税込¥1,0441個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)付属品ボルト4本材質ステンレス鋼
プラグボルト
SMC¥949税込¥1,0441セット(4本)20日以内出荷耐環境仕様シリンダHYB-Z1シリーズ用用途使用しない取付穴を塞ぐのに使用します。材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)4
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25DK
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16D
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)16
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25D
SMC¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CDA2BH
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH100-~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)100取付金具基本形磁石内蔵有無有
インダクションモーターギヤヘッド 60W
SPG¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から17日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター60Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ CDQ2BH100
SMC¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
プレートナット
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷部品名称プレートナツト図解NoGB1010ALN フレーム 薬剤タンク部品_No.66、KBM-500D-1(改訂版) 薬剤タンク部品_No.30、CBM-520SLT-C2-3 薬剤タンク部品_No.41、SSA-F500 薬剤タンク部品_No.29、BSM-840SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.22、CSD-600NR 薬剤タンク部品_No.21、SSA-α1010 薬剤タンク部品_No.33、BSM-1240SLT-C2S 薬剤タンク 攪拌部品_No.22、SSA-F600 エンジン 薬剤タンク部品_No.16、KBM-500D 薬剤タンク部品_No.31、GB1010BSR フレーム 薬剤タンク部品_No.66、CBM-520BH-1 薬剤タンク部品_No.45、BSM-1040SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.22、VSM100-11 本体部品_No.28、BSM-840SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.22、BSM-1240SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.22、SSA-C421 薬剤タンク部品_No.23など
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/薄型タイプ LE2S□H Series
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個11日以内出荷スライドテーブルLE2S(H)□Hシリーズ追加。マニホールドコントローラ対応。最大16軸接続可能。モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。8.7kg-CO2e/年(14.1)。※動作条件により値は異なります。バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。停止位置からの再始動が可能電源仕様DC24V±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BH63-~DZ~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷から30日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
BIZ-FU圧着タイプ10システム Limited|顕微鏡用電動フォーカスシステム
中央精機¥499,800税込¥549,7801台50日以内出荷顕微鏡のトルク調整リングに固定する電動Zフォーカスシステムです。低振動マイクロステップドライバにより、従来より安定した駆動を実現。任意位置の設定と呼出しが可能です。スイッチ点灯による高い視認性と、左右設置に対応した上面配置パネルで、快適な操作環境を提供します。適合顕微鏡:【EVIDENT】BH2、BX40、BX50、BX-FM、IX70、IX71、MX50NIKONIM-3、IM-4、L150、L200、ME600、OPTIPHOTO100S、OPTIPHOTO150、OPTIPHOTO200、OPTIPHOTO300、TE2000質量(kg)1.4消費電力ACアダプタ(24V2.5A)使用周囲温度(℃)10~40制御機能[微動調整ダイヤル]スイッチによる微動、[粗動調整]スイッチによる粗動、焦点位置[Home] (原点) 設定、焦点位置[1]・焦点位置[2]設定、焦点位置[Home]移動 (原点復帰) 動作、焦点位置[1]移動・焦点位置[2]移動、制御モード切替え[Set/Operate]スイッチ モード切替え操作、通信 (RS-232C) によるリモート制御 (アブソリュート移動、ステップ移動、ジョグ移動、原点復帰などの操作と速度、ステップ角、座標値、パラメータ等の各種設定)インターフェイスRS-232C入力電源(V)AC90~240 50/60Hz周囲湿度(%)20~80(非結露)
Aシリーズ可変ピストンポンプ
油研工業¥269,800~税込¥296,780~1個90日以内出荷高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積仕様汚染度:NAS1638-10級以内制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60