カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- メカニカル部品(18)
- 農業機械(17)
- 制御機器(14)
- 電気材料(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 作業工具(9)
- 切削工具(7)
- 自動車純正部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 自動車補修部品(5)
- 建築金物(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- Comfortable Electronic(COMF)(10)
- KITZ(キッツ)(3)
- KSフィルター(3)
- KTC(2)
- MAZDA(マツダ)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- NOK(2)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- SIEMENS(3)
- SMC(33)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アソー(2)
- エスコ(3)
- スーパーツール(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- 共立電子産業(3)
- 日本発条(NHK)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bh-32」の検索結果

CD Series(CDQP2BH32)
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷ストローク(mm)15ストローク標準ストロークタイプ(H) エアハイドロタイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
バッククランプ SUS430
省栄製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。材質SUS430幅(mm)13穴数5板厚t(mm)1
薄形シリンダ CDQ2BH32
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
ホールソー
ウイニングボアー(5件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から9日以内出荷業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
バイメタルホールソー
SK11(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種電気ドリル刃厚(mm)0.8材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7223-1BH32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用
SIEMENS¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷仕様Siemens デジタル拡張Siemens SM 1223 PLC デジタル拡張モジュールは、コンタクト定格 500 mA の 8 入力及び 8 リレー出力です。S7-1200 シリーズ PLC で使用するように設計されています。I/O は、シンク構成とソース構成の両方で接続できます。アラーム、診断、及びバックプレーンバス間のガルバニック絶縁などの Advanced 機能を多数備えており、さまざまなデジタル用途に最適です。特長と利点入力電源: 24 V dc 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 UL 認定 cULus認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007寸法(mm)100×45×75シリーズSIMATIC、SM 1223ケーブル長(m)150 (unshielded) , 500 (shielded)出力電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ出力数8入力数8最大動作温度(℃)60
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH32
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2BH32)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個13日以内出荷タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2BH32
SMC¥8,498税込¥9,3481個13日以内出荷ストローク(mm)30ストローク標準ストロークタイプ(H) エアハイドロタイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2BH32)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スライドハンマベアリングプーラセット
スーパーツール(1件のレビュー)¥87,980税込¥96,7781個当日出荷ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。適合(引抜適合ベアリング内径)Φ10~32mmトラスコ品番108-4968セット内容スライドハンマーBPH-6(1式)、内爪BPJ-0~4(5個)、スチールケース(1個)質量(kg)4.5
エースボール アングル型 ホースニップル一体型
アソー(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。形状アングル高さ(mm)28.5流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×ホース口ハンドル形状レバー式接続方向アングル
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH32TN
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷ストローク(mm)100ストローク標準ストロークタイプ(H) エアハイドロタイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2BH32TN)
SMC¥8,598税込¥9,4581個13日以内出荷ストローク(mm)20タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
ホワイトボード<マグボ>(マグネットシート)行動予定
コクヨ¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷裏面全体がマグネットになっているので、スチール面に簡単に設置や取り外しができます。 サイズ・種類も充実のラインナップ。オフィスの壁面を有効活用できます。付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個材質表面:PET、裏面:マグネットシート区分本体シリーズホワイトボード マグボ罫行動予定表シート厚さ(mm)t0.8繰り返し・詰め替え対応
150型 グローブバルブ(フランジ形)(BHシリーズ)
KITZ(キッツ)¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷から4日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒バルブ種類グローブバルブ
ブラシホルダ
協栄電機¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から8日以内出荷【Sシリーズ】 コンパクトな設計でスリップリングの外径の大きさに関係なくご使用いただけます。 信号用としてご使用の場合、BH0804-10/BH0804-12のブラシホルダーとAG0804(銀系ブラシ)の組合せでご使用ください。 【Vシリーズ】 中容量クラスの電流供給用に適しています。 リング外径Φ75~Φ170以内のご使用に適しています。 【Bシリーズ】 ブラシ2連型になっており、かつブラシ寸法が大きいので、大容量の電流供給用に適しています。 【Mシリーズ】 低価格にて供給する目的で、モールド成形品にて製作した商品です。材質BS
150型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク・フランジ形)(DBHシリーズ)
KITZ(キッツ)¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC(青銅)使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横
PISCO(ピスコ)¥799税込¥8791個当日出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×2本 リード線 間仕切りあり
Comfortable Electronic(COMF)¥90税込¥991個3日以内出荷コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単3×2本 スイッチ/リード線付き)
Comfortable Electronic(COMF)¥139税込¥1531個3日以内出荷スイッチ付きの単3電池×2本用の電池ケースです。リード線が付いています。材質PP UL94HBレジン、黒色、寸法(mm)57.1×32出力リード線/AWG26、黒&赤、150mm電極マイナス/0.6mm 65C スプリングワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
150型 ゲートバルブ(フランジ形)(EBHシリーズ)
KITZ(キッツ)¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷から4日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒バルブ種類ゲートバルブ
一般作業用エコノミーブレードホース
TRUSCO¥5,398~税込¥5,938~1巻当日出荷から翌日出荷耐圧性・透明性・柔軟性にすぐれたエコノミー価格の日本製ブレードホースです。透明性に優れ、流体の目視確認が容易です。RoHS2適合品です。ライン入りのため、配管時によじれ等防止できます。1mごとにカットマークや品名、品番が表示されているので、長さに合わせてカットしたり、取り換え時の品番確認に便利です。用途散水・給排水、工場配管、清掃などの一般作業に。また、エア配管、土木・建築現場での給排水に。RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンブレードホース
十川ゴム¥149,800税込¥164,7801巻当日出荷から5日以内出荷折れにも強い柔軟性に優れたホースです。用途食品充填ライン。 飲料水。 化学薬品移送。使用温度範囲-30~150℃使用圧力(MPa)0.5仕様食品衛生法 厚生労働省告示第85号適合材質シリコンゴム色半透明使用流体食品・飲料水・化学薬品
電池ケース 単3×2本 リード線 縦一列
Comfortable Electronic(COMF)¥84税込¥921個3日以内出荷コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PP
ハンマードリル(SDSプラスシャンク)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷L字型デザインによるバランスの取れた重量配分で、軽量・コンパクトです。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構トラスコ品番374-5384セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ長さ(mm)354質量(kg)3.5高さ(mm)233電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×240×80打撃数(min-1[回/分])0~4000コード長さ(m)4.5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート28絶縁方式二重絶縁構造測定振動数範囲・加速度13m/S2シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
電池ケース 単3×2本
Comfortable Electronic(COMF)¥119税込¥1311個3日以内出荷単3電池を直列2本で収める電池ケースです。 リード線の引き出しには別途【006PI】等の電池スナップが必要です。色黒端子形状スナップ本数2本用材質(ボディ)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×2本 リード線 背中合わせ
Comfortable Electronic(COMF)¥84税込¥921個3日以内出荷コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単3×2本 リード線/耳付き)
Comfortable Electronic(COMF)¥90税込¥991個3日以内出荷150mmのリード線と固定用耳が付いた単3乾電池が2本入るケースコード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応