カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 清掃用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「bh-60b」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ丸棒取手 BHシリーズ タカチ電機工業

    アルミ丸棒取手 BHシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    799税込879
    1組(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    シリーズBHシリーズ材質(ビス取付部)許容荷重(N[kgf])300(30)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • [SDSプラス]ドリルビット エスコ

    [SDSプラス]ドリルビット

    エスコ
    930税込1,023
    1本
    翌日出荷
    SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
  • PFC ON Semiconductor ON SEMICONDUCTOR

    PFC ON Semiconductor

    ON SEMICONDUCTOR
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    実装タイプスルーホールスイッチング周波数(kHz)20
  • ウォーム減速機 BH 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 BH

    長谷川鉄工所
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
    タイプBH
  • バーキンタほうき クネットタイプ ソフト1 バーテック

    バーキンタほうき クネットタイプ ソフト1

    バーテック
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ブラシ部を直角(90°)に曲げることができるので、機械や棚の下の清掃に最適です。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
    用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。トラスコ品番856-3168全長(mm)1130質量(g)366アズワン品番64-5184-812018年トラスコ掲載ページ9 0319繰り返し・詰め替え対応
  • バーキュート ほうき クネットタイプ ソフト バーテック

    バーキュート ほうき クネットタイプ ソフト

    バーテック
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
    用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。長さ(mm)1130質量(g)360幅(cm)302018年トラスコ掲載ページ9 0296繰り返し・詰め替え対応
  • バーキュート ほうき クネットタイプ幅広 ソフト バーテック

    バーキュート ほうき クネットタイプ幅広 ソフト

    バーテック
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
    用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。長さ(mm)1130質量(g)420幅(cm)452018年トラスコ掲載ページ9 0296繰り返し・詰め替え対応
  • Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    国産車、輸入車のどちらにも搭載可 また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が。可能なマルチタイプです。Tuflong ENアイドリングストップ車対応高性能バッテリー。ISS車対応のENバッテリー。Tuflong ENシリーズにISS車対応。国産車、輸入車のどちらにも搭載可。また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。日本の気候風土に適合した設計。補水可能、白色の電槽、液面レベルの確認可能
    箱高(mm)190
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OHM LEDライト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OHM LEDライト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Panasonic。・イヤホン・ヘッドホン。EAH-AZ70W。RZ-S50W。TaoTronics。・イヤホン・ヘッドホン。SoundLiberty88。PURECORE TT-BH1003。TT-BH092。OHM/オーム電機。・LEDライト。LH-C48B5S。LH-CT25A5。LH-CT55A5。LH-CW60A5。LH-CW70A5。LN-C40A7。・ポケットラジオ。RAD-P332N-K。RAD-P332N-W。・ワイヤレス充電器。MAV-Q610N。MAV-W05-W。・モバイルバッテリー。SMP-JV41K。SMP-JV41W。SMP-JV51K。SMP-JV51W。SMP-JV52W。SMP-JV53W。・ワイヤレスイヤホン/スピーカー。ABT-AP5 NV。ABT-AP5 WH。ASP-W125N-K。ASP-W125N-W。ASP-W180N。ASP-W600N。ASP-WS300N。HP-BC110N。HP-BC500N。HP-BC70N。HP-W160N。HP-W410N-A。HP-W410N-K。HP-W410N-R。HP-W430N-K。HP-W430N-W。HP-W600N。HP-WH500N。HSP-W530N。L102BEANPG。L102BEANRCP。RBTESMS05BK。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 大便器用排水ソケット HH02044 TOTO

    大便器用排水ソケット HH02044

    TOTO
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    適合品番CS60B、CS60BH、CS260B、CS260BH
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    規格9.2X13.8X24部品名称カラー図解NoCBM-520SLT-1 オプション(1)(ジェットポンプ・薬液箱・回転計)部品_No.60、CBM-520A ギヤケース部品_No.27、CBM-520SLT-C2-3 オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.60、CBM-520BH ギヤケース部品_No.27、CBM-520SLT-B オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.60、CBM-520 ギヤケース部品_No.27、CBM-520B ギヤケース部品_No.27、CBM-520BH-1 ギヤケース部品_No.27、CBM-520SLT 希望付属品1部品_No.65、SSA-K400A ストレーナボックス部品_No.10
  • ハキダシホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハキダシホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    9,898税込10,888
    1個
    8日以内出荷
    備考18~20フクム部品名称ハキダシホースマトメ図解NoCBM-520SLT 希望付属品1部品_No.16、CBM-520A 付属品部品_No.29、CBM-520 付属品部品_No.29、SSA-α510DX 付属品部品_No.26、SSA-C421 付属品部品_No.11、CBM-520SLT-1 オプション(1)(ジェットポンプ・薬液箱・回転計)部品_No.11、SSA-α510 M-A 付属品部品_No.26、KBM-3015D-2 付属品部品_No.15、CBM-520SLT-B オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.11、MRS60-300-3 フゾクヒン部品_No.19、CBM-520BH 付属品部品_No.29、SSA-K500 付属品部品_No.11、CBM-520B 付属品部品_No.29、SSA-K400A 付属品部品_No.6、SSA-α500 付属品部品_No.23、SSA-α510 付属品部品_No.26、MRS60-300クミタテ 付属品部品_No.25、SSA-α510-110 オプション部品_No.41、CBM-300BD-K 付属品部品_No.17、CBM-520SLT-C2-3 オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.11、CBM-520BA 付属品部品_No.29、SSA-α510DX M-A 付属品部品_No.26、SSW-302A 付属品,希望付属品部品_No.26、CBM-520BH-1 付属品部品_No.24、MRS60-300BSLT オプション ジェットポンプ、ガンノズル部品_No.11、MRS60-300BST 希望付属品部品_No.11、SSA-K400A 貼りマーク部品_No.6
  • ホース 8.5X1BX5000 BIGM(丸山製作所)

    ホース 8.5X1BX5000

    BIGM(丸山製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    規格8.5X1BX5000部品名称ホース 8.5X1BX5000図解NoCBM-520SLT-C2-3 オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.12、CBM-300BD-K 付属品部品_No.18、CBM-520B 付属品部品_No.30、MRS60-300-3 フゾクヒン部品_No.20、CBM-520BH 付属品部品_No.30、BSM-630SLT-C2-2 オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.13、CBM-520SLT 希望付属品1部品_No.17、BSM-630SLT-BC2-1 オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.13、MRS30-130-1 オプション(12) エンチョウノズル、ジェットポンプ部品_No.26、MRS30-130 付属品、希望付属品部品_No.32、CBM-520BH-1 付属品部品_No.25、SPA-500 希望付属品部品_No.42、MRS30-130T 付属品、希望付属品部品_No.32、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.13など
  • LED誘導灯B級BH両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH両面直付

    三菱電機
    94,980税込104,478
    1個
    13日以内出荷
    電線管そのまま施工対応・従来器具用の背面取付穴追加など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ B級 BH形(20A形)両面灯 長時間定格形(60分間) 耐震クラスS2
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.4表示両面電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯B級BH片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面直付

    三菱電機
    82,980税込91,278
    1個
    13日以内出荷
    電線管そのまま施工対応・従来器具用の背面取付穴追加など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ B級 BH形(20A形)片面灯 長時間定格形(60分間) 耐震クラスS2
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.7表示片面電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯B級BH両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH両面直付

    三菱電機
    85,980税込94,578
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面直付

    三菱電機
    78,980税込86,878
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH壁埋込長 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込長

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)3.3定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.069埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯B級BH両面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BH両面天井

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH片面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面天井

    三菱電機
    96,980税込106,678
    1個
    13日以内出荷
  • CD Series(CDG1BH63) SMC

    CD Series(CDG1BH63)

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • LED誘導灯 長時間定格形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 B級BH形 【受注生産品】 岩崎電気

    LED誘導灯 長時間定格形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 B級BH形 【受注生産品】

    岩崎電気
    129,800税込142,780
    1台
    31日以内出荷
    天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付長時間定格形(60分) 片面形 B級BH形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)2.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.3材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.055認定番号型式認定番号:1AL111-3624公共施設型番SH1-FBF20-BH60(避難口用)、SH1-FSF20-BH60(避難口用)、ST1-FBF22-BH60(通路用)、ST1-FSF22-BH60(通路用)耐震性クラスS
  • ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 背なし 900W 座:ツイル オカムラ(岡村製作所)

    ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 背なし 900W 座:ツイル

    オカムラ(岡村製作所)
    109,800税込120,780
    1台
    40日以内出荷
    グリーン購入法適合