カテゴリ

  • 制御機器(24)
    • 配線用遮断器本体(2)
    • 漏電遮断器その他関連用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 農業機械(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 空調・電設資材(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • バイク部品(9)
  • 物流用品(9)
  • 測定用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 清掃用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 医療(6)
  • 切削工具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
フレーム(AF)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bh-k」の検索結果

257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ三菱電機(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途分電盤用、主回路用型式BH-K
協電用ブレーカ BH-Kシリーズ用取付プレート ユーボン協電用ブレーカ BH-Kシリーズ用取付プレートユーボン
269税込296
1袋
当日出荷
協電用ブレーカ BH-Kシリーズ用取付プレート
分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ三菱電機(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
接続表面形:圧着端子用定格絶縁電圧(V)500フレーム(AF)100定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5適合主回路用ノーヒューズ遮断器外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77.5
BH分電盤用遮断器(BH-K) 三菱電機BH分電盤用遮断器(BH-K)三菱電機
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SM-BH59Kプロテクションカバー SHIMANO(シマノ)SM-BH59KプロテクションカバーSHIMANO(シマノ)
249税込274
1個
8日以内出荷
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1箱(10本)
当日出荷から42日以内出荷
ロックカバーハンドルロック 内外電機ロックカバーハンドルロック内外電機
749税込824
1パック(10個)
当日出荷
非常回路等のブレーカトリップ防止にご利用下さい。
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から11日以内出荷
箱切名人 BIGMAN(ビッグマン)箱切名人BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
握り部をひっかけてスライドさせるだけで、簡単に同じ高さでミシン目を入れることが出来ます!
用途ダンボールの内側に折込線を入れる道具です。お仕事での梱包作業はもちろんのこと、個人での フリマアプリ、オークションサイトでの商品発送時やダンボール箱を、丁度の大きさにするときに便利仕様回転ミシン刃使用方法本体ガイド部を段ボール箱の縁に引っ掛けてスライドさせるだけで、簡単に一定の高さでミシン目(折込線)を入れることが出来ます。ミシン目を入れる高さはツマミを緩めて1.ガイドをレール上でスライドさせ、任意の位置でツマミを締めるだけで簡単に調節出来ます。、2.ご使用方法2-2:段ボール箱の4辺に上記の方法で一定の高さにミシン目を入れます。次に段ボール箱の4隅にカッターナイフなどでミシン目の高さまで切込みを入れるとミシン目(折込線)の高さで綺麗に段ボール箱を折り曲げることが出来ます。材質基材:アルミニウム・プラスティック、刃部:スチール寸法(mm)245×50×20ホワイト/シルバー質量(g)116最大切込深さ(mm)180
ステンレス万能ヒシャク木製 カネ三ステンレス万能ヒシャク木製カネ三
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ヒシャク部分の材料はSUS-304・102度の円錐形のため、一斗缶・バケツなどからのすくい取り作業に最適です。
用途トロ舟・缶物・バケツなどから、モルタル・接着剤・防水材・ペンキ・園芸用砂・土・肥料などをすくい取る作業、その他あらゆる建築用のご使用に材質本体:SUS304、パイプ柄:ステンレス、ビス:木柄はクロームメッキビス、口金:アルミダイキャストトラスコ品番851-0899長さ(mm)500直径(Φmm)160質量(g)300
PBH-KA 取付金具 日東工業PBH-KA 取付金具日東工業(1件のレビュー)
729税込802
1セット
当日出荷
適合機種PCS,PBH(-G),ABH-Gセット内容取付金具4個、ねじ4個RoHS指令(10物質対応)対応
ビットホルダ カラビナ付 TRUSCOビットホルダ カラビナ付TRUSCO
749税込824
1個
当日出荷
質量(g)33ビット取付方法上下両スライド式
直角金物補強アーム 日動電工直角金物補強アーム日動電工
428税込471
1個
3日以内出荷
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O ― -2型、NDM(中型)、計器箱に使用します。 ぐらつく際は補強アームをご使用ください。
種類補強アーム表面処理溶融亜鉛めっき
雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ2個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ2個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
合計使用量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2Pコンセント形状2P質量(g)50スイッチ一括集中スイッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×33×55機能シャッター、絶縁カバー、雷ガード、ブレーカーアース端子×マグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター
除電ブラシ ハード小判型 TRUSCO除電ブラシ ハード小判型TRUSCO
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。小半型なので作業効率が大です。
用途プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。全長(mm)120毛丈(mm)13幅(mm)60トラスコ品番287-4130材質/仕上台座:木毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3)質量(g)86線径(Φmm)0.3材質(毛)静電除去ナイロン SC
バイオマス10% HD規格袋 伊藤忠リーテイルリンクバイオマス10% HD規格袋伊藤忠リーテイルリンク
259税込285
1袋(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
植物由来のプラスチックを一部配合したHDPE(高密度ポリエチレン)製のポリ袋。しっかりとした厚みで丈夫なカサカサとした質感のビニール袋。食品衛生法規格基準適合品で、食品を直接入れられます。
用途食品の包装等に材質高密度ポリエチレン(HDPE)(バイオマスポリエチレン10%)厚さ(mm)0.01半透明種類平袋入数(枚)100
屋外ホース格納箱・コンクリート架台付 報商製作所屋外ホース格納箱・コンクリート架台付報商製作所
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
ホースやノズルなどを収納する、ホース格納箱です。
バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善)バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリムYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
おしゃれなバスケット付きハンガーラック。キャスター付きで移動もらくらく。
用途パイプハンガーラック、ハンガーラック、コートハンガーラック、クローゼットハンガーラック、ロッカーとして。衣類収納、収納、衣替え、玄関収納に。材質スチール(粉体塗装)組立時間約20-30分取扱説明書(5.9MB)
ビーホルダー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ビーホルダーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ビットの保管に。オリジナルキーホルダーに。脱着スムーズ!両スライド式
用途6.35mm六角軸の持ち運びに。RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホワイトボードフレーム付無地 コクヨマグネットホワイトボードフレーム付無地コクヨ
6,598税込7,258
1本
翌日出荷から4日以内出荷
<マグボ>にフレームをあわせることにより、従来のホワイトボード感覚で使用できます。 フレームはオフィスに合うシンプルでスタイリッシュなデザイン。粉受け・ペントレーとして使用できます。 組み立て式です。
付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個材質表面:PET、裏面:マグネットシート、フレーム:発泡R-PS+マグネットシート、コーナーパーツ:ABS区分本体シリーズマグネットホワイトボード紙質再生材配合率/フレーム:発泡R-PS80%無地フレーム奥行(mm)17グリーン購入法適合
ボルト用保護カバー付属品 ハカマ マサルボルト用保護カバー付属品 ハカママサル
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。ハカマは段積みが可能です。ボルト用保護カバー使用時に、ねじの長さが適合ねじの長さより長い場合に使用します。ボルト用保護カバーを取付ける前に設置します。
用途ボルト用保護カバーの高さ調整に使用。
小型ビーズバス アルミ槽 アズワン小型ビーズバス アルミ槽アズワン
113,000税込124,300
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。
用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)温度センサーK熱電対温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温+5~150外寸法(mm)150×190×207安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
ラッシングベルト・ループ固定用補助金具 信和自動車工業ラッシングベルト・ループ固定用補助金具信和自動車工業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ループ状に簡単固定できます。
材質SUS304表面処理バレル研磨適合品番774CW12A/13A/14A/15A・774RW12A/13A/14A/15A
マグネットホワイトボードフレーム付月間予定表 コクヨマグネットホワイトボードフレーム付月間予定表コクヨ
13,980税込15,378
1本
翌日出荷
<マグボ>にフレームをあわせることにより、従来のホワイトボード感覚で使用できます。 フレームはオフィスに合うシンプルでスタイリッシュなデザイン。粉受け・ペントレーとして使用できます。 組み立て式です。
種別月間予定表付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個材質表面:PET、裏面:マグネットシート、フレーム:発泡R-PS+マグネットシート、コーナーパーツ:ABS区分本体種類マグネット掛け・罫線ありシリーズマグネットホワイトボードシートサイズ(mm)600シート幅(mm)900紙質再生材配合率/フレーム:発泡R-PS80%月間予定表フレーム幅(mm)945フレーム高さ(mm)645フレーム奥行(mm)17グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ハカマ 30型 グレー マサル工業ハカマ 30型 グレーマサル工業
349税込384
1個
3日以内出荷
適合30型ボルト用保護カバー材質PVC(塩化ビニル)グレー高さ(mm)35質量(g)39外径(Φmm)72.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ダストシール(標準) LBHK型 NOKダストシール(標準) LBHK型NOK(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)型式LBHK
ハカマ 30型 ダークブラウン(こげ茶) マサル工業ハカマ 30型 ダークブラウン(こげ茶)マサル工業
349税込384
1個
3日以内出荷
適合30型ボルト用保護カバー材質PVC(塩化ビニル)ダークブラウン(こげ茶)高さ(mm)35質量(g)39外径(Φmm)72.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
菜時器エクセル 飯碗 花唐草 マルケイ(国際化工)菜時器エクセル 飯碗 花唐草マルケイ(国際化工)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
食器の種類和食器花唐草
蛍光イエロープリズム ハーフ275 ブロー製フレーム使用 グリーンクロス蛍光イエロープリズム ハーフ275 ブロー製フレーム使用グリーンクロス
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。 高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。縦(mm)1725横(mm)335取付け方法自立式有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)275×1400ブロー製枠付き色板の仕様蛍光プリズムイエロー反射
ハカマ 16型 ダークブラウン(こげ茶) マサル工業ハカマ 16型 ダークブラウン(こげ茶)マサル工業
249税込274
1個
3日以内出荷
適合16型ボルト用保護カバー材質PVC(塩化ビニル)ダークブラウン(こげ茶)高さ(mm)30質量(g)19外径(Φmm)60.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
VOCALOID6 Voicebank AI 花響 琴(Hibiki Koto) インターネットVOCALOID6 Voicebank AI 花響 琴(Hibiki Koto)インターネット
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
パワフルでハリのある歌声をもつ本格派シンガー「花響 琴」(CV:立花れおん)のVOCALOID6専用ボイスバンクVOCALOID6のAI技術に最適化しており、ナチュラルな表現でこれまでにない自由な歌声を実現ディレクション次第で、人間らしい自然な歌声から近未来的なロボットボイスまで様々な歌声をつくれます日本語、英語、中国語を織り交ぜた歌詞を歌えますVST3/AUやARA2対応しDAWとの連携が可能購入特典として、手軽に本格的な音楽制作・音声素材のミックスができるDAWソフト「ABILITY 4 SE」やプラグインをプレゼント
ボルト用保護カバー ハカマ マサル工業ボルト用保護カバー ハカママサル工業
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
●ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。●ハカマは段積みが可能です。
材質PVC(塩化ビニル)グレー高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト用保護カバー(ハカマグレー(鉄/生地) 大阪魂ボルト用保護カバー(ハカマグレー(鉄/生地)大阪魂
329税込362
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
プラボックス PBシリーズ オプション品 宮成製作所プラボックス PBシリーズ オプション品宮成製作所
329税込362
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
ボルト用保護カバー(ハカマこげ茶(鉄/生地) 大阪魂ボルト用保護カバー(ハカマこげ茶(鉄/生地)大阪魂
329税込362
1箱(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ1個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
719税込791
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 合計使用量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
プラグ形状2Pコンセント形状2P質量(g)49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×33×55機能シャッター、絶縁カバー、雷ガード、ブレーカー
ハカマ 36・42型 グレー マサル工業ハカマ 36・42型 グレーマサル工業
419税込461
1個
3日以内出荷
適合36・42型ボルト用保護カバー材質PVC(塩化ビニル)グレー高さ(mm)40質量(g)69外径(Φmm)97RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
蛍光イエロープリズム ハーフ275 ブロー製フレーム使用 グリーンクロス蛍光イエロープリズム ハーフ275 ブロー製フレーム使用グリーンクロス
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。 高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。 分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。仕様高輝度反射(NETIS登録商品)板面間口W×奥行D×高さH(mm)335×50×1685板面(縦×横)(mm)1400×275
ハカマ 24・27型 ダークブラウン(こげ茶) マサル工業ハカマ 24・27型 ダークブラウン(こげ茶)マサル工業
279税込307
1個
3日以内出荷
適合24・27型ボルト用保護カバー材質PVC(塩化ビニル)ダークブラウン(こげ茶)高さ(mm)30質量(g)30外径(Φmm)70.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ハカマ 36・42型 ダークブラウン(こげ茶) マサル工業ハカマ 36・42型 ダークブラウン(こげ茶)マサル工業
419税込461
1個
3日以内出荷
適合36・42型ボルト用保護カバー材質PVC(塩化ビニル)ダークブラウン(こげ茶)高さ(mm)40質量(g)69外径(Φmm)97RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定