カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 安全用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「bh10a」の検索結果

関連キーワード
60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気式ポールバイブレーター エクセン

    空気式ポールバイブレーター

    エクセン(2件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
    用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • LED防犯灯 自動点滅器内蔵 アイリスオーヤマ

    LED防犯灯 自動点滅器内蔵

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    当日出荷
    仕様自動点滅器内蔵周波数(Hz)50/60共用電源(V)100~242平均演色評価数(Ra)75保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000
  • ボールバイブレータ エクセン

    ボールバイブレータ

    エクセン
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    ・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。
    使用温度範囲(℃)0~80対応材質薬品/食品
  • ボールバルブ(600型・黄銅) 蝶ハンドル TRUSCO

    ボールバルブ(600型・黄銅) 蝶ハンドル

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    狭い場所にも取付けが可能で、操作が容易です。
    用途水・油・空気用。(蒸気は不可)最高使用圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気)適合流体水・油・空気用(蒸気は不可)バルブ種類ボールバルブ
  • 耐熱 網代盆 曙(ノンスリップ加工) TKG

    耐熱 網代盆 曙(ノンスリップ加工)

    TKG
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    材質耐熱ABS
  • 10.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル) エスコ

    10.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)

    エスコ
    ¥3,090税込¥3,399
    1本
    翌日出荷
    商品構成単品
  • ニップル 1個 EA469BHシリーズ エスコ

    ニップル 1個 EA469BHシリーズ

    エスコ
    ¥635税込¥699
    1個
    翌日出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄最高圧力(MPa)1
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥830税込¥913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ

    三菱電機(9件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1台
    当日出荷
    用途分電盤用、主回路用型式BH-K
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 手動身長計付体重計 検定品  9・10区 BH-200A カーソルバーツキ タニタ

    手動身長計付体重計 検定品 9・10区 BH-200A カーソルバーツキ

    タニタ
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    22日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 専用感熱紙 4巻入 タニタ

    専用感熱紙 4巻入

    タニタ
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    下記の機種に対応したプリンタ用紙。1箱4巻入り。「専用感熱紙4巻入CS-T04」の後継品となります。 <対応機種> OP202(マルチ周波数体組成計MC780Aシリーズに対応するオプションの感熱式プリンタです) OP203P(アルコール検知器FC1200/FC1200F/FC1500/FC1500Fに対応するオプションの感熱式プリンタです) OP204(手動身長計付き体重計BH200A、手動身長計BH100に対応するオプションの感熱式プリンターです)
    対応機種OP202/OP203P/OP204
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向

    CKD
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から114日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    ¥5,730税込¥6,303
    1個
    翌日出荷
    B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約750mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.4適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×756エコロジー商品省エネ
  • [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    ¥5,350税込¥5,885
    1個
    翌日出荷
    B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約500mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.2適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×506エコロジー商品省エネ
  • Pクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK)

    Pクランプ(シングルタイプ)

    日本発条(NHK)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    使用温度(℃)-30~100ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)60曲げ強度(N/mm2)36ベースシングル引張強度(N/mm2)27材質(クランプ)ポリプロピレン
  • CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMC

    CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)

    SMC
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • トランシーバー用 タイピンマイク ケンウッド KENWOOD  (UBZ-LS20等に対応) 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 マイク単体 無線機 インカム 用 ウェッジ

    トランシーバー用 タイピンマイク ケンウッド KENWOOD (UBZ-LS20等に対応) 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 マイク単体 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    対応機種:ケンウッド KENWOOD。UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、。UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27、UBZ-S20、。UBZ-BH47FR、UBZ-S700、UTB-10 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
  • 選べる トランシーバー用 イヤホンマイク ケンウッド KENWOOD (UBZ-LS20、UTB-10等に対応) 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ

    選べる トランシーバー用 イヤホンマイク ケンウッド KENWOOD (UBZ-LS20、UTB-10等に対応) 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    3日以内出荷
    対応機種:ケンウッド KENWOOD。UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、。UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27、UBZ-S20、。UBZ-BH47FR、UBZ-S700、UTB-10 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    ¥999税込¥1,099
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形シリンダ CDQ2BH63 SMC

    薄形シリンダ CDQ2BH63

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2BH63) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2BH63)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BH63-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BH63-~)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • Aクランプ(レールナットタイプ) 日本発条(NHK)

    Aクランプ(レールナットタイプ)

    日本発条(NHK)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    使用温度(℃)400以下ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)600曲げ強度(N/mm2)-ベースレールナット引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)アルミニウム
  • Nクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK)

    Nクランプ(シングルタイプ)

    日本発条(NHK)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    使用温度(℃)-40~120ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)200曲げ強度(N/mm2)240ベースシングル引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)66ナイロン
  • Pクランプ(レールナットタイプ) 日本発条(NHK)

    Pクランプ(レールナットタイプ)

    日本発条(NHK)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    使用温度(℃)-30~100ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)60曲げ強度(N/mm2)36ベースレールナット引張強度(N/mm2)27材質(クランプ)ポリプロピレン
  • Metanium SHALLOW EDITION メタ二ウムシャローエディション SHIMANO(シマノ)

    Metanium SHALLOW EDITION メタ二ウムシャローエディション

    SHIMANO(シマノ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    6日以内出荷
    夢屋シャロースプールを標準装備。テクニカルな釣りにフォーカスしたスペシャルモデル。 軽量オールラウンダーの旗手・メタ二ウムに、多くのアングラーから支持を集める夢屋シャロースプールを標準装備。よりテクニカルな釣りにフォーカスしたスペシャルモデルがラインナップに加わりました。 撃ちモノのよる近距離戦も視野に入れ、真鍮並みに強度を高めたアルミ製ドライブギアを採用。20メタ二ウムから10g軽量化されたことにより操作性、コントロール性が向上しました。ロングキャストはもちろん。キャスト数の多いショートレンジの釣りにおいても精度の高いアプローチが可能。 使用ルアーが多様化した現代のバスフィッシングにおいて、隙のないタックルシステムを構築するうえで重要な役割を担う1台です。
    自重(g)165商品タイプベイトリール最大ドラグ(kg)5
  • VSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BH05A~) CKD

    VSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BH05A~)

    CKD
    ¥5,550~税込¥6,105~
    1個
    8日以内出荷から23日以内出荷
  • Aクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK)

    Aクランプ(シングルタイプ)

    日本発条(NHK)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    使用温度(℃)400以下ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)600曲げ強度(N/mm2)-ベースシングル引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)アルミニウム
  • コウグブクロ BIGM(丸山製作所)

    コウグブクロ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥379税込¥417
    1個
    8日以内出荷
    規格140X260X0.08部品名称コウグブクロ図解NoCSH-94-1 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.28、CBM-520SLT 付属品部品_No.5、CBM-520SLT-B 付属品部品_No.10、CBM-520BH 付属品部品_No.5、CSH-94 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.28、CBM-520BH-1 付属品部品_No.10、CBM-520A 付属品部品_No.5、BSM-500J 付属品部品_No.3、CSH-94-3 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.28、CBM-520SLT-C2-3 付属品部品_No.10、CBM-520 付属品部品_No.5、CBM-520BA 付属品部品_No.5、CSH-94-2 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.28、CSD-600NR 付属品 希望付属品部品_No.21、CBM-520SLT-1 付属品部品_No.10、BSM-620SLT 付属品部品_No.16、CBM-520B 付属品部品_No.5
  • ニギリ BIGM(丸山製作所)

    ニギリ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    8日以内出荷
    規格68-10Bオオサカグリツ図解NoMD6020TS センサ,その他部品_No.10、MD6010KTS センサ,その他部品_No.10、AD572TS センサ,その他部品 ニギリ_No.10、MS310ESL-2M ドラムストッパ部品_No.28、CBM-520BH ブーム装置部品_No.17、MD571S センサ,その他部品_No.10、MD571TS-A センサ,その他部品_No.10、AD571 センサ,その他部品_No.10、MD6000 とびっこ1,その他部品_No.3、MD6010TS センサ,その他部品_No.10、MD6010 とびっこ1,その他部品_No.3、MS310ESL-3K ドラムストッパ部品_No.28、AD572 センサ,その他部品 ニギリ_No.10、DK-57-3 センサ,その他部品 ニギリ_No.10、AD572S センサ,その他部品 ニギリ_No.10、MS160EMK フレーム部品_No.14、DK-57-2 センサ,その他部品 ニギリ_No.10、MS153EMM-1 本体部品_No.8、CGA-6 ホースリール部品_No.42、MS153EMK 本体部品_No.12など
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥749税込¥824
    1個
    8日以内出荷
    規格9.2X13.8X24部品名称カラー図解NoCBM-520SLT-1 オプション(1)(ジェットポンプ・薬液箱・回転計)部品_No.60、CBM-520A ギヤケース部品_No.27、CBM-520SLT-C2-3 オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.60、CBM-520BH ギヤケース部品_No.27、CBM-520SLT-B オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.60、CBM-520 ギヤケース部品_No.27、CBM-520B ギヤケース部品_No.27、CBM-520BH-1 ギヤケース部品_No.27、CBM-520SLT 希望付属品1部品_No.65、SSA-K400A ストレーナボックス部品_No.10
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥339税込¥373
    1個
    8日以内出荷
    規格9.2X13.8X6.5部品名称カラー図解NoCBM-520BH-1 オプション3 ホース巻装置、クラッチ部品_No.7、MX-502 ホースマキ(レバー A B)部品_No.49、MX-502 ホースマキ(レバー A B)部品_No.22、MX-502 ホースマキ (テンション)部品_No.6、CBM-520A クラッチ部品_No.7、CBM-520A 巻車フレーム部品_No.11、MX-502 ホースマキ(レバー A B)部品_No.10、CBM-520 クラッチ部品_No.7、CBM-520 巻車フレーム部品_No.11、CBM-520BH-1 オプション1 ホース巻装置、巻車フレーム部品_No.11、MX-502 ホースマキ(レバー A B)部品_No.38、MX-501 ホースマキ(レバーA B)部品_No.29、MX-501 ホースマキ(テンション)部品_No.6、MX-501 ホースマキ(レバーA B)部品_No.10
  • ミズコシアミマトメ BIGM(丸山製作所)

    ミズコシアミマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ミズコシアミマトメ図解NoKBM-300N 薬剤タンク部品_No.22、CBM-300BD-K 薬剤タンク部品_No.16、CBM-520BH 薬剤タンク部品_No.46、KBM-3015D-2 薬液タンク部品_No.15、SSW-302A 薬液タンク部品_No.10、CBM-520SLT-B 薬剤タンク部品_No.43、CBM-520SLT-C2-3 薬剤タンク部品_No.43、KBM-503D 薬剤タンク部品_No.31、CBM-302SB 薬液タンク部品_No.16、CBM-520BA 薬剤タンク部品_No.46、KBM-500D-1(改訂版) 薬剤タンク部品_No.32、KBM-500D-1 薬剤タンク部品_No.32、CBM-520A 薬剤タンク部品_No.46、CBM-301SB 薬液タンク部品_No.7、CBM-520 薬剤タンク部品_No.46、CBM-520BH-1 薬剤タンク部品_No.47、KBM-500D 薬剤タンク部品_No.33、CBM-520SLT-1 薬剤タンク部品_No.43、KBM-502D 薬剤タンク部品_No.32、CBM-520SLT 薬剤タンク部品_No.46、KBM-501D 薬剤タンク部品_No.32、CBM-520B 薬剤タンク部品_No.46
  • Nクランプ(レールナットタイプ) 日本発条(NHK)

    Nクランプ(レールナットタイプ)

    日本発条(NHK)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    9日以内出荷
    使用温度(℃)-40~120ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)200曲げ強度(N/mm2)240ベースレールナット引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)66ナイロン
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH32 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH32

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵