カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業機械(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)

「bh10a」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気式ポールバイブレーター エクセン

    空気式ポールバイブレーター

    エクセン(2件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
    用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • LED防犯灯 自動点滅器内蔵 アイリスオーヤマ

    LED防犯灯 自動点滅器内蔵

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    当日出荷
    仕様自動点滅器内蔵周波数(Hz)50/60共用電源(V)100~242平均演色評価数(Ra)75保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000
  • ボールバルブ(600型・黄銅) 蝶ハンドル TRUSCO

    ボールバルブ(600型・黄銅) 蝶ハンドル

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    狭い場所にも取付けが可能で、操作が容易です。
    用途水・油・空気用。(蒸気は不可)最高使用圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気)適合流体水・油・空気用(蒸気は不可)バルブ種類ボールバルブ
  • 耐熱 網代盆 曙(ノンスリップ加工) TKG

    耐熱 網代盆 曙(ノンスリップ加工)

    TKG
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    材質耐熱ABS
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥830税込¥913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ

    三菱電機(9件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1台
    当日出荷
    用途分電盤用、主回路用型式BH-K
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 専用感熱紙 4巻入 タニタ

    専用感熱紙 4巻入

    タニタ
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    下記の機種に対応したプリンタ用紙。1箱4巻入り。「専用感熱紙4巻入CS-T04」の後継品となります。 <対応機種> OP202(マルチ周波数体組成計MC780Aシリーズに対応するオプションの感熱式プリンタです) OP203P(アルコール検知器FC1200/FC1200F/FC1500/FC1500Fに対応するオプションの感熱式プリンタです) OP204(手動身長計付き体重計BH200A、手動身長計BH100に対応するオプションの感熱式プリンターです)
    対応機種OP202/OP203P/OP204
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向

    CKD
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から114日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    ¥5,730税込¥6,303
    1個
    翌日出荷
    B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約750mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.4適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×756エコロジー商品省エネ
  • [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    ¥5,350税込¥5,885
    1個
    翌日出荷
    B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約500mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.2適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×506エコロジー商品省エネ
  • Pクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK)

    Pクランプ(シングルタイプ)

    日本発条(NHK)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    使用温度(℃)-30~100ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)60曲げ強度(N/mm2)36ベースシングル引張強度(N/mm2)27材質(クランプ)ポリプロピレン
  • トランシーバー用 タイピンマイク ケンウッド KENWOOD  (UBZ-LS20等に対応) 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 マイク単体 無線機 インカム 用 ウェッジ

    トランシーバー用 タイピンマイク ケンウッド KENWOOD (UBZ-LS20等に対応) 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 マイク単体 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    対応機種:ケンウッド KENWOOD。UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、。UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27、UBZ-S20、。UBZ-BH47FR、UBZ-S700、UTB-10 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
  • 選べる トランシーバー用 イヤホンマイク ケンウッド KENWOOD (UBZ-LS20、UTB-10等に対応) 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ

    選べる トランシーバー用 イヤホンマイク ケンウッド KENWOOD (UBZ-LS20、UTB-10等に対応) 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    3日以内出荷
    対応機種:ケンウッド KENWOOD。UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、。UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27、UBZ-S20、。UBZ-BH47FR、UBZ-S700、UTB-10 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    ¥999税込¥1,099
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Aクランプ(レールナットタイプ) 日本発条(NHK)

    Aクランプ(レールナットタイプ)

    日本発条(NHK)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    使用温度(℃)400以下ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)600曲げ強度(N/mm2)-ベースレールナット引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)アルミニウム
  • Nクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK)

    Nクランプ(シングルタイプ)

    日本発条(NHK)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    使用温度(℃)-40~120ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)200曲げ強度(N/mm2)240ベースシングル引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)66ナイロン
  • Pクランプ(レールナットタイプ) 日本発条(NHK)

    Pクランプ(レールナットタイプ)

    日本発条(NHK)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    使用温度(℃)-30~100ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)60曲げ強度(N/mm2)36ベースレールナット引張強度(N/mm2)27材質(クランプ)ポリプロピレン
  • Metanium SHALLOW EDITION メタ二ウムシャローエディション SHIMANO(シマノ)

    Metanium SHALLOW EDITION メタ二ウムシャローエディション

    SHIMANO(シマノ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    6日以内出荷
    夢屋シャロースプールを標準装備。テクニカルな釣りにフォーカスしたスペシャルモデル。 軽量オールラウンダーの旗手・メタ二ウムに、多くのアングラーから支持を集める夢屋シャロースプールを標準装備。よりテクニカルな釣りにフォーカスしたスペシャルモデルがラインナップに加わりました。 撃ちモノのよる近距離戦も視野に入れ、真鍮並みに強度を高めたアルミ製ドライブギアを採用。20メタ二ウムから10g軽量化されたことにより操作性、コントロール性が向上しました。ロングキャストはもちろん。キャスト数の多いショートレンジの釣りにおいても精度の高いアプローチが可能。 使用ルアーが多様化した現代のバスフィッシングにおいて、隙のないタックルシステムを構築するうえで重要な役割を担う1台です。
    自重(g)165商品タイプベイトリール最大ドラグ(kg)5
  • VSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BH05A~) CKD

    VSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BH05A~)

    CKD
    ¥5,550~税込¥6,105~
    1個
    8日以内出荷から23日以内出荷
  • Aクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK)

    Aクランプ(シングルタイプ)

    日本発条(NHK)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    使用温度(℃)400以下ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)600曲げ強度(N/mm2)-ベースシングル引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)アルミニウム
  • コウグブクロ BIGM(丸山製作所)

    コウグブクロ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥379税込¥417
    1個
    8日以内出荷
    規格140X260X0.08部品名称コウグブクロ図解NoCSH-94-1 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.28、CBM-520SLT 付属品部品_No.5、CBM-520SLT-B 付属品部品_No.10、CBM-520BH 付属品部品_No.5、CSH-94 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.28、CBM-520BH-1 付属品部品_No.10、CBM-520A 付属品部品_No.5、BSM-500J 付属品部品_No.3、CSH-94-3 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.28、CBM-520SLT-C2-3 付属品部品_No.10、CBM-520 付属品部品_No.5、CBM-520BA 付属品部品_No.5、CSH-94-2 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.28、CSD-600NR 付属品 希望付属品部品_No.21、CBM-520SLT-1 付属品部品_No.10、BSM-620SLT 付属品部品_No.16、CBM-520B 付属品部品_No.5
  • ニギリ BIGM(丸山製作所)

    ニギリ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    8日以内出荷
    規格68-10Bオオサカグリツ図解NoMD6020TS センサ,その他部品_No.10、MD6010KTS センサ,その他部品_No.10、AD572TS センサ,その他部品 ニギリ_No.10、MS310ESL-2M ドラムストッパ部品_No.28、CBM-520BH ブーム装置部品_No.17、MD571S センサ,その他部品_No.10、MD571TS-A センサ,その他部品_No.10、AD571 センサ,その他部品_No.10、MD6000 とびっこ1,その他部品_No.3、MD6010TS センサ,その他部品_No.10、MD6010 とびっこ1,その他部品_No.3、MS310ESL-3K ドラムストッパ部品_No.28、AD572 センサ,その他部品 ニギリ_No.10、DK-57-3 センサ,その他部品 ニギリ_No.10、AD572S センサ,その他部品 ニギリ_No.10、MS160EMK フレーム部品_No.14、DK-57-2 センサ,その他部品 ニギリ_No.10、MS153EMM-1 本体部品_No.8、CGA-6 ホースリール部品_No.42、MS153EMK 本体部品_No.12など
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥749税込¥824
    1個
    8日以内出荷
    規格9.2X13.8X24部品名称カラー図解NoCBM-520SLT-1 オプション(1)(ジェットポンプ・薬液箱・回転計)部品_No.60、CBM-520A ギヤケース部品_No.27、CBM-520SLT-C2-3 オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.60、CBM-520BH ギヤケース部品_No.27、CBM-520SLT-B オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.60、CBM-520 ギヤケース部品_No.27、CBM-520B ギヤケース部品_No.27、CBM-520BH-1 ギヤケース部品_No.27、CBM-520SLT 希望付属品1部品_No.65、SSA-K400A ストレーナボックス部品_No.10
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥339税込¥373
    1個
    8日以内出荷
    規格9.2X13.8X6.5部品名称カラー図解NoCBM-520BH-1 オプション3 ホース巻装置、クラッチ部品_No.7、MX-502 ホースマキ(レバー A B)部品_No.49、MX-502 ホースマキ(レバー A B)部品_No.22、MX-502 ホースマキ (テンション)部品_No.6、CBM-520A クラッチ部品_No.7、CBM-520A 巻車フレーム部品_No.11、MX-502 ホースマキ(レバー A B)部品_No.10、CBM-520 クラッチ部品_No.7、CBM-520 巻車フレーム部品_No.11、CBM-520BH-1 オプション1 ホース巻装置、巻車フレーム部品_No.11、MX-502 ホースマキ(レバー A B)部品_No.38、MX-501 ホースマキ(レバーA B)部品_No.29、MX-501 ホースマキ(テンション)部品_No.6、MX-501 ホースマキ(レバーA B)部品_No.10
  • ミズコシアミマトメ BIGM(丸山製作所)

    ミズコシアミマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ミズコシアミマトメ図解NoKBM-300N 薬剤タンク部品_No.22、CBM-300BD-K 薬剤タンク部品_No.16、CBM-520BH 薬剤タンク部品_No.46、KBM-3015D-2 薬液タンク部品_No.15、SSW-302A 薬液タンク部品_No.10、CBM-520SLT-B 薬剤タンク部品_No.43、CBM-520SLT-C2-3 薬剤タンク部品_No.43、KBM-503D 薬剤タンク部品_No.31、CBM-302SB 薬液タンク部品_No.16、CBM-520BA 薬剤タンク部品_No.46、KBM-500D-1(改訂版) 薬剤タンク部品_No.32、KBM-500D-1 薬剤タンク部品_No.32、CBM-520A 薬剤タンク部品_No.46、CBM-301SB 薬液タンク部品_No.7、CBM-520 薬剤タンク部品_No.46、CBM-520BH-1 薬剤タンク部品_No.47、KBM-500D 薬剤タンク部品_No.33、CBM-520SLT-1 薬剤タンク部品_No.43、KBM-502D 薬剤タンク部品_No.32、CBM-520SLT 薬剤タンク部品_No.46、KBM-501D 薬剤タンク部品_No.32、CBM-520B 薬剤タンク部品_No.46
  • Nクランプ(レールナットタイプ) 日本発条(NHK)

    Nクランプ(レールナットタイプ)

    日本発条(NHK)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    9日以内出荷
    使用温度(℃)-40~120ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)200曲げ強度(N/mm2)240ベースレールナット引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)66ナイロン
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向

    CKD
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    54日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向双方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付

    CKD
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    54日以内出荷から104日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)