カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「bhd-1」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプ KOITO(小糸製作所)日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプKOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1枚
当日出荷から12日以内出荷
反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプダイヤモンドグレード穴径(Φmm)6.5
ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx100L NAC(長堀工業)ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx100LNAC(長堀工業)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
差込角(mm)6.35全長(mm)100トラスコ品番853-2342セット内容ゴムホルダー材質特殊鋼(焼き入れ)質量(g)34
水牛角 木の葉型小皿 アクシア・プランニング水牛角 木の葉型小皿アクシア・プランニング
749税込824
1個
3日以内出荷
口当たりの良さは自然素材の魅力です。食卓にやさしさと彩りを添えてくれます。
食器の種類和食器材質水牛角質量(kg)0.008寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×50×10TKG品番9-1822-2701TKG品番(2017)6-1628-3201
ブレイブホールダウン カナイブレイブホールダウンカナイ
599税込659
1セット
3日以内出荷
基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。種類に応じて、引き抜き力10kN~30kNまで対応します。パネル枠仕様・2×4工法にも対応可能。従来のホールダウン金物が柱に取付けの際にボルトを使用することに対し、六角ビスを使用しますので施工性が向上します。従来品に対し全長を短くしていますので、窓下など狭い箇所でも施工できます。経済性と施工性を向上させるために六角ビスの使用本数によって耐力が変わります。必要な耐力に応じて接合孔位置、孔数を設計してありますので、最適なものをお選びいただけます。2階床組梁などで横架材に直交する羽子板ボルトをかわすことができます。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。同一仕様でパネル枠材(30mm)を介しての施工にもお使い頂けます。
材質SPHC(JIS・G3131)表面処理デュラルコート板厚(mm)6.0
吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工
289税込318
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
側面、底面穴付きダクターチャンネルD1Aと組み合わせ、吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
アナログRGBケーブル サンワサプライアナログRGBケーブルサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
ミニD-sub(HD)15pinアナログRGB端子付きのパソコン本体とディスプレイを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状HD(3WAY)15ピンオス インチネジ(4-40) - HD(3WAY)15ピンオス インチネジ(4-40)ケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールド結線方式ストレート結線変換タイプオス - オス
部品 イスカル部品イスカル
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx150L NAC(長堀工業)ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx150LNAC(長堀工業)
2,598税込2,858
1本
6日以内出荷
差込角(mm)6.35全長(mm)150トラスコ品番853-2343セット内容ゴムホルダー材質特殊鋼(焼き入れ)質量(g)56
アナログRGBケーブル サンワサプライアナログRGBケーブルサンワサプライ
15,980税込17,578
1本
当日出荷
ミニD-sub(HD)15pinアナログRGB端子付きのパソコン本体とディスプレイを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブルです。ミニD-sub15pin全てのピンを接続しているストレート全結線タイプです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。VESA DDCI規格に準拠したケーブルです。Windows Plug&Playに対応しています。
仕様メタルシールド/切削金メッキピンライトグレー規格UL2464ケーブル長(m)6構造ツイストペアコネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)各社切替器プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)8.2シールド2重シールド結線方式ストレート結線アズワン品番64-0875-66変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
SMWチャック用鉄生爪1/16吋X90°セレーション アーム[作業工具]SMWチャック用鉄生爪1/16吋X90°セレーションアーム[作業工具]
5,298税込5,828
1セット(3個)
3日以内出荷から4日以内出荷
インチセレーション。
ピッチセレーションピッチ 1/16"×90材質S-50C
ヨークインサート R60/BH 岩田製作所ヨークインサート R60/BH岩田製作所
999税込1,099
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
H形鋼・I形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工H形鋼・I形鋼用吊りボルト支持金具ネグロス電工
499税込549
1個
16日以内出荷から19日以内出荷
側面、底面穴付きダクターチャンネルD1Aと組み合わせ、吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
適合ダクター/D1A材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト・ナット)
Vishay 2チャンネル 双方向 VISHAYVishay 2チャンネル 双方向VISHAY
1,198税込1,318
1セット(100個)ほか
7日以内出荷
仕様ESDプロテクタ、Vishay Semiconductor. IEC61000規格に準拠した静電気放電(ESD)保護実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2ESD保護あり
ブレーキオイルリザーバー フロント Harley Davidson XR 1200 GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)ブレーキオイルリザーバー フロント Harley Davidson XR 1200GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
19,980税込21,978
1個
36日以内出荷
適合車種Harley-Davidson、XR 1200
Wurth Elektronik IDCコネクタ 6120シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik IDCコネクタ 6120シリーズWURTH ELEKTRONIK
189税込208
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik IDCコネクタ 612シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik IDCコネクタ 612シリーズWURTH ELEKTRONIK
789税込868
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik IDCコネクタ WR-BHDシリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik IDCコネクタ WR-BHDシリーズWURTH ELEKTRONIK
929税込1,022
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応