カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 家電(1)

「bic10」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIC10 容器穴無 透明 アズワンBIC10 容器穴無 透明アズワン
2,400税込2,640
1個
翌々日出荷
仕様●対応機種:BIC10●●当部品はすでにご購入いただいている該当製品の保守用として販売しております。●※該当製品以外の用途にはご使用いただけません。●※部品の仕様等個別のお問い合わせについて対応しておりません。●※ご購入頂いた部品で修理された製品は基本的には保証対象外扱いとなります。●但し、購入部品の初期不良等については保証対応いたします。アズワン品番2-4171-05-01
BIC10 容器穴無 青 アズワンBIC10 容器穴無 青アズワン
2,130税込2,343
1個
翌々日出荷
仕様●対応機種:BIC10●●当部品はすでにご購入いただいている該当製品の保守用として販売しております。●※該当製品以外の用途にはご使用いただけません。●※部品の仕様等個別のお問い合わせについて対応しておりません。●※ご購入頂いた部品で修理された製品は基本的には保証対象外扱いとなります。●但し、購入部品の初期不良等については保証対応いたします。アズワン品番2-4171-14-01
バッグインコンテナ アズワンバッグインコンテナアズワン(3件のレビュー)
2,290税込2,519特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
コック付き成型液体容器(バッグインボックス)用の使用に便利です。容器の洗浄ができますので清潔です。積み重ね可能です。異物混入対策でダンボールを持ち込めない工場に適しています。
用途ダンボールからの異物混入(紙片・紙粉等)防止を目的とした保管・移動用コンテナーです。材質PP(ポリプロピレン)
バッグインコンテナー 本体穴明き(蓋付) EBM(江部松商事)バッグインコンテナー 本体穴明き(蓋付)EBM(江部松商事)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途食品・薬品等、重たい液状商品の管理に。材質ポリプロピレン
ごくかるキャリー BIC#10用 エム・あいごくかるキャリー BIC#10用エム・あい
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!
用途厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質アルミ(アルマイト処理済)寸法(mm)296(245)×252(245)×102(75)
カラーAP台車 BIC#10用 エム・あいカラーAP台車 BIC#10用エム・あい
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ寸法(mm)252(246)×252(246)×125(105)キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
バッグインコンテナー BICシリーズ アズワンバッグインコンテナー BICシリーズアズワン
5,490税込6,039
1個
5日以内出荷
食品・薬品等、重たい液状商品の管理にバッグインボックスの中の容器を効率よく保管・運搬でき、衛生的にも安心のコンテナーです。、ノズル付のタンクを入れる容器なので、ノズル、オレンジ色のタンクは付属ではありません。ご用意も出来ません。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
寸法W(mm)3勝手なし寸法R(mm)0.3(±0.05)
チップ COAT イスカルチップ COATイスカル
11,980税込13,178
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
コーナー半径(mm)0.4穴の形状-チップブレーカ片面
バッグインコンテナー 蓋穴明き(蓋付) EBM(江部松商事)バッグインコンテナー 蓋穴明き(蓋付)EBM(江部松商事)
4,798税込5,278
1個
10日以内出荷
用途食品・薬品等、重たい液状商品の管理に。材質ポリプロピレン外寸(mm)316×316×H252EBM品番2863110
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷から30日以内出荷
コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
バッグインコンテナー用台車 アズワンバッグインコンテナー用台車アズワン
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷から33日以内出荷
カラーAP台車 ステンレス BIC#10用 液もれ防止トレー付 エム・あいカラーAP台車 ステンレス BIC#10用 液もれ防止トレー付エム・あい
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。 カラーAP台車の上に液もれ防止トレーがあるので、容器からの液もれで床下を汚すことがありません。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。付属品液もれ防止トレー付材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ、防止トレー:ステンレスキャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付内寸法(縦×横×高さ)(mm)278(270)×278(270)×125(105)
ごくかるキャリー ステンレスBIC #10 液もれ防止トレー付 エム・あいごくかるキャリー ステンレスBIC #10 液もれ防止トレー付エム・あい
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
容器からの液漏れを受け取るトレーです。台車の上に設置することで液もれにより床面を汚しません。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶・バッグインコンテナー、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ごくかるキャリー:アルミ 液もれ防止トレー:ステンレス寸法(mm)331(280)×287(280)×102(75)
Derbi Mulhacen 659 BoosterPlug (ブースタープラグ)Derbi Mulhacen 659BoosterPlug (ブースタープラグ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
適合車種Derbi、Mulhacen 659 (Not year specific-Not year specific)
BICボールペン キャップ式 ホワイト 1袋 10本入 サンエスBICボールペン キャップ式 ホワイト 1袋 10本入サンエス
1,598税込1,758
1袋(10本)
翌々日出荷
乾きにくいインクを採用しています。キャップも芯も不要な使い切りタイプ芯が抜けにくい安心設計のボールペン。どのタイプも折り曲げても割れません!
仕様●材質:キャップ●本体:ポリプロピレン●カラー:C/#11ホワイト●入数:1袋 / 10本入●ペン先:0.7mm●インク:黒色…油性(インク寿命約2年)アズワン品番65-8761-23
BIC用フタ アズワンBIC用フタアズワン
989税込1,088
1個
翌々日出荷
洗うことができます。
SIC バッグインコンテナー台車 エム・あいSIC バッグインコンテナー台車エム・あい
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
ステンレス304製の台車です。台車に穴が開いているので、ハンドルキャリアー(別売)を着脱して使用することも可能です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。高さ(mm)102キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304高さ内寸(mm)75特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的ブレーキ/ストッパーストッパーあり
ダンボール用スタンド ステンレス エム・あいダンボール用スタンド ステンレスエム・あい
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)382(360)×410×553(505)ハンドル固定(手でハンドルを掴み、前方へ倒して頂く仕様です。自由に角度を固定してハンドフリーで使用できるものではございません。)適合容器BIC#20、BIC#10、バックインボックス(W290mm×D290mm×H290mm)の併用が可能です。
ポータブル冷蔵庫(3way) DOMETIC(ドメティック)ポータブル冷蔵庫(3way)DOMETIC(ドメティック)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
どこでも使えるポータブル3way冷蔵庫「COMBICOOL」。 AC100VでもDC12Vでも、そしてカセットガスでも使用できます。 カセットガス250g1本で、約24時間稼働。無振動・超静音で寝室などでも最適。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×443×440定格内容積(L)31質量(kg)14電源AC100V/DC12V/カセットガス定格消費電力(W)75冷却方式アブソープションシステム使用環境温度(℃)16~32冷却能力(℃)周囲環境温度から最大マイナス25差までガス消費量(g/h)10.5
TT Electronics/BI 厚膜リード形抵抗器,電力用抵抗器 BPC10シリーズ TT Electronics/BITT Electronics/BI 厚膜リード形抵抗器,電力用抵抗器 BPC10シリーズTT Electronics/BI
3,898税込4,288
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Microchip マイコン, 44-Pin PLCC PIC16F871-I/L MICROCHIPMicrochip マイコン, 44-Pin PLCC PIC16F871-I/LMICROCHIP
969税込1,066
1個
5日以内出荷
PIC16F870 871 8ビットマイクロコントローラ. The PIC16F range of microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F870/871 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s Mid-Range core with an level deep hardware stack and 35 instructions. These MCUs provide up to MIPS, 3.5 Kbytes program memory, 128 bytes RAM and EEPROM of 64 bytes. マイクロコントローラの機能. 20 MHz Max. CPU Speed 35 Instructions Level Hardware Stack 22 I/O Pins PIC16F870 Model 33 I/O Pins PIC16F871 Model Power-On Reset (POR) Brown-Out Reset (BOR) Power-Up Timer (PWRT) Oscillator Start-Up Timer (OST) Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). 周辺機器. 10-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16F870 Channels, PIC16F871 Channels Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) Parallel Slave Port (PSP) PIC16F871 Model Only
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 K x 14ワード、64 x 8ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 1動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16F870-I/SO MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16F870-I/SOMICROCHIP
669税込736
1個
5日以内出荷
PIC16F870 871 8ビットマイクロコントローラ. The PIC16F range of microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F870/871 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s Mid-Range core with an level deep hardware stack and 35 instructions. These MCUs provide up to MIPS, 3.5 Kbytes program memory, 128 bytes RAM and EEPROM of 64 bytes. マイクロコントローラの機能. 20 MHz Max. CPU Speed 35 Instructions Level Hardware Stack 22 I/O Pins PIC16F870 Model 33 I/O Pins PIC16F871 Model Power-On Reset (POR) Brown-Out Reset (BOR) Power-Up Timer (PWRT) Oscillator Start-Up Timer (OST) Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). 周辺機器. 10-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16F870 Channels, PIC16F871 Channels Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) Parallel Slave Port (PSP) PIC16F871 Model Only
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 K x 14ワード、64 x 8ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 1ADCユニット数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16F871-I/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16F871-I/PMICROCHIP
7,698税込8,468
1セット(10個)
7日以内出荷
PIC16F870 871 8ビットマイクロコントローラ. The PIC16F range of microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F870/871 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s Mid-Range core with an level deep hardware stack and 35 instructions. These MCUs provide up to MIPS, 3.5 Kbytes program memory, 128 bytes RAM and EEPROM of 64 bytes. マイクロコントローラの機能. 20 MHz Max. CPU Speed 35 Instructions Level Hardware Stack 22 I/O Pins PIC16F870 Model 33 I/O Pins PIC16F871 Model Power-On Reset (POR) Brown-Out Reset (BOR) Power-Up Timer (PWRT) Oscillator Start-Up Timer (OST) Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). 周辺機器. 10-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16F870 Channels, PIC16F871 Channels Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) Parallel Slave Port (PSP) PIC16F871 Model Only
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 K x 14ワード、64 x 8ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 1寸法 = 52.45 x 14.22 x 4.06mmRoHS指令(10物質対応)対応
ダンボール用スタンド 大一産業ダンボール用スタンド大一産業
94,980税込104,478
1個
16日以内出荷
ハンドル付きなので内容物を分注するのに便利です。 固定ハンドルで、前方へ0度~約180度まで倒すことが可能です。 約180度のところでストッパーがスタンドの脚部分にあたる仕様になっており、手を離した状態で180度の角度を維持することが可能です。容器のサイズに合わせてサイズを2パターンで調整、ベルトをつけて3パターンで使用することができます。 留め具を留める金具(穴部分)の高さは、上段が容器の高さ30cmの所、下段が容器の高さ24.5cmの所になります。BIC#20とバックインボックスは上段、BIC#10は下段で留めて頂けます。
用途容器をスタンドにセットすることで、片手でラクに注入作業を行うことができ、作業効率化・身体負担軽減につながる大変便利なスタンドです。また、床面に直に容器を置かないことで衛生的に保管、卓上に置いて使用できます。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)3.9ハンドル固定(手でハンドルを掴み、前方へ倒して頂く仕様です。自由に角度を固定してハンドフリーで使用できるものではございません。)サイズ(mm)382(360)×410×553(505)アズワン品番3-8751-02適合容器BIC#20、BIC#10、バックインボックス(W290mm×D290mm×H290mm)の併用が可能です。適合寸法(mm)【ダンボール】325×325×305