カテゴリ
- 電動工具(11)
- 切削工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bim48」の検索結果

カットオフバイメタルバンドソー
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781箱(3本)翌々日出荷から95日以内出荷高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質バイメタル
CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:48 mm, 奥行き:111 mm BIM4004-GY/PG
CAMDENBOSS¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷粘着式ゴム脚4個. アルミ製 LID を備えた ABS 製. 小型モジュールケース. 基板位置用サイドスロット フロントパネルはM3ねじで一体型黄銅ブッシュに取り付け仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 111 mm高さ = 48 mm幅 = 71 mm外形寸法 = 111 x 71 x 48mmIP保護等級 = IP54色 = グレーシールド = なしシリーズ = 4000RoHS指令(10物質対応)対応
充電式レシプロソー
マキタ(2件のレビュー)取扱い終了充電式でAC機に匹敵する驚愕の切断スピード&パワー。 食い付きが良い!バランサの回転力で荷重がかかる。 引き速度が速い!引き側の回転量が少ない。 内部耐久性約2倍以上。 ブレード固定強度向上。 高耐久シュー。 固定式シュー。 ブラシ付きモータ。シンプル機能。 無段変速。ブレーキ付き。バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5切断能力(mm)パイプ130(300mmブレード使用時)切断能力(mm)木材255(300mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~2800ストローク(mm)32バッテリーリチウムイオンカーボンブラシ呼び番号441全長(mm)486作業量(目安)木材(2×10)約70本、鋼管(Φ34×3mm)約60本質量(kg)3.7(バッテリ含む)
充電式レシプロソー
マキタ取扱い終了高耐久レシプロ機構部。 ブレード固定強度向上 ピンがブレードにシッカリと入り込む。 高耐久シュー 厚み・曲げ角度を見直し、アルミ取付部採用。 握りやすいハンドル形状 「工具レス」ブレード交換 ブレーキ電源(V)直流18バッテリー容量(Ah)6切断能力(mm)パイプ外径/130切断能力(mm)木材厚さ/255ストローク数(min-1[回/分])0~2800ストローク長(mm)32充電時間(分)55付属品レシプロソーブレード(BIM48/鉄工)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)486×81×223作業量(目安)鋼管:(DRG)約72本・(DRT)約60本、2×10材厚さ38×長さ235mm:(DRG)約84本・(DRT)約70本質量(kg)3.7(バッテリ含む)バッテリー電圧(V)18
充電式レシプロソー
マキタ(1件のレビュー)取扱い終了「縦クランク」×「BLモータ」驚愕の切断スピード 高耐久レシプロ機構部。部品負荷・摩耗を大幅に軽減。 ブレード固定強度向上。ピンがブレードにシッカリと入り込む。 高耐久シュー。厚み・曲げ角度を見直し、アルミ取付部採用。 防滴・防じん「アプト」 ツールハンガ付。脚立等にサッと掛けられる。切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~2300、(高速)0~3000ストローク長(mm)32本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)439×83×231作業量(目安)1充電あたり/切断(鋼管:Φ34×厚さ3mm)約65本、(2×10材:厚さ38×長さ235mm)約95本
充電式レシプロソー
マキタ取扱い終了充電式でAC機に匹敵する驚愕の切断スピード&パワー。 食い付きが良い!バランサの回転力で荷重がかかる。 引き速度が速い!引き側の回転量が少ない。 内部耐久性約2倍以上。 ブレード固定強度向上。 高耐久シュー。 「工具レス」シュー調整&ブレード交換。 2スピード。無段変速。 ブレーキ付き。ツールハンガ付き。LEDライト付き。バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5切断能力(mm)パイプ130(300mmブレード使用時)切断能力(mm)木材255(300mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])低速:0~2300、高速:0~3000ストローク(mm)32バッテリーリチウムイオン付属品レシプロソーブレード(BIM48/鉄工)全長(mm)439作業量(目安)木材(2×10)約95本、鋼管(Φ34×3mm)約65本質量(kg)3.7(バッテリ含む)
充電式レシプロソー
マキタ取扱い終了充電式でAC機に匹敵する驚愕の切断スピード&パワー。 食い付きが良い!バランサの回転力で荷重がかかる。 引き速度が速い!引き側の回転量が少ない。 内部耐久性約2倍以上。 ブレード固定強度向上。 高耐久シュー。 「工具レス」シュー調整&ブレード交換。 2スピード。無段変速。 ブレーキ付き。ツールハンガ付き。LEDライト付き。バッテリー電圧(V)36バッテリー容量(Ah)5切断能力(mm)パイプ130(300mmブレード使用時)切断能力(mm)木材255(300mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])低速:0~2300、高速:0~3000ストローク(mm)32バッテリーリチウムイオン付属品レシプロソーブレード(BIM48/鉄工)全長(mm)449作業量(目安)木材(2×10)約160本、鋼管(Φ34×3mm)約110本質量(kg)4.6(バッテリ含む)
充電式レシプロソー
マキタ(3件のレビュー)取扱い終了充電式でAC機に匹敵する驚愕の切断スピード&パワー。 食い付きが良い!バランサの回転力で荷重がかかる。 引き速度が速い!引き側の回転量が少ない。 内部耐久性約2倍以上。 ブレード固定強度向上。 高耐久シュー。 「工具レス」シュー調整&ブレード交換。 2スピード。無段変速。 ブレーキ付き。ツールハンガ付き。LEDライト付き。バッテリー電圧(V)14.4切断能力(mm)パイプ130(300mmブレード使用時)切断能力(mm)木材255(300mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])低速:0~2300、高速:0~3000ストローク(mm)32バッテリーリチウムイオン全長(mm)439作業量(目安)木材(2×10)約65本、鋼管(Φ34×3mm)約45本質量(kg)3.6(バッテリ含む)
充電式レシプロソー
マキタ取扱い終了14.4Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性 高耐久レシプロ機構部。部品負荷・摩耗を大幅に軽減。 ブレード固定強度向上。ピンがブレードにシッカリと入り込む。 高耐久シュー。厚み・曲げ角度を見直し、アルミ取付部採用。 防滴・防じん「アプト」 ツールハンガ付。脚立等にサッと掛けられる。バッテリー電圧(V)14.4(別売)切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~2300、(高速)0~3000ストローク長(mm)32付属品ケース、レシプロソーブレード(BIM48/鉄工)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)439×83×231作業量(目安)1充電あたり/切断(鋼管:Φ34×厚さ3mm)約45本、(2×10材:厚さ38×長さ235mm)約65本質量(kg)3.6(バッテリ含:別売)
充電式レシプロソー
マキタ(5件のレビュー)取扱い終了「縦クランク」×「BLモータ」驚愕の切断スピード。 食い付きが良い。引き速度が速い。32mmロングストロークアップでさらに高速。強力ブラシレスモータ搭載。切断スピード約60%アップ。 内部構造耐久性約2倍以上(メーカー従来機比) 部品負荷・摩耗を大幅に軽減。ピンがブレードにしっかりと入り込む。厚み・曲げ角度を見直し、アルミ取付部採用。防滴・防じん「アプト」。脚立などにサッと掛けられるツールハンガー付。 握りやすいハンドル形状。「工具レス」シュー調整&ブレード交換。 残容量表示+自己故障診断。確認ボタンを押すと4段階の残容量表示、2個交互点滅で故障表示。バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~2300、(高速)0~3000ストローク長(mm)32充電時間(分)約55バッテリーリチウムイオン付属品バッテリ(BL1860B)、急速充電器(DC18RC)、ケース、レシプロソーブレード(BIM48/鉄工)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)439×83×231仕様LEDライト付、2スピード、ブレーキ付作業量(目安)(1充電あたり)木材(2×10):約110本、鋼管(Φ34×3mm):約75本1充電当たりの切断能力鋼管:Φ34×厚さ3mm/約75本、2×10材:厚さ38×長さ235mm/約110本質量(kg)3.7(バッテリ含む)