曜日別特売

充電式レシプロソー

充電式レシプロソー - マキタ

充電式でAC機に匹敵する驚愕の切断スピード&パワー。
食い付きが良い!バランサの回転力で荷重がかかる。
引き速度が速い!引き側の回転量が少ない。
内部耐久性約2倍以上。
ブレード固定強度向上。
高耐久シュー。
「工具レス」シュー調整&ブレード交換。
2スピード。無段変速。
ブレーキ付き。ツールハンガ付き。LEDライト付き。

バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
5
切断能力(mm)パイプ
130(300mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材
255(300mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])
低速:0~2300、高速:0~3000
ストローク(mm)
32
バッテリー
リチウムイオン
付属品
レシプロソーブレード(BIM48/鉄工)
全長(mm)
439
作業量(目安)
木材(2×10)約95本、鋼管(Φ34×3mm)約65本
質量(kg)
3.7(バッテリ含む)
内容量
1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
充電時間(分)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22744198JR187DRT45本体、バッテリBL1850、充電器DC18RC、ケース
62,500
取扱い終了
22744207JR187DZK-本体、ケース(バッテリBL1850・充電器DC18RC別売)
36,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする