曜日別特売

充電式レシプロソー

充電式レシプロソー - マキタ

14.4Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
高耐久レシプロ機構部。部品負荷・摩耗を大幅に軽減。
ブレード固定強度向上。ピンがブレードにシッカリと入り込む。
高耐久シュー。厚み・曲げ角度を見直し、アルミ取付部採用。
防滴・防じん「アプト」
ツールハンガ付。脚立等にサッと掛けられる。

バッテリー電圧(V)
14.4(別売)
切断能力(mm)パイプ
外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)
切断能力(mm)木材
厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])
(低速)0~2300、(高速)0~3000
ストローク長(mm)
32
付属品
ケース、レシプロソーブレード(BIM48/鉄工)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
439×83×231
作業量(目安)
1充電あたり/切断(鋼管:Φ34×厚さ3mm)約45本、(2×10材:厚さ38×長さ235mm)約65本
質量(kg)
3.6(バッテリ含:別売)
内容量
1台
注意
※バッテリ、充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20728374JR147DZK
34,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする