曜日別特売

充電式レシプロソー

充電式レシプロソー - マキタ

高耐久レシプロ機構部。
ブレード固定強度向上
ピンがブレードにシッカリと入り込む。
高耐久シュー
厚み・曲げ角度を見直し、アルミ取付部採用。
握りやすいハンドル形状
「工具レス」ブレード交換
ブレーキ

電源(V)
直流18
バッテリー容量(Ah)
6
切断能力(mm)パイプ
外径/130
切断能力(mm)木材
厚さ/255
ストローク数(min-1[回/分])
0~2800
ストローク長(mm)
32
充電時間(分)
55
付属品
レシプロソーブレード(BIM48/鉄工)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
486×81×223
作業量(目安)
鋼管:(DRG)約72本・(DRT)約60本、2×10材厚さ38×長さ235mm:(DRG)約84本・(DRT)約70本
質量(kg)
3.7(バッテリ含む)
バッテリー電圧(V)
18
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49724842JR186DRG
56,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49724842JR186DRG67885214JR186DRGXJR186DRG 充電式レシプロソー マキタ 67885214充電式レシプロソーマキタ1台
66,980
欠品中
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする